曜日別特売

PF1706 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8)

PF1706 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1706 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1706 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1706 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1706 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
材質
口金・アダプタ:SUS304
質量(g)
ホース(1mあたり):330
最高使用圧力(MPa)
17
最小曲げ半径(mm)
60
寸法X(mm)
22
ホース内径(Φmm)
9.5
寸法Y(mm)
19
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
68
補強層
ホース:1W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G3/8
材質(内管)
ホース:16.9
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
154件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88166140PF1706 x 640L SUS 8001+F=F+8001640
¥15,448
¥16,993(税込)
6日以内出荷
返品不可
88166368PF1706 x 200L SUS 8001+F=F+8001200
¥14,250
¥15,675(税込)
6日以内出荷
返品不可
88168915PF1706 x 2200L SUS 8001+F=F+80012200
¥19,689
¥21,658(税込)
6日以内出荷
返品不可
88170428PF1706 x 310L SUS 8001+F=F+8001310
¥14,550
¥16,005(税込)
6日以内出荷
返品不可
88171049PF1706 x 3800L SUS 8001+F=F+80013800
¥24,040
¥26,444(税込)
6日以内出荷
返品不可
88179205PF1706 x 12000L SUS 8001+F=F+800112000
¥46,333
¥50,966(税込)
6日以内出荷
返品不可
88181208PF1706 x 1900L SUS 8001+F=F+80011900
¥18,873
¥20,760(税込)
6日以内出荷
返品不可
88181391PF1706 x 330L SUS 8001+F=F+8001330
¥14,606
¥16,067(税込)
6日以内出荷
返品不可
88184087PF1706 x 480L SUS 8001+F=F+8001480
¥15,012
¥16,513(税込)
6日以内出荷
返品不可
88188418PF1706 x 900L SUS 8001+F=F+8001900
¥16,155
¥17,771(税込)
6日以内出荷
返品不可
88190527PF1706 x 720L SUS 8001+F=F+8001720
¥15,666
¥17,233(税込)
6日以内出荷
返品不可
88190561PF1706 x 4100L SUS 8001+F=F+80014100
¥24,855
¥27,341(税込)
6日以内出荷
返品不可
88191209PF1706 x 30000L SUS 8001+F=F+800130000
¥95,272
¥104,799(税込)
6日以内出荷
返品不可
88196240PF1706 x 880L SUS 8001+F=F+8001880
¥16,100
¥17,710(税込)
6日以内出荷
返品不可
88197719PF1706 x 760L SUS 8001+F=F+8001760
¥15,773
¥17,350(税込)
6日以内出荷
返品不可
88198401PF1706 x 7500L SUS 8001+F=F+80017500
¥34,098
¥37,508(税込)
6日以内出荷
返品不可
88199408PF1706 x 930L SUS 8001+F=F+8001930
¥16,236
¥17,860(税込)
6日以内出荷
返品不可
88200151PF1706 x 340L SUS 8001+F=F+8001340
¥14,632
¥16,095(税込)
6日以内出荷
返品不可
88200169PF1706 x 3700L SUS 8001+F=F+80013700
¥23,768
¥26,145(税込)
6日以内出荷
返品不可
88200948PF1706 x 40000L SUS 8001+F=F+800140000
¥122,460
¥134,706(税込)
6日以内出荷
返品不可
88202558PF1706 x 740L SUS 8001+F=F+8001740
¥15,720
¥17,292(税込)
6日以内出荷
返品不可
88203897PF1706 x 3300L SUS 8001+F=F+80013300
¥22,680
¥24,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
88204220PF1706 x 3900L SUS 8001+F=F+80013900
¥24,310
¥26,741(税込)
6日以内出荷
返品不可
88205051PF1706 x 940L SUS 8001+F=F+8001940
¥16,265
¥17,892(税込)
6日以内出荷
返品不可
88205997PF1706 x 490L SUS 8001+F=F+8001490
¥15,040
¥16,544(税込)
6日以内出荷
返品不可
88209199PF1706 x 11000L SUS 8001+F=F+800111000
¥43,615
¥47,977(税込)
6日以内出荷
返品不可
88210669PF1706 x 790L SUS 8001+F=F+8001790
¥15,856
¥17,442(税込)
6日以内出荷
返品不可
88212471PF1706 x 840L SUS 8001+F=F+8001840
¥15,990
¥17,589(税込)
6日以内出荷
返品不可
88217730PF1706 x 810L SUS 8001+F=F+8001810
¥15,909
¥17,500(税込)
6日以内出荷
返品不可
88219726PF1706 x 3100L SUS 8001+F=F+80013100
¥22,136
¥24,350(税込)
6日以内出荷
返品不可
88220487PF1706 x 920L SUS 8001+F=F+8001920
¥16,209
¥17,830(税込)
6日以内出荷
返品不可
88221081PF1706 x 4700L SUS 8001+F=F+80014700
¥26,486
¥29,135(税込)
6日以内出荷
返品不可
88223619PF1706 x 400L SUS 8001+F=F+8001400
¥14,795
¥16,275(税込)
6日以内出荷
返品不可
88225895PF1706 x 370L SUS 8001+F=F+8001370
¥14,713
¥16,184(税込)
6日以内出荷
返品不可
88227435PF1706 x 2000L SUS 8001+F=F+80012000
¥19,145
¥21,060(税込)
6日以内出荷
返品不可
88230217PF1706 x 1250L SUS 8001+F=F+80011250
¥17,105
¥18,816(税込)
6日以内出荷
返品不可
88231660PF1706 x 680L SUS 8001+F=F+8001680
¥15,556
¥17,112(税込)
6日以内出荷
返品不可
88235336PF1706 x 4600L SUS 8001+F=F+80014600
¥26,215
¥28,837(税込)
6日以内出荷
返品不可
88235598PF1706 x 1550L SUS 8001+F=F+80011550
¥17,922
¥19,714(税込)
6日以内出荷
返品不可
88242169PF1706 x 1400L SUS 8001+F=F+80011400
¥17,513
¥19,264(税込)
6日以内出荷
返品不可
88243411PF1706 x 430L SUS 8001+F=F+8001430
¥14,876
¥16,364(税込)
6日以内出荷
返品不可
88243551PF1706 x 630L SUS 8001+F=F+8001630
¥15,420
¥16,962(税込)
6日以内出荷
返品不可
88245590PF1706 x 620L SUS 8001+F=F+8001620
¥15,393
¥16,932(税込)
6日以内出荷
返品不可
88246220PF1706 x 550L SUS 8001+F=F+8001550
¥15,203
¥16,723(税込)
6日以内出荷
返品不可
88248898PF1706 x 8000L SUS 8001+F=F+80018000
¥35,458
¥39,004(税込)
6日以内出荷
返品不可
88250201PF1706 x 13000L SUS 8001+F=F+800113000
¥49,052
¥53,957(税込)
6日以内出荷
返品不可
88251339PF1706 x 230L SUS 8001+F=F+8001230
¥14,333
¥15,766(税込)
6日以内出荷
返品不可
88252669PF1706 x 1100L SUS 8001+F=F+80011100
¥16,699
¥18,369(税込)
6日以内出荷
返品不可
88253430PF1706 x 1600L SUS 8001+F=F+80011600
¥18,058
¥19,864(税込)
6日以内出荷
返品不可
88254568PF1706 x 2400L SUS 8001+F=F+80012400
¥20,233
¥22,256(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする