PF1706 (両端ステンレス金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8)

PF1706 (両端ステンレス金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1706 (両端ステンレス金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1706 (両端ステンレス金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1706 (両端ステンレス金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
質量(g)
ホース(1mあたり):330
最高使用圧力(MPa)
17
最小曲げ半径(mm)
60
ホース内径(Φmm)
9.5
寸法Y(mm)
19
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
68
補強層
ホース:1W
ねじ径R
R3/8
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
材質(口金)
SUS304
材質(内管)
ホース:16.9
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
154件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88166517PF1706 x 940L SUS R=R940
¥11,102
¥12,212(税込)
6日以内出荷
返品不可
88167086PF1706 x 480L SUS R=R480
¥9,849
¥10,834(税込)
6日以内出荷
返品不可
88168827PF1706 x 240L SUS R=R240
¥9,198
¥10,118(税込)
6日以内出荷
返品不可
88168897PF1706 x 530L SUS R=R530
¥9,985
¥10,984(税込)
6日以内出荷
返品不可
88170419PF1706 x 820L SUS R=R820
¥10,775
¥11,853(税込)
6日以内出荷
返品不可
88170839PF1706 x 1150L SUS R=R1150
¥11,672
¥12,839(税込)
6日以内出荷
返品不可
88172257PF1706 x 830L SUS R=R830
¥10,802
¥11,882(税込)
6日以内出荷
返品不可
88174558PF1706 x 880L SUS R=R880
¥10,938
¥12,032(税込)
6日以内出荷
返品不可
88175696PF1706 x 560L SUS R=R560
¥10,066
¥11,073(税込)
6日以内出荷
返品不可
88180061PF1706 x 4600L SUS R=R4600
¥21,052
¥23,157(税込)
6日以内出荷
返品不可
88180271PF1706 x 6000L SUS R=R6000
¥24,858
¥27,344(税込)
6日以内出荷
返品不可
88183771PF1706 x 850L SUS R=R850
¥10,856
¥11,942(税込)
6日以内出荷
返品不可
88184866PF1706 x 10000L SUS R=R10000
¥35,732
¥39,305(税込)
6日以内出荷
返品不可
88188111PF1706 x 980L SUS R=R980
¥11,209
¥12,330(税込)
6日以内出荷
返品不可
88191419PF1706 x 3100L SUS R=R3100
¥16,973
¥18,670(税込)
6日以内出荷
返品不可
88193650PF1706 x 3300L SUS R=R3300
¥17,518
¥19,270(税込)
6日以内出荷
返品不可
88193729PF1706 x 280L SUS R=R280
¥9,305
¥10,236(税込)
6日以内出荷
返品不可
88195865PF1706 x 320L SUS R=R320
¥9,415
¥10,357(税込)
6日以内出荷
返品不可
88196005PF1706 x 650L SUS R=R650
¥10,312
¥11,343(税込)
6日以内出荷
返品不可
88196800PF1706 x 440L SUS R=R440
¥9,742
¥10,716(税込)
6日以内出荷
返品不可
88197859PF1706 x 17000L SUS R=R17000
¥54,765
¥60,242(税込)
6日以内出荷
返品不可
88200747PF1706 x 430L SUS R=R430
¥9,713
¥10,684(税込)
6日以内出荷
返品不可
88203337PF1706 x 8000L SUS R=R8000
¥30,295
¥33,325(税込)
6日以内出荷
返品不可
88206627PF1706 x 2800L SUS R=R2800
¥16,158
¥17,774(税込)
6日以内出荷
返品不可
88208998PF1706 x 550L SUS R=R550
¥10,040
¥11,044(税込)
6日以内出荷
返品不可
88209646PF1706 x 870L SUS R=R870
¥10,910
¥12,001(税込)
6日以内出荷
返品不可
88213645PF1706 x 300L SUS R=R300
¥9,360
¥10,296(税込)
6日以内出荷
返品不可
88214135PF1706 x 12000L SUS R=R12000
¥41,170
¥45,287(税込)
6日以内出荷
返品不可
88214440PF1706 x 840L SUS R=R840
¥10,828
¥11,911(税込)
6日以内出荷
返品不可
88214851PF1706 x 710L SUS R=R710
¥10,475
¥11,523(税込)
6日以内出荷
返品不可
88218308PF1706 x 990L SUS R=R990
¥11,236
¥12,360(税込)
6日以内出荷
返品不可
88219209PF1706 x 780L SUS R=R780
¥10,665
¥11,732(税込)
6日以内出荷
返品不可
88223095PF1706 x 1500L SUS R=R1500
¥12,622
¥13,884(税込)
6日以内出荷
返品不可
88224940PF1706 x 9500L SUS R=R9500
¥34,373
¥37,810(税込)
6日以内出荷
返品不可
88225378PF1706 x 2200L SUS R=R2200
¥14,526
¥15,979(税込)
6日以内出荷
返品不可
88227706PF1706 x 910L SUS R=R910
¥11,019
¥12,121(税込)
6日以内出荷
返品不可
88228099PF1706 x 40000L SUS R=R40000
¥117,298
¥129,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
88228117PF1706 x 1700L SUS R=R1700
¥13,166
¥14,483(税込)
6日以内出荷
返品不可
88228729PF1706 x 790L SUS R=R790
¥10,693
¥11,762(税込)
6日以内出荷
返品不可
88231319PF1706 x 680L SUS R=R680
¥10,393
¥11,432(税込)
6日以内出荷
返品不可
88234706PF1706 x 200L SUS R=R200
¥9,088
¥9,997(税込)
6日以内出荷
返品不可
88234801PF1706 x 1950L SUS R=R1950
¥13,846
¥15,231(税込)
6日以内出荷
返品不可
88238021PF1706 x 250L SUS R=R250
¥9,223
¥10,145(税込)
6日以内出荷
返品不可
88239615PF1706 x 5500L SUS R=R5500
¥23,498
¥25,848(税込)
6日以内出荷
返品不可
88241268PF1706 x 8500L SUS R=R8500
¥31,655
¥34,821(税込)
6日以内出荷
返品不可
88244698PF1706 x 1450L SUS R=R1450
¥12,486
¥13,735(税込)
6日以内出荷
返品不可
88245021PF1706 x 750L SUS R=R750
¥10,583
¥11,641(税込)
6日以内出荷
返品不可
88247218PF1706 x 890L SUS R=R890
¥10,963
¥12,059(税込)
6日以内出荷
返品不可
88247699PF1706 x 930L SUS R=R930
¥11,073
¥12,180(税込)
6日以内出荷
返品不可
88248067PF1706 x 700L SUS R=R700
¥10,448
¥11,493(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする