曜日別特売

PF1706 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8)

PF1706 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1706 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1706 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1706 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1706 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
材質
口金・アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
質量(g)
ホース(1mあたり):330
最高使用圧力(MPa)
17
最小曲げ半径(mm)
60
寸法X(mm)
22
ホース内径(Φmm)
9.5
寸法Y(mm)
19
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
68
補強層
ホース:1W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G3/8
材質(内管)
ホース:16.9
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
154件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88166630PF1706 x 10000L 8002+C=C+800210000
¥31,052
¥34,157(税込)
6日以内出荷
返品不可
88166797PF1706 x 470L 8002+C=C+8002470
¥5,143
¥5,657(税込)
6日以内出荷
返品不可
88169211PF1706 x 490L 8002+C=C+8002490
¥5,198
¥5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
88171198PF1706 x 210L 8002+C=C+8002210
¥4,436
¥4,880(税込)
6日以内出荷
返品不可
88172720PF1706 x 830L 8002+C=C+8002830
¥6,122
¥6,734(税込)
6日以内出荷
返品不可
88175407PF1706 x 1750L 8002+C=C+80021750
¥8,622
¥9,484(税込)
6日以内出荷
返品不可
88175678PF1706 x 730L 8002+C=C+8002730
¥5,849
¥6,434(税込)
6日以内出荷
返品不可
88177087PF1706 x 840L 8002+C=C+8002840
¥6,148
¥6,763(税込)
6日以内出荷
返品不可
88179790PF1706 x 620L 8002+C=C+8002620
¥5,550
¥6,105(税込)
6日以内出荷
返品不可
88180989PF1706 x 390L 8002+C=C+8002390
¥4,925
¥5,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
88184936PF1706 x 2100L 8002+C=C+80022100
¥9,575
¥10,533(税込)
6日以内出荷
返品不可
88185627PF1706 x 19000L 8002+C=C+800219000
¥55,522
¥61,074(税込)
6日以内出荷
返品不可
88186379PF1706 x 240L 8002+C=C+8002240
¥4,518
¥4,970(税込)
6日以内出荷
返品不可
88190186PF1706 x 880L 8002+C=C+8002880
¥6,258
¥6,884(税込)
6日以内出荷
返品不可
88191166PF1706 x 4200L 8002+C=C+80024200
¥15,283
¥16,811(税込)
6日以内出荷
返品不可
88198227PF1706 x 30000L 8002+C=C+800230000
¥85,429
¥93,972(税込)
6日以内出荷
返品不可
88199950PF1706 x 700L 8002+C=C+8002700
¥5,768
¥6,345(税込)
6日以内出荷
返品不可
88200336PF1706 x 940L 8002+C=C+8002940
¥6,422
¥7,064(税込)
6日以内出荷
返品不可
88206916PF1706 x 1350L 8002+C=C+80021350
¥7,536
¥8,290(税込)
6日以内出荷
返品不可
88209470PF1706 x 3300L 8002+C=C+80023300
¥12,838
¥14,122(税込)
6日以内出荷
返品不可
88213286PF1706 x 850L 8002+C=C+8002850
¥6,176
¥6,794(税込)
6日以内出荷
返品不可
88217967PF1706 x 3100L 8002+C=C+80023100
¥12,293
¥13,522(税込)
6日以内出荷
返品不可
88218378PF1706 x 5500L 8002+C=C+80025500
¥18,818
¥20,700(税込)
6日以内出荷
返品不可
88219270PF1706 x 250L 8002+C=C+8002250
¥4,543
¥4,997(税込)
6日以内出荷
返品不可
88219857PF1706 x 900L 8002+C=C+8002900
¥6,312
¥6,943(税込)
6日以内出荷
返品不可
88226909PF1706 x 7000L 8002+C=C+80027000
¥22,896
¥25,186(税込)
6日以内出荷
返品不可
88232265PF1706 x 15000L 8002+C=C+800215000
¥44,646
¥49,111(税込)
6日以内出荷
返品不可
88233376PF1706 x 20000L 8002+C=C+800220000
¥58,240
¥64,064(税込)
6日以内出荷
返品不可
88234557PF1706 x 280L 8002+C=C+8002280
¥4,625
¥5,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
88237698PF1706 x 4800L 8002+C=C+80024800
¥16,916
¥18,608(税込)
6日以内出荷
返品不可
88248040PF1706 x 4000L 8002+C=C+80024000
¥14,739
¥16,213(税込)
6日以内出荷
返品不可
88249056PF1706 x 800L 8002+C=C+8002800
¥6,040
¥6,644(税込)
6日以内出荷
返品不可
88249467PF1706 x 16000L 8002+C=C+800216000
¥47,366
¥52,103(税込)
6日以内出荷
返品不可
88250106PF1706 x 530L 8002+C=C+8002530
¥5,305
¥5,836(税込)
6日以内出荷
返品不可
88250176PF1706 x 2000L 8002+C=C+80022000
¥9,302
¥10,232(税込)
6日以内出荷
返品不可
88254191PF1706 x 2900L 8002+C=C+80022900
¥11,749
¥12,924(税込)
6日以内出荷
返品不可
88254997PF1706 x 1850L 8002+C=C+80021850
¥8,895
¥9,785(税込)
6日以内出荷
返品不可
88256029PF1706 x 2500L 8002+C=C+80022500
¥10,660
¥11,726(税込)
6日以内出荷
返品不可
88256555PF1706 x 460L 8002+C=C+8002460
¥5,116
¥5,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
88257395PF1706 x 500L 8002+C=C+8002500
¥5,223
¥5,745(税込)
6日以内出荷
返品不可
88258330PF1706 x 960L 8002+C=C+8002960
¥6,475
¥7,123(税込)
6日以内出荷
返品不可
88258461PF1706 x 1150L 8002+C=C+80021150
¥6,992
¥7,691(税込)
6日以内出荷
返品不可
88258655PF1706 x 1100L 8002+C=C+80021100
¥6,856
¥7,542(税込)
6日以内出荷
返品不可
88259459PF1706 x 2600L 8002+C=C+80022600
¥10,935
¥12,029(税込)
6日以内出荷
返品不可
88260701PF1706 x 320L 8002+C=C+8002320
¥4,735
¥5,209(税込)
6日以内出荷
返品不可
88261428PF1706 x 14000L 8002+C=C+800214000
¥41,928
¥46,121(税込)
6日以内出荷
返品不可
88261778PF1706 x 310L 8002+C=C+8002310
¥4,708
¥5,179(税込)
6日以内出荷
返品不可
88264070PF1706 x 570L 8002+C=C+8002570
¥5,415
¥5,957(税込)
6日以内出荷
返品不可
88266355PF1706 x 920L 8002+C=C+8002920
¥6,366
¥7,003(税込)
6日以内出荷
返品不可
88267825PF1706 x 40000L 8002+C=C+800240000
¥112,618
¥123,880(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする