曜日別特売

PF1706 (両端金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8)

PF1706 (両端金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1706 (両端金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1706 (両端金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1706 (両端金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1706 (両端金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
質量(g)
ホース(1mあたり):330
最高使用圧力(MPa)
17
最小曲げ半径(mm)
60
寸法X(mm)
22
ホース内径(Φmm)
9.5
寸法Y(mm)
19
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
68
補強層
ホース:1W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G3/8
材質(口金)
SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
材質(内管)
ホース:16.9
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
154件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88167881PF1706 x 450L F=F450
¥4,159
¥4,575(税込)
6日以内出荷
返品不可
88168669PF1706 x 860L F=F860
¥5,275
¥5,803(税込)
6日以内出荷
返品不可
88170760PF1706 x 480L F=F480
¥4,240
¥4,664(税込)
6日以内出荷
返品不可
88171855PF1706 x 750L F=F750
¥4,975
¥5,473(税込)
6日以内出荷
返品不可
88175057PF1706 x 4600L F=F4600
¥15,443
¥16,987(税込)
6日以内出荷
返品不可
88176028PF1706 x 4800L F=F4800
¥15,988
¥17,587(税込)
6日以内出荷
返品不可
88176098PF1706 x 800L F=F800
¥5,112
¥5,623(税込)
6日以内出荷
返品不可
88178137PF1706 x 210L F=F210
¥3,508
¥3,859(税込)
6日以内出荷
返品不可
88181576PF1706 x 17000L F=F17000
¥49,156
¥54,072(税込)
6日以内出荷
返品不可
88182355PF1706 x 330L F=F330
¥3,835
¥4,219(税込)
6日以内出荷
返品不可
88185006PF1706 x 4400L F=F4400
¥14,899
¥16,389(税込)
6日以内出荷
返品不可
88185435PF1706 x 900L F=F900
¥5,383
¥5,921(税込)
6日以内出荷
返品不可
88186291PF1706 x 380L F=F380
¥3,970
¥4,367(税込)
6日以内出荷
返品不可
88190360PF1706 x 15000L F=F15000
¥43,718
¥48,090(税込)
6日以内出荷
返品不可
88191805PF1706 x 710L F=F710
¥4,866
¥5,353(税込)
6日以内出荷
返品不可
88192031PF1706 x 550L F=F550
¥4,432
¥4,875(税込)
6日以内出荷
返品不可
88196897PF1706 x 2100L F=F2100
¥8,646
¥9,511(税込)
6日以内出荷
返品不可
88199268PF1706 x 720L F=F720
¥4,895
¥5,385(税込)
6日以内出荷
返品不可
88200729PF1706 x 16000L F=F16000
¥46,438
¥51,082(税込)
6日以内出荷
返品不可
88201946PF1706 x 6000L F=F6000
¥19,249
¥21,174(税込)
6日以内出荷
返品不可
88202016PF1706 x 2400L F=F2400
¥9,462
¥10,408(税込)
6日以内出荷
返品不可
88207616PF1706 x 990L F=F990
¥5,628
¥6,191(税込)
6日以内出荷
返品不可
88207695PF1706 x 2700L F=F2700
¥10,276
¥11,304(税込)
6日以内出荷
返品不可
88208840PF1706 x 870L F=F870
¥5,302
¥5,832(税込)
6日以内出荷
返品不可
88211159PF1706 x 1550L F=F1550
¥7,150
¥7,865(税込)
6日以内出荷
返品不可
88211737PF1706 x 310L F=F310
¥3,779
¥4,157(税込)
6日以内出荷
返品不可
88217581PF1706 x 840L F=F840
¥5,219
¥5,741(税込)
6日以内出荷
返品不可
88218150PF1706 x 12000L F=F12000
¥35,562
¥39,118(税込)
6日以内出荷
返品不可
88219051PF1706 x 620L F=F620
¥4,622
¥5,084(税込)
6日以内出荷
返品不可
88221151PF1706 x 1050L F=F1050
¥5,792
¥6,371(税込)
6日以内出荷
返品不可
88222088PF1706 x 370L F=F370
¥3,942
¥4,336(税込)
6日以内出荷
返品不可
88222158PF1706 x 850L F=F850
¥5,248
¥5,773(税込)
6日以内出荷
返品不可
88222535PF1706 x 220L F=F220
¥3,535
¥3,889(税込)
6日以内出荷
返品不可
88224057PF1706 x 420L F=F420
¥4,078
¥4,486(税込)
6日以内出荷
返品不可
88228878PF1706 x 4700L F=F4700
¥15,715
¥17,287(税込)
6日以内出荷
返品不可
88229140PF1706 x 5500L F=F5500
¥17,889
¥19,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
88229639PF1706 x 2500L F=F2500
¥9,732
¥10,705(税込)
6日以内出荷
返品不可
88232570PF1706 x 880L F=F880
¥5,329
¥5,862(税込)
6日以内出荷
返品不可
88233577PF1706 x 8500L F=F8500
¥26,046
¥28,651(税込)
6日以内出荷
返品不可
88236149PF1706 x 1200L F=F1200
¥6,199
¥6,819(税込)
6日以内出荷
返品不可
88236289PF1706 x 3400L F=F3400
¥12,180
¥13,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
88237917PF1706 x 2300L F=F2300
¥9,190
¥10,109(税込)
6日以内出荷
返品不可
88239098PF1706 x 9500L F=F9500
¥28,765
¥31,642(税込)
6日以内出荷
返品不可
88243919PF1706 x 2800L F=F2800
¥10,549
¥11,604(税込)
6日以内出荷
返品不可
88246667PF1706 x 690L F=F690
¥4,813
¥5,294(税込)
6日以内出荷
返品不可
88249011PF1706 x 400L F=F400
¥4,023
¥4,425(税込)
6日以内出荷
返品不可
88249431PF1706 x 260L F=F260
¥3,643
¥4,007(税込)
6日以内出荷
返品不可
88249641PF1706 x 1150L F=F1150
¥6,063
¥6,669(税込)
6日以内出荷
返品不可
88251199PF1706 x 940L F=F940
¥5,493
¥6,042(税込)
6日以内出荷
返品不可
88257980PF1706 x 660L F=F660
¥4,732
¥5,205(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする