曜日別特売

PF1706 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8)

PF1706 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1706 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1706 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1706 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1706 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
材質
口金・アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
質量(g)
ホース(1mあたり):330
最高使用圧力(MPa)
17
最小曲げ半径(mm)
60
寸法X(mm)
22
ホース内径(Φmm)
9.5
寸法Y(mm)
19
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
68
補強層
ホース:1W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G3/8
材質(内管)
ホース:16.9
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
154件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88170261PF1706 x 3600L 8001+F=F+80013600
¥13,653
¥15,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
88175170PF1706 x 430L 8001+F=F+8001430
¥5,033
¥5,536(税込)
6日以内出荷
返品不可
88175468PF1706 x 3700L 8001+F=F+80013700
¥13,925
¥15,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
88177446PF1706 x 320L 8001+F=F+8001320
¥4,735
¥5,209(税込)
6日以内出荷
返品不可
88179668PF1706 x 830L 8001+F=F+8001830
¥6,122
¥6,734(税込)
6日以内出荷
返品不可
88180955PF1706 x 730L 8001+F=F+8001730
¥5,849
¥6,434(税込)
6日以内出荷
返品不可
88182730PF1706 x 690L 8001+F=F+8001690
¥5,742
¥6,316(税込)
6日以内出荷
返品不可
88183755PF1706 x 930L 8001+F=F+8001930
¥6,393
¥7,032(税込)
6日以内出荷
返品不可
88187691PF1706 x 2800L 8001+F=F+80012800
¥11,478
¥12,626(税込)
6日以内出荷
返品不可
88188488PF1706 x 420L 8001+F=F+8001420
¥5,006
¥5,507(税込)
6日以内出荷
返品不可
88190229PF1706 x 640L 8001+F=F+8001640
¥5,605
¥6,166(税込)
6日以内出荷
返品不可
88190256PF1706 x 380L 8001+F=F+8001380
¥4,899
¥5,389(税込)
6日以内出荷
返品不可
88192959PF1706 x 250L 8001+F=F+8001250
¥4,543
¥4,997(税込)
6日以内出荷
返品不可
88195540PF1706 x 490L 8001+F=F+8001490
¥5,198
¥5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
88196319PF1706 x 340L 8001+F=F+8001340
¥4,789
¥5,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
88198218PF1706 x 370L 8001+F=F+8001370
¥4,870
¥5,357(税込)
6日以内出荷
返品不可
88205629PF1706 x 1300L 8001+F=F+80011300
¥7,400
¥8,140(税込)
6日以内出荷
返品不可
88205760PF1706 x 210L 8001+F=F+8001210
¥4,436
¥4,880(税込)
6日以内出荷
返品不可
88208429PF1706 x 2900L 8001+F=F+80012900
¥11,749
¥12,924(税込)
6日以内出荷
返品不可
88209716PF1706 x 300L 8001+F=F+8001300
¥4,680
¥5,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
88215255PF1706 x 750L 8001+F=F+8001750
¥5,903
¥6,493(税込)
6日以内出荷
返品不可
88220338PF1706 x 1850L 8001+F=F+80011850
¥8,895
¥9,785(税込)
6日以内出荷
返品不可
88220715PF1706 x 19000L 8001+F=F+800119000
¥55,522
¥61,074(税込)
6日以内出荷
返品不可
88221266PF1706 x 780L 8001+F=F+8001780
¥5,985
¥6,584(税込)
6日以内出荷
返品不可
88221598PF1706 x 1050L 8001+F=F+80011050
¥6,720
¥7,392(税込)
6日以内出荷
返品不可
88228510PF1706 x 10000L 8001+F=F+800110000
¥31,052
¥34,157(税込)
6日以内出荷
返品不可
88228616PF1706 x 1000L 8001+F=F+80011000
¥6,583
¥7,241(税込)
6日以内出荷
返品不可
88229359PF1706 x 680L 8001+F=F+8001680
¥5,713
¥6,284(税込)
6日以内出荷
返品不可
88233105PF1706 x 4600L 8001+F=F+80014600
¥16,372
¥18,009(税込)
6日以内出荷
返品不可
88234837PF1706 x 760L 8001+F=F+8001760
¥5,930
¥6,523(税込)
6日以内出荷
返品不可
88235160PF1706 x 600L 8001+F=F+8001600
¥5,496
¥6,046(税込)
6日以内出荷
返品不可
88236447PF1706 x 1550L 8001+F=F+80011550
¥8,079
¥8,887(税込)
6日以内出荷
返品不可
88241566PF1706 x 13000L 8001+F=F+800113000
¥39,209
¥43,130(税込)
6日以内出荷
返品不可
88243508PF1706 x 880L 8001+F=F+8001880
¥6,258
¥6,884(税込)
6日以内出荷
返品不可
88246247PF1706 x 1950L 8001+F=F+80011950
¥9,166
¥10,083(税込)
6日以内出荷
返品不可
88250131PF1706 x 4700L 8001+F=F+80014700
¥16,643
¥18,307(税込)
6日以内出荷
返品不可
88253265PF1706 x 410L 8001+F=F+8001410
¥4,980
¥5,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
88254471PF1706 x 350L 8001+F=F+8001350
¥4,816
¥5,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
88254961PF1706 x 560L 8001+F=F+8001560
¥5,386
¥5,925(税込)
6日以内出荷
返品不可
88256160PF1706 x 770L 8001+F=F+8001770
¥5,959
¥6,555(税込)
6日以内出荷
返品不可
88256851PF1706 x 520L 8001+F=F+8001520
¥5,279
¥5,807(税込)
6日以内出荷
返品不可
88257438PF1706 x 6000L 8001+F=F+80016000
¥20,178
¥22,196(税込)
6日以内出荷
返品不可
88257691PF1706 x 620L 8001+F=F+8001620
¥5,550
¥6,105(税込)
6日以内出荷
返品不可
88257761PF1706 x 20000L 8001+F=F+800120000
¥58,240
¥64,064(税込)
6日以内出荷
返品不可
88260369PF1706 x 12000L 8001+F=F+800112000
¥36,490
¥40,139(税込)
6日以内出荷
返品不可
88261401PF1706 x 480L 8001+F=F+8001480
¥5,169
¥5,686(税込)
6日以内出荷
返品不可
88263869PF1706 x 18000L 8001+F=F+800118000
¥52,803
¥58,083(税込)
6日以内出荷
返品不可
88264018PF1706 x 610L 8001+F=F+8001610
¥5,525
¥6,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
88264675PF1706 x 1400L 8001+F=F+80011400
¥7,670
¥8,437(税込)
6日以内出荷
返品不可
88264727PF1706 x 2200L 8001+F=F+80012200
¥9,846
¥10,831(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする