曜日別特売

PF1708 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)

PF1708 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1708 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1708 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1708 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1708 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
材質
口金・アダプタ:SUS304
質量(g)
ホース(1mあたり):500
最高使用圧力(MPa)
17
最小曲げ半径(mm)
80
寸法X(mm)
27
ホース内径(Φmm)
12.7
寸法Y(mm)
22
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
68
補強層
ホース:2W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G1/2
材質(内管)
ホース:19.8
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
153件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88169265PF1708 x 20000L SUS 8002+C=C+800220000
¥82,978
¥91,276(税込)
6日以内出荷
返品不可
88169597PF1708 x 660L SUS 8002+C=C+8002660
¥21,058
¥23,164(税込)
6日以内出荷
返品不可
88170507PF1708 x 450L SUS 8002+C=C+8002450
¥20,385
¥22,424(税込)
6日以内出荷
返品不可
88171031PF1708 x 1350L SUS 8002+C=C+80021350
¥23,268
¥25,595(税込)
6日以内出荷
返品不可
88171846PF1708 x 6000L SUS 8002+C=C+80026000
¥38,155
¥41,971(税込)
6日以内出荷
返品不可
88172300PF1708 x 210L SUS 8002+C=C+8002210
¥19,618
¥21,580(税込)
6日以内出荷
返品不可
88173341PF1708 x 1600L SUS 8002+C=C+80021600
¥24,068
¥26,475(税込)
6日以内出荷
返品不可
88174856PF1708 x 15000L SUS 8002+C=C+800215000
¥66,969
¥73,666(税込)
6日以内出荷
返品不可
88174969PF1708 x 1100L SUS 8002+C=C+80021100
¥22,468
¥24,715(税込)
6日以内出荷
返品不可
88176125PF1708 x 350L SUS 8002+C=C+8002350
¥20,066
¥22,073(税込)
6日以内出荷
返品不可
88177638PF1708 x 580L SUS 8002+C=C+8002580
¥20,800
¥22,880(税込)
6日以内出荷
返品不可
88179108PF1708 x 4400L SUS 8002+C=C+80024400
¥33,032
¥36,335(税込)
6日以内出荷
返品不可
88180535PF1708 x 4100L SUS 8002+C=C+80024100
¥32,072
¥35,279(税込)
6日以内出荷
返品不可
88182240PF1708 x 570L SUS 8002+C=C+8002570
¥20,769
¥22,846(税込)
6日以内出荷
返品不可
88186361PF1708 x 2100L SUS 8002+C=C+80022100
¥25,669
¥28,236(税込)
6日以内出荷
返品不可
88191261PF1708 x 4900L SUS 8002+C=C+80024900
¥34,633
¥38,096(税込)
6日以内出荷
返品不可
88192067PF1708 x 550L SUS 8002+C=C+8002550
¥20,706
¥22,777(税込)
6日以内出荷
返品不可
88192715PF1708 x 640L SUS 8002+C=C+8002640
¥20,995
¥23,095(税込)
6日以内出荷
返品不可
88193449PF1708 x 18000L SUS 8002+C=C+800218000
¥76,575
¥84,233(税込)
6日以内出荷
返品不可
88196170PF1708 x 3500L SUS 8002+C=C+80023500
¥30,150
¥33,165(税込)
6日以内出荷
返品不可
88197055PF1708 x 4000L SUS 8002+C=C+80024000
¥31,750
¥34,925(税込)
6日以内出荷
返品不可
88197159PF1708 x 3300L SUS 8002+C=C+80023300
¥29,510
¥32,461(税込)
6日以内出荷
返品不可
88198690PF1708 x 2900L SUS 8002+C=C+80022900
¥28,229
¥31,052(税込)
6日以内出荷
返品不可
88199259PF1708 x 4500L SUS 8002+C=C+80024500
¥33,352
¥36,687(税込)
6日以内出荷
返品不可
88201560PF1708 x 780L SUS 8002+C=C+8002780
¥21,442
¥23,586(税込)
6日以内出荷
返品不可
88203021PF1708 x 970L SUS 8002+C=C+8002970
¥22,050
¥24,255(税込)
6日以内出荷
返品不可
88205900PF1708 x 520L SUS 8002+C=C+8002520
¥20,610
¥22,671(税込)
6日以内出荷
返品不可
88205936PF1708 x 500L SUS 8002+C=C+8002500
¥20,545
¥22,600(税込)
6日以内出荷
返品不可
88209847PF1708 x 3000L SUS 8002+C=C+80023000
¥28,549
¥31,404(税込)
6日以内出荷
返品不可
88210775PF1708 x 380L SUS 8002+C=C+8002380
¥20,162
¥22,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
88211125PF1708 x 280L SUS 8002+C=C+8002280
¥19,840
¥21,824(税込)
6日以内出荷
返品不可
88211701PF1708 x 980L SUS 8002+C=C+8002980
¥22,082
¥24,290(税込)
6日以内出荷
返品不可
88219060PF1708 x 5500L SUS 8002+C=C+80025500
¥36,553
¥40,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
88220977PF1708 x 860L SUS 8002+C=C+8002860
¥21,698
¥23,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
88225448PF1708 x 430L SUS 8002+C=C+8002430
¥20,322
¥22,354(税込)
6日以内出荷
返品不可
88226227PF1708 x 840L SUS 8002+C=C+8002840
¥21,635
¥23,799(税込)
6日以内出荷
返品不可
88227530PF1708 x 690L SUS 8002+C=C+8002690
¥21,153
¥23,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
88229368PF1708 x 2400L SUS 8002+C=C+80022400
¥26,629
¥29,292(税込)
6日以内出荷
返品不可
88232159PF1708 x 17000L SUS 8002+C=C+800217000
¥73,373
¥80,710(税込)
6日以内出荷
返品不可
88235361PF1708 x 390L SUS 8002+C=C+8002390
¥20,193
¥22,212(税込)
6日以内出荷
返品不可
88238276PF1708 x 770L SUS 8002+C=C+8002770
¥21,410
¥23,551(税込)
6日以内出荷
返品不可
88238958PF1708 x 1050L SUS 8002+C=C+80021050
¥22,308
¥24,539(税込)
6日以内出荷
返品不可
88238967PF1708 x 11000L SUS 8002+C=C+800211000
¥54,163
¥59,579(税込)
6日以内出荷
返品不可
88239089PF1708 x 740L SUS 8002+C=C+8002740
¥21,313
¥23,444(税込)
6日以内出荷
返品不可
88239579PF1708 x 4800L SUS 8002+C=C+80024800
¥34,313
¥37,744(税込)
6日以内出荷
返品不可
88239701PF1708 x 10000L SUS 8002+C=C+800210000
¥50,960
¥56,056(税込)
6日以内出荷
返品不可
88239807PF1708 x 910L SUS 8002+C=C+8002910
¥21,858
¥24,044(税込)
6日以内出荷
返品不可
88243666PF1708 x 1000L SUS 8002+C=C+80021000
¥22,146
¥24,361(税込)
6日以内出荷
返品不可
88243709PF1708 x 1450L SUS 8002+C=C+80021450
¥23,586
¥25,945(税込)
6日以内出荷
返品不可
88244987PF1708 x 810L SUS 8002+C=C+8002810
¥21,539
¥23,693(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする