曜日別特売

PF1708 (両端ステンレス金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)

PF1708 (両端ステンレス金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1708 (両端ステンレス金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1708 (両端ステンレス金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1708 (両端ステンレス金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
質量(g)
ホース(1mあたり):500
最高使用圧力(MPa)
17
最小曲げ半径(mm)
80
ホース内径(Φmm)
12.7
寸法Y(mm)
22
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
68
補強層
ホース:2W
ねじ径R
R1/2
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
材質(口金)
SUS304
材質(内管)
ホース:19.8
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
153件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88166761PF1708 x 5000L SUS R=R5000
¥27,152
¥29,867(税込)
6日以内出荷
返品不可
88167059PF1708 x 7000L SUS R=R7000
¥33,556
¥36,912(税込)
6日以内出荷
返品不可
88167960PF1708 x 660L SUS R=R660
¥13,258
¥14,584(税込)
6日以内出荷
返品不可
88169080PF1708 x 350L SUS R=R350
¥12,266
¥13,493(税込)
6日以内出荷
返品不可
88170480PF1708 x 2800L SUS R=R2800
¥20,110
¥22,121(税込)
6日以内出荷
返品不可
88171837PF1708 x 230L SUS R=R230
¥11,882
¥13,070(税込)
6日以内出荷
返品不可
88176615PF1708 x 2900L SUS R=R2900
¥20,429
¥22,472(税込)
6日以内出荷
返品不可
88176825PF1708 x 3200L SUS R=R3200
¥21,390
¥23,529(税込)
6日以内出荷
返品不可
88177349PF1708 x 1750L SUS R=R1750
¥16,748
¥18,423(税込)
6日以内出荷
返品不可
88180246PF1708 x 840L SUS R=R840
¥13,835
¥15,219(税込)
6日以内出荷
返品不可
88182678PF1708 x 4000L SUS R=R4000
¥23,950
¥26,345(税込)
6日以内出荷
返品不可
88183080PF1708 x 5500L SUS R=R5500
¥28,753
¥31,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
88183290PF1708 x 940L SUS R=R940
¥14,155
¥15,571(税込)
6日以内出荷
返品不可
88184830PF1708 x 4200L SUS R=R4200
¥24,592
¥27,051(税込)
6日以内出荷
返品不可
88185636PF1708 x 760L SUS R=R760
¥13,579
¥14,937(税込)
6日以内出荷
返品不可
88186187PF1708 x 700L SUS R=R700
¥13,386
¥14,725(税込)
6日以内出荷
返品不可
88187657PF1708 x 200L SUS R=R200
¥11,785
¥12,964(税込)
6日以内出荷
返品不可
88190816PF1708 x 9500L SUS R=R9500
¥41,560
¥45,716(税込)
6日以内出荷
返品不可
88191026PF1708 x 680L SUS R=R680
¥13,322
¥14,654(税込)
6日以内出荷
返品不可
88191130PF1708 x 4700L SUS R=R4700
¥26,192
¥28,811(税込)
6日以内出荷
返品不可
88194928PF1708 x 4800L SUS R=R4800
¥26,513
¥29,164(税込)
6日以内出荷
返品不可
88196136PF1708 x 9000L SUS R=R9000
¥39,959
¥43,955(税込)
6日以内出荷
返品不可
88196818PF1708 x 25000L SUS R=R25000
¥91,186
¥100,305(税込)
6日以内出荷
返品不可
88203495PF1708 x 310L SUS R=R310
¥12,138
¥13,352(税込)
6日以内出荷
返品不可
88203721PF1708 x 370L SUS R=R370
¥12,329
¥13,562(税込)
6日以内出荷
返品不可
88203958PF1708 x 4500L SUS R=R4500
¥25,552
¥28,107(税込)
6日以内出荷
返品不可
88205419PF1708 x 1600L SUS R=R1600
¥16,268
¥17,895(税込)
6日以内出荷
返品不可
88206110PF1708 x 2000L SUS R=R2000
¥17,548
¥19,303(税込)
6日以内出荷
返品不可
88207126PF1708 x 14000L SUS R=R14000
¥55,968
¥61,565(税込)
6日以内出荷
返品不可
88208499PF1708 x 1550L SUS R=R1550
¥16,108
¥17,719(税込)
6日以内出荷
返品不可
88209165PF1708 x 990L SUS R=R990
¥14,315
¥15,747(税込)
6日以内出荷
返品不可
88209366PF1708 x 390L SUS R=R390
¥12,393
¥13,632(税込)
6日以内出荷
返品不可
88210590PF1708 x 210L SUS R=R210
¥11,818
¥13,000(税込)
6日以内出荷
返品不可
88210721PF1708 x 490L SUS R=R490
¥12,713
¥13,984(税込)
6日以内出荷
返品不可
88214869PF1708 x 400L SUS R=R400
¥12,425
¥13,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
88215298PF1708 x 870L SUS R=R870
¥13,929
¥15,322(税込)
6日以内出荷
返品不可
88217608PF1708 x 640L SUS R=R640
¥13,195
¥14,515(税込)
6日以内出荷
返品不可
88218825PF1708 x 2500L SUS R=R2500
¥19,148
¥21,063(税込)
6日以内出荷
返品不可
88222919PF1708 x 11000L SUS R=R11000
¥46,363
¥50,999(税込)
6日以内出荷
返品不可
88223899PF1708 x 290L SUS R=R290
¥12,072
¥13,279(税込)
6日以内出荷
返品不可
88224371PF1708 x 670L SUS R=R670
¥13,290
¥14,619(税込)
6日以内出荷
返品不可
88226830PF1708 x 530L SUS R=R530
¥12,842
¥14,126(税込)
6日以内出荷
返品不可
88229727PF1708 x 1100L SUS R=R1100
¥14,668
¥16,135(税込)
6日以内出荷
返品不可
88230777PF1708 x 2200L SUS R=R2200
¥18,188
¥20,007(税込)
6日以内出荷
返品不可
88231635PF1708 x 980L SUS R=R980
¥14,282
¥15,710(税込)
6日以内出荷
返品不可
88231696PF1708 x 630L SUS R=R630
¥13,163
¥14,479(税込)
6日以内出荷
返品不可
88234591PF1708 x 780L SUS R=R780
¥13,642
¥15,006(税込)
6日以内出荷
返品不可
88237375PF1708 x 900L SUS R=R900
¥14,026
¥15,429(税込)
6日以内出荷
返品不可
88239780PF1708 x 240L SUS R=R240
¥11,913
¥13,104(税込)
6日以内出荷
返品不可
88240096PF1708 x 17000L SUS R=R17000
¥65,573
¥72,130(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする