曜日別特売

PF1708 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)

PF1708 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1708 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1708 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1708 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1708 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
材質
口金・アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
質量(g)
ホース(1mあたり):500
最高使用圧力(MPa)
17
最小曲げ半径(mm)
80
寸法X(mm)
27
ホース内径(Φmm)
12.7
寸法Y(mm)
22
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
68
補強層
ホース:2W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G1/2
材質(内管)
ホース:19.8
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
153件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88168705PF1708 x 740L 8002+C=C+8002740
¥6,865
¥7,552(税込)
6日以内出荷
返品不可
88175398PF1708 x 30000L 8002+C=C+800230000
¥100,546
¥110,601(税込)
6日以内出荷
返品不可
88176238PF1708 x 860L 8002+C=C+8002860
¥7,249
¥7,974(税込)
6日以内出荷
返品不可
88178548PF1708 x 2300L 8002+C=C+80022300
¥11,860
¥13,046(税込)
6日以内出荷
返品不可
88184358PF1708 x 6000L 8002+C=C+80026000
¥23,706
¥26,077(税込)
6日以内出荷
返品不可
88185110PF1708 x 510L 8002+C=C+8002510
¥6,129
¥6,742(税込)
6日以内出荷
返品不可
88187456PF1708 x 550L 8002+C=C+8002550
¥6,258
¥6,884(税込)
6日以内出荷
返品不可
88191629PF1708 x 1650L 8002+C=C+80021650
¥9,779
¥10,757(税込)
6日以内出荷
返品不可
88192731PF1708 x 3100L 8002+C=C+80023100
¥14,422
¥15,864(税込)
6日以内出荷
返品不可
88194998PF1708 x 2400L 8002+C=C+80022400
¥12,180
¥13,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
88196100PF1708 x 500L 8002+C=C+8002500
¥6,096
¥6,706(税込)
6日以内出荷
返品不可
88200020PF1708 x 730L 8002+C=C+8002730
¥6,833
¥7,516(税込)
6日以内出荷
返品不可
88201131PF1708 x 520L 8002+C=C+8002520
¥6,162
¥6,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
88203301PF1708 x 4500L 8002+C=C+80024500
¥18,903
¥20,793(税込)
6日以内出荷
返品不可
88204378PF1708 x 20000L 8002+C=C+800220000
¥68,529
¥75,382(税込)
6日以内出荷
返品不可
88205717PF1708 x 710L 8002+C=C+8002710
¥6,770
¥7,447(税込)
6日以内出荷
返品不可
88206180PF1708 x 13000L 8002+C=C+800213000
¥46,118
¥50,730(税込)
6日以内出荷
返品不可
88209400PF1708 x 450L 8002+C=C+8002450
¥5,936
¥6,530(税込)
6日以内出荷
返品不可
88210371PF1708 x 16000L 8002+C=C+800216000
¥55,723
¥61,295(税込)
6日以内出荷
返品不可
88211019PF1708 x 1150L 8002+C=C+80021150
¥8,178
¥8,996(税込)
6日以内出荷
返品不可
88211360PF1708 x 9500L 8002+C=C+80029500
¥34,912
¥38,403(税込)
6日以内出荷
返品不可
88211841PF1708 x 700L 8002+C=C+8002700
¥6,738
¥7,412(税込)
6日以内出荷
返品不可
88212726PF1708 x 630L 8002+C=C+8002630
¥6,515
¥7,167(税込)
6日以内出荷
返品不可
88214065PF1708 x 590L 8002+C=C+8002590
¥6,386
¥7,025(税込)
6日以内出荷
返品不可
88220986PF1708 x 220L 8002+C=C+8002220
¥5,200
¥5,720(税込)
6日以内出荷
返品不可
88222700PF1708 x 260L 8002+C=C+8002260
¥5,329
¥5,862(税込)
6日以内出荷
返品不可
88224136PF1708 x 4700L 8002+C=C+80024700
¥19,543
¥21,497(税込)
6日以内出荷
返品不可
88227356PF1708 x 17000L 8002+C=C+800217000
¥58,925
¥64,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
88230059PF1708 x 1900L 8002+C=C+80021900
¥10,579
¥11,637(税込)
6日以内出荷
返品不可
88230251PF1708 x 580L 8002+C=C+8002580
¥6,352
¥6,987(税込)
6日以内出荷
返品不可
88233340PF1708 x 830L 8002+C=C+8002830
¥7,153
¥7,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
88233805PF1708 x 1400L 8002+C=C+80021400
¥8,979
¥9,877(税込)
6日以内出荷
返品不可
88234758PF1708 x 14000L 8002+C=C+800214000
¥49,319
¥54,251(税込)
6日以内出荷
返品不可
88236106PF1708 x 3200L 8002+C=C+80023200
¥14,742
¥16,216(税込)
6日以内出荷
返品不可
88237637PF1708 x 570L 8002+C=C+8002570
¥6,320
¥6,952(税込)
6日以内出荷
返品不可
88237865PF1708 x 380L 8002+C=C+8002380
¥5,713
¥6,284(税込)
6日以内出荷
返品不可
88238730PF1708 x 200L 8002+C=C+8002200
¥5,136
¥5,650(税込)
6日以内出荷
返品不可
88239265PF1708 x 790L 8002+C=C+8002790
¥7,025
¥7,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
88243307PF1708 x 970L 8002+C=C+8002970
¥7,602
¥8,362(税込)
6日以内出荷
返品不可
88245240PF1708 x 560L 8002+C=C+8002560
¥6,289
¥6,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
88245389PF1708 x 1100L 8002+C=C+80021100
¥8,019
¥8,821(税込)
6日以内出荷
返品不可
88246229PF1708 x 870L 8002+C=C+8002870
¥7,280
¥8,008(税込)
6日以内出荷
返品不可
88248530PF1708 x 290L 8002+C=C+8002290
¥5,423
¥5,965(税込)
6日以内出荷
返品不可
88256686PF1708 x 12000L 8002+C=C+800212000
¥42,916
¥47,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
88257298PF1708 x 470L 8002+C=C+8002470
¥6,002
¥6,602(税込)
6日以内出荷
返品不可
88257946PF1708 x 880L 8002+C=C+8002880
¥7,315
¥8,047(税込)
6日以内出荷
返品不可
88258077PF1708 x 850L 8002+C=C+8002850
¥7,218
¥7,940(税込)
6日以内出荷
返品不可
88262645PF1708 x 4600L 8002+C=C+80024600
¥19,225
¥21,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
88266319PF1708 x 930L 8002+C=C+8002930
¥7,475
¥8,223(税込)
6日以内出荷
返品不可
88266818PF1708 x 4400L 8002+C=C+80024400
¥18,583
¥20,441(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする