曜日別特売

PF1708 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)

PF1708 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1708 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1708 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1708 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1708 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
材質
口金・アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
質量(g)
ホース(1mあたり):500
最高使用圧力(MPa)
17
最小曲げ半径(mm)
80
寸法X(mm)
27
ホース内径(Φmm)
12.7
寸法Y(mm)
22
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
68
補強層
ホース:2W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G1/2
材質(内管)
ホース:19.8
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
153件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88166210PF1708 x 8000L 8001+F=F+80018000
¥30,109
¥33,120(税込)
6日以内出荷
返品不可
88167777PF1708 x 490L 8001+F=F+8001490
¥6,065
¥6,672(税込)
6日以内出荷
返品不可
88172126PF1708 x 30000L 8001+F=F+800130000
¥100,546
¥110,601(税込)
6日以内出荷
返品不可
88172589PF1708 x 1150L 8001+F=F+80011150
¥8,178
¥8,996(税込)
6日以内出荷
返品不可
88173280PF1708 x 1250L 8001+F=F+80011250
¥8,498
¥9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
88174366PF1708 x 910L 8001+F=F+8001910
¥7,409
¥8,150(税込)
6日以内出荷
返品不可
88180176PF1708 x 880L 8001+F=F+8001880
¥7,315
¥8,047(税込)
6日以内出荷
返品不可
88182407PF1708 x 4600L 8001+F=F+80014600
¥19,225
¥21,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
88183019PF1708 x 890L 8001+F=F+8001890
¥7,346
¥8,081(税込)
6日以内出荷
返品不可
88185688PF1708 x 290L 8001+F=F+8001290
¥5,423
¥5,965(税込)
6日以内出荷
返品不可
88186747PF1708 x 1900L 8001+F=F+80011900
¥10,579
¥11,637(税込)
6日以内出荷
返品不可
88188646PF1708 x 220L 8001+F=F+8001220
¥5,200
¥5,720(税込)
6日以内出荷
返品不可
88189215PF1708 x 850L 8001+F=F+8001850
¥7,218
¥7,940(税込)
6日以内出荷
返品不可
88191367PF1708 x 25000L 8001+F=F+800125000
¥84,538
¥92,992(税込)
6日以内出荷
返品不可
88193896PF1708 x 1100L 8001+F=F+80011100
¥8,019
¥8,821(税込)
6日以内出荷
返品不可
88194675PF1708 x 330L 8001+F=F+8001330
¥5,552
¥6,107(税込)
6日以内出荷
返品不可
88200686PF1708 x 820L 8001+F=F+8001820
¥7,122
¥7,834(税込)
6日以内出荷
返品不可
88201149PF1708 x 570L 8001+F=F+8001570
¥6,320
¥6,952(税込)
6日以内出荷
返品不可
88203127PF1708 x 2000L 8001+F=F+80012000
¥10,899
¥11,989(税込)
6日以内出荷
返品不可
88205471PF1708 x 16000L 8001+F=F+800116000
¥55,723
¥61,295(税込)
6日以内出荷
返品不可
88206941PF1708 x 790L 8001+F=F+8001790
¥7,025
¥7,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
88208849PF1708 x 3700L 8001+F=F+80013700
¥16,342
¥17,976(税込)
6日以内出荷
返品不可
88211798PF1708 x 2100L 8001+F=F+80012100
¥11,220
¥12,342(税込)
6日以内出荷
返品不可
88213968PF1708 x 8500L 8001+F=F+80018500
¥31,710
¥34,881(税込)
6日以内出荷
返品不可
88220241PF1708 x 1000L 8001+F=F+80011000
¥7,698
¥8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
88222027PF1708 x 9500L 8001+F=F+80019500
¥34,912
¥38,403(税込)
6日以内出荷
返品不可
88223750PF1708 x 2300L 8001+F=F+80012300
¥11,860
¥13,046(税込)
6日以内出荷
返品不可
88225055PF1708 x 380L 8001+F=F+8001380
¥5,713
¥6,284(税込)
6日以内出荷
返品不可
88227207PF1708 x 1050L 8001+F=F+80011050
¥7,859
¥8,645(税込)
6日以内出荷
返品不可
88228275PF1708 x 640L 8001+F=F+8001640
¥6,546
¥7,201(税込)
6日以内出荷
返品不可
88229499PF1708 x 660L 8001+F=F+8001660
¥6,609
¥7,270(税込)
6日以内出荷
返品不可
88230375PF1708 x 10000L 8001+F=F+800110000
¥36,512
¥40,163(税込)
6日以内出荷
返品不可
88230515PF1708 x 1550L 8001+F=F+80011550
¥9,459
¥10,405(税込)
6日以内出荷
返品不可
88231809PF1708 x 450L 8001+F=F+8001450
¥5,936
¥6,530(税込)
6日以内出荷
返品不可
88234521PF1708 x 760L 8001+F=F+8001760
¥6,930
¥7,623(税込)
6日以内出荷
返品不可
88235309PF1708 x 19000L 8001+F=F+800119000
¥65,328
¥71,861(税込)
6日以内出荷
返品不可
88235345PF1708 x 770L 8001+F=F+8001770
¥6,962
¥7,658(税込)
6日以内出荷
返品不可
88236368PF1708 x 4200L 8001+F=F+80014200
¥17,943
¥19,737(税込)
6日以内出荷
返品不可
88239746PF1708 x 4500L 8001+F=F+80014500
¥18,903
¥20,793(税込)
6日以内出荷
返品不可
88240979PF1708 x 990L 8001+F=F+8001990
¥7,666
¥8,433(税込)
6日以内出荷
返品不可
88243009PF1708 x 960L 8001+F=F+8001960
¥7,570
¥8,327(税込)
6日以内出荷
返品不可
88244235PF1708 x 1300L 8001+F=F+80011300
¥8,659
¥9,525(税込)
6日以内出荷
返品不可
88244506PF1708 x 650L 8001+F=F+8001650
¥6,578
¥7,236(税込)
6日以内出荷
返品不可
88244865PF1708 x 720L 8001+F=F+8001720
¥6,802
¥7,482(税込)
6日以内出荷
返品不可
88250088PF1708 x 12000L 8001+F=F+800112000
¥42,916
¥47,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
88255496PF1708 x 1950L 8001+F=F+80011950
¥10,739
¥11,813(税込)
6日以内出荷
返品不可
88256711PF1708 x 970L 8001+F=F+8001970
¥7,602
¥8,362(税込)
6日以内出荷
返品不可
88260911PF1708 x 4000L 8001+F=F+80014000
¥17,302
¥19,032(税込)
6日以内出荷
返品不可
88261051PF1708 x 500L 8001+F=F+8001500
¥6,096
¥6,706(税込)
6日以内出荷
返品不可
88261060PF1708 x 1850L 8001+F=F+80011850
¥10,419
¥11,461(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする