曜日別特売

PF2104 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4)

PF2104 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2104 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2104 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2104 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2104 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
質量(g)
ホース(1mあたり):150
最高使用圧力(MPa)
21
最小曲げ半径(mm)
50
寸法X(mm)
19
ホース内径(Φmm)
6.3
寸法Y(mm)
17
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
84
補強層
ホース:1W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G1/4
材質(口金)
SUS304
材質(内管)
ホース:12.1
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
155件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88166806PF2104 x 18000L SUS C=C18000
¥39,929
¥43,922(税込)
3日以内出荷
返品不可
88167698PF2104 x 480L SUS C=C480
¥10,646
¥11,711(税込)
3日以内出荷
返品不可
88172038PF2104 x 760L SUS C=C760
¥11,115
¥12,227(税込)
3日以内出荷
返品不可
88172510PF2104 x 2000L SUS C=C2000
¥13,186
¥14,505(税込)
3日以内出荷
返品不可
88172957PF2104 x 270L SUS C=C270
¥10,295
¥11,325(税込)
3日以内出荷
返品不可
88179099PF2104 x 1300L SUS C=C1300
¥12,016
¥13,218(税込)
3日以内出荷
返品不可
88181610PF2104 x 9000L SUS C=C9000
¥24,886
¥27,375(税込)
3日以内出荷
返品不可
88182651PF2104 x 570L SUS C=C570
¥10,796
¥11,876(税込)
3日以内出荷
返品不可
88182809PF2104 x 350L SUS C=C350
¥10,429
¥11,472(税込)
3日以内出荷
返品不可
88185155PF2104 x 4800L SUS C=C4800
¥17,866
¥19,653(税込)
3日以内出荷
返品不可
88186160PF2104 x 410L SUS C=C410
¥10,529
¥11,582(税込)
3日以内出荷
返品不可
88187885PF2104 x 450L SUS C=C450
¥10,596
¥11,656(税込)
3日以内出荷
返品不可
88189416PF2104 x 670L SUS C=C670
¥10,963
¥12,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
88189879PF2104 x 370L SUS C=C370
¥10,462
¥11,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
88191340PF2104 x 830L SUS C=C830
¥11,232
¥12,355(税込)
3日以内出荷
返品不可
88193747PF2104 x 380L SUS C=C380
¥10,479
¥11,527(税込)
3日以内出荷
返品不可
88196267PF2104 x 25000L SUS C=C25000
¥51,629
¥56,792(税込)
3日以内出荷
返品不可
88196529PF2104 x 2100L SUS C=C2100
¥13,353
¥14,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
88199776PF2104 x 3600L SUS C=C3600
¥15,860
¥17,446(税込)
3日以内出荷
返品不可
88200467PF2104 x 3300L SUS C=C3300
¥15,359
¥16,895(税込)
3日以内出荷
返品不可
88200616PF2104 x 360L SUS C=C360
¥10,446
¥11,491(税込)
3日以内出荷
返品不可
88201499PF2104 x 890L SUS C=C890
¥11,332
¥12,465(税込)
3日以内出荷
返品不可
88203355PF2104 x 5000L SUS C=C5000
¥18,200
¥20,020(税込)
3日以内出荷
返品不可
88203827PF2104 x 880L SUS C=C880
¥11,315
¥12,447(税込)
3日以内出荷
返品不可
88204570PF2104 x 3900L SUS C=C3900
¥16,362
¥17,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
88210486PF2104 x 930L SUS C=C930
¥11,399
¥12,539(税込)
3日以内出荷
返品不可
88212385PF2104 x 600L SUS C=C600
¥10,846
¥11,931(税込)
3日以内出荷
返品不可
88214799PF2104 x 4100L SUS C=C4100
¥16,696
¥18,366(税込)
3日以内出荷
返品不可
88214930PF2104 x 14000L SUS C=C14000
¥33,243
¥36,567(税込)
3日以内出荷
返品不可
88218789PF2104 x 840L SUS C=C840
¥11,248
¥12,373(税込)
3日以内出荷
返品不可
88223506PF2104 x 2900L SUS C=C2900
¥14,690
¥16,159(税込)
3日以内出荷
返品不可
88227417PF2104 x 4700L SUS C=C4700
¥17,699
¥19,469(税込)
3日以内出荷
返品不可
88228020PF2104 x 30000L SUS C=C30000
¥59,986
¥65,985(税込)
3日以内出荷
返品不可
88231739PF2104 x 2500L SUS C=C2500
¥14,022
¥15,424(税込)
3日以内出荷
返品不可
88231827PF2104 x 20000L SUS C=C20000
¥43,272
¥47,599(税込)
3日以内出荷
返品不可
88233988PF2104 x 1050L SUS C=C1050
¥11,599
¥12,759(税込)
3日以内出荷
返品不可
88234469PF2104 x 520L SUS C=C520
¥10,713
¥11,784(税込)
3日以内出荷
返品不可
88235239PF2104 x 1100L SUS C=C1100
¥11,682
¥12,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
88235799PF2104 x 660L SUS C=C660
¥10,948
¥12,043(税込)
3日以内出荷
返品不可
88237226PF2104 x 4600L SUS C=C4600
¥17,532
¥19,285(税込)
3日以内出荷
返品不可
88238346PF2104 x 4400L SUS C=C4400
¥17,198
¥18,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
88238660PF2104 x 730L SUS C=C730
¥11,065
¥12,172(税込)
3日以内出荷
返品不可
88239150PF2104 x 7500L SUS C=C7500
¥22,379
¥24,617(税込)
3日以内出荷
返品不可
88242869PF2104 x 530L SUS C=C530
¥10,730
¥11,803(税込)
3日以内出荷
返品不可
88244278PF2104 x 860L SUS C=C860
¥11,282
¥12,410(税込)
3日以内出荷
返品不可
88247498PF2104 x 560L SUS C=C560
¥10,780
¥11,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
88250061PF2104 x 900L SUS C=C900
¥11,348
¥12,483(税込)
3日以内出荷
返品不可
88251016PF2104 x 650L SUS C=C650
¥10,930
¥12,023(税込)
3日以内出荷
返品不可
88251111PF2104 x 490L SUS C=C490
¥10,663
¥11,729(税込)
3日以内出荷
返品不可
88251750PF2104 x 2800L SUS C=C2800
¥14,523
¥15,975(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする