曜日別特売

PF2104 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4)

PF2104 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2104 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2104 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2104 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2104 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
材質
口金・アダプタ:SUS304
質量(g)
ホース(1mあたり):150
最高使用圧力(MPa)
21
最小曲げ半径(mm)
50
寸法X(mm)
19
ホース内径(Φmm)
6.3
寸法Y(mm)
17
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
84
補強層
ホース:1W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G1/4
材質(内管)
ホース:12.1
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
155件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88171496PF2104 x 620L SUS 8002+C=C+8002620
¥13,480
¥14,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
88171907PF2104 x 1100L SUS 8002+C=C+80021100
¥14,282
¥15,710(税込)
3日以内出荷
返品不可
88176071PF2104 x 2900L SUS 8002+C=C+80022900
¥17,290
¥19,019(税込)
3日以内出荷
返品不可
88177060PF2104 x 9500L SUS 8002+C=C+80029500
¥28,322
¥31,154(税込)
3日以内出荷
返品不可
88180298PF2104 x 310L SUS 8002+C=C+8002310
¥12,962
¥14,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
88183518PF2104 x 430L SUS 8002+C=C+8002430
¥13,163
¥14,479(税込)
3日以内出荷
返品不可
88184839PF2104 x 580L SUS 8002+C=C+8002580
¥13,413
¥14,754(税込)
3日以内出荷
返品不可
88188190PF2104 x 800L SUS 8002+C=C+8002800
¥13,780
¥15,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
88188926PF2104 x 980L SUS 8002+C=C+8002980
¥14,082
¥15,490(税込)
3日以内出荷
返品不可
88190125PF2104 x 560L SUS 8002+C=C+8002560
¥13,380
¥14,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
88194587PF2104 x 50000L SUS 8002+C=C+800250000
¥96,015
¥105,617(税込)
3日以内出荷
返品不可
88197649PF2104 x 950L SUS 8002+C=C+8002950
¥14,032
¥15,435(税込)
3日以内出荷
返品不可
88197886PF2104 x 16000L SUS 8002+C=C+800216000
¥39,186
¥43,105(税込)
3日以内出荷
返品不可
88201456PF2104 x 260L SUS 8002+C=C+8002260
¥12,879
¥14,167(税込)
3日以内出荷
返品不可
88202181PF2104 x 200L SUS 8002+C=C+8002200
¥12,778
¥14,056(税込)
3日以内出荷
返品不可
88202646PF2104 x 520L SUS 8002+C=C+8002520
¥13,313
¥14,644(税込)
3日以内出荷
返品不可
88205148PF2104 x 17000L SUS 8002+C=C+800217000
¥40,858
¥44,944(税込)
3日以内出荷
返品不可
88208560PF2104 x 2500L SUS 8002+C=C+80022500
¥16,622
¥18,284(税込)
3日以内出荷
返品不可
88209680PF2104 x 4700L SUS 8002+C=C+80024700
¥20,299
¥22,329(税込)
3日以内出荷
返品不可
88209768PF2104 x 4100L SUS 8002+C=C+80024100
¥19,296
¥21,226(税込)
3日以内出荷
返品不可
88212279PF2104 x 4300L SUS 8002+C=C+80024300
¥19,630
¥21,593(税込)
3日以内出荷
返品不可
88215806PF2104 x 4500L SUS 8002+C=C+80024500
¥19,965
¥21,962(税込)
3日以内出荷
返品不可
88222255PF2104 x 1600L SUS 8002+C=C+80021600
¥15,118
¥16,630(税込)
3日以内出荷
返品不可
88222289PF2104 x 410L SUS 8002+C=C+8002410
¥13,129
¥14,442(税込)
3日以内出荷
返品不可
88222526PF2104 x 4200L SUS 8002+C=C+80024200
¥19,463
¥21,409(税込)
3日以内出荷
返品不可
88224748PF2104 x 30000L SUS 8002+C=C+800230000
¥62,586
¥68,845(税込)
3日以内出荷
返品不可
88229079PF2104 x 4400L SUS 8002+C=C+80024400
¥19,798
¥21,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
88231021PF2104 x 11000L SUS 8002+C=C+800211000
¥30,829
¥33,912(税込)
3日以内出荷
返品不可
88232046PF2104 x 510L SUS 8002+C=C+8002510
¥13,296
¥14,626(税込)
3日以内出荷
返品不可
88232920PF2104 x 1850L SUS 8002+C=C+80021850
¥15,536
¥17,090(税込)
3日以内出荷
返品不可
88241128PF2104 x 2800L SUS 8002+C=C+80022800
¥17,123
¥18,835(税込)
3日以内出荷
返品不可
88242318PF2104 x 1000L SUS 8002+C=C+80021000
¥14,115
¥15,527(税込)
3日以内出荷
返品不可
88243350PF2104 x 220L SUS 8002+C=C+8002220
¥12,812
¥14,093(税込)
3日以内出荷
返品不可
88244199PF2104 x 760L SUS 8002+C=C+8002760
¥13,715
¥15,087(税込)
3日以内出荷
返品不可
88245651PF2104 x 10000L SUS 8002+C=C+800210000
¥29,158
¥32,074(税込)
3日以内出荷
返品不可
88246886PF2104 x 280L SUS 8002+C=C+8002280
¥12,912
¥14,203(税込)
3日以内出荷
返品不可
88249388PF2104 x 300L SUS 8002+C=C+8002300
¥12,945
¥14,240(税込)
3日以内出荷
返品不可
88250876PF2104 x 3900L SUS 8002+C=C+80023900
¥18,962
¥20,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
88252660PF2104 x 470L SUS 8002+C=C+8002470
¥13,229
¥14,552(税込)
3日以内出荷
返品不可
88252931PF2104 x 1350L SUS 8002+C=C+80021350
¥14,700
¥16,170(税込)
3日以内出荷
返品不可
88253658PF2104 x 3500L SUS 8002+C=C+80023500
¥18,293
¥20,122(税込)
3日以内出荷
返品不可
88254550PF2104 x 4800L SUS 8002+C=C+80024800
¥20,466
¥22,513(税込)
3日以内出荷
返品不可
88254559PF2104 x 1950L SUS 8002+C=C+80021950
¥15,703
¥17,273(税込)
3日以内出荷
返品不可
88256537PF2104 x 770L SUS 8002+C=C+8002770
¥13,730
¥15,103(税込)
3日以内出荷
返品不可
88258217PF2104 x 2100L SUS 8002+C=C+80022100
¥15,953
¥17,548(税込)
3日以内出荷
返品不可
88259145PF2104 x 7000L SUS 8002+C=C+80027000
¥24,143
¥26,557(税込)
3日以内出荷
返品不可
88261209PF2104 x 500L SUS 8002+C=C+8002500
¥13,279
¥14,607(税込)
3日以内出荷
返品不可
88261498PF2104 x 1250L SUS 8002+C=C+80021250
¥14,533
¥15,986(税込)
3日以内出荷
返品不可
88264718PF2104 x 700L SUS 8002+C=C+8002700
¥13,613
¥14,974(税込)
3日以内出荷
返品不可
88269225PF2104 x 420L SUS 8002+C=C+8002420
¥13,146
¥14,461(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする