曜日別特売

PF2104 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4)

PF2104 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2104 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2104 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2104 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2104 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
材質
口金・アダプタ:SUS304
質量(g)
ホース(1mあたり):150
最高使用圧力(MPa)
21
最小曲げ半径(mm)
50
寸法X(mm)
19
ホース内径(Φmm)
6.3
寸法Y(mm)
17
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
84
補強層
ホース:1W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G1/4
材質(内管)
ホース:12.1
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
155件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88167330PF2104 x 19000L SUS 8001+F=F+800119000
¥44,200
¥48,620(税込)
3日以内出荷
返品不可
88168608PF2104 x 1250L SUS 8001+F=F+80011250
¥14,533
¥15,986(税込)
3日以内出荷
返品不可
88170340PF2104 x 550L SUS 8001+F=F+8001550
¥13,363
¥14,699(税込)
3日以内出荷
返品不可
88172467PF2104 x 910L SUS 8001+F=F+8001910
¥13,965
¥15,362(税込)
3日以内出荷
返品不可
88178031PF2104 x 1600L SUS 8001+F=F+80011600
¥15,118
¥16,630(税込)
3日以内出荷
返品不可
88179038PF2104 x 3300L SUS 8001+F=F+80013300
¥17,959
¥19,755(税込)
3日以内出荷
返品不可
88179327PF2104 x 760L SUS 8001+F=F+8001760
¥13,715
¥15,087(税込)
3日以内出荷
返品不可
88184419PF2104 x 740L SUS 8001+F=F+8001740
¥13,680
¥15,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
88189188PF2104 x 440L SUS 8001+F=F+8001440
¥13,179
¥14,497(税込)
3日以内出荷
返品不可
88194176PF2104 x 8000L SUS 8001+F=F+80018000
¥25,815
¥28,397(税込)
3日以内出荷
返品不可
88194395PF2104 x 680L SUS 8001+F=F+8001680
¥13,580
¥14,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
88194630PF2104 x 1450L SUS 8001+F=F+80011450
¥14,868
¥16,355(税込)
3日以内出荷
返品不可
88198900PF2104 x 4500L SUS 8001+F=F+80014500
¥19,965
¥21,962(税込)
3日以内出荷
返品不可
88200781PF2104 x 560L SUS 8001+F=F+8001560
¥13,380
¥14,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
88205008PF2104 x 4700L SUS 8001+F=F+80014700
¥20,299
¥22,329(税込)
3日以内出荷
返品不可
88205726PF2104 x 900L SUS 8001+F=F+8001900
¥13,948
¥15,343(税込)
3日以内出荷
返品不可
88206189PF2104 x 920L SUS 8001+F=F+8001920
¥13,982
¥15,380(税込)
3日以内出荷
返品不可
88208009PF2104 x 4800L SUS 8001+F=F+80014800
¥20,466
¥22,513(税込)
3日以内出荷
返品不可
88208700PF2104 x 620L SUS 8001+F=F+8001620
¥13,480
¥14,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
88209759PF2104 x 510L SUS 8001+F=F+8001510
¥13,296
¥14,626(税込)
3日以内出荷
返品不可
88209829PF2104 x 1050L SUS 8001+F=F+80011050
¥14,199
¥15,619(税込)
3日以内出荷
返品不可
88209908PF2104 x 1500L SUS 8001+F=F+80011500
¥14,950
¥16,445(税込)
3日以内出荷
返品不可
88210556PF2104 x 2600L SUS 8001+F=F+80012600
¥16,789
¥18,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
88212139PF2104 x 2000L SUS 8001+F=F+80012000
¥15,786
¥17,365(税込)
3日以内出荷
返品不可
88214108PF2104 x 330L SUS 8001+F=F+8001330
¥12,996
¥14,296(税込)
3日以内出荷
返品不可
88215709PF2104 x 320L SUS 8001+F=F+8001320
¥12,979
¥14,277(税込)
3日以内出荷
返品不可
88218527PF2104 x 4300L SUS 8001+F=F+80014300
¥19,630
¥21,593(税込)
3日以内出荷
返品不可
88218920PF2104 x 1550L SUS 8001+F=F+80011550
¥15,035
¥16,539(税込)
3日以内出荷
返品不可
88219017PF2104 x 3200L SUS 8001+F=F+80013200
¥17,792
¥19,571(税込)
3日以内出荷
返品不可
88220119PF2104 x 260L SUS 8001+F=F+8001260
¥12,879
¥14,167(税込)
3日以内出荷
返品不可
88221686PF2104 x 1000L SUS 8001+F=F+80011000
¥14,115
¥15,527(税込)
3日以内出荷
返品不可
88222937PF2104 x 1200L SUS 8001+F=F+80011200
¥14,449
¥15,894(税込)
3日以内出荷
返品不可
88223375PF2104 x 670L SUS 8001+F=F+8001670
¥13,563
¥14,919(税込)
3日以内出荷
返品不可
88223935PF2104 x 530L SUS 8001+F=F+8001530
¥13,330
¥14,663(税込)
3日以内出荷
返品不可
88224635PF2104 x 660L SUS 8001+F=F+8001660
¥13,548
¥14,903(税込)
3日以内出荷
返品不可
88229289PF2104 x 4100L SUS 8001+F=F+80014100
¥19,296
¥21,226(税込)
3日以内出荷
返品不可
88229691PF2104 x 16000L SUS 8001+F=F+800116000
¥39,186
¥43,105(税込)
3日以内出荷
返品不可
88229919PF2104 x 18000L SUS 8001+F=F+800118000
¥42,529
¥46,782(税込)
3日以内出荷
返品不可
88230305PF2104 x 1750L SUS 8001+F=F+80011750
¥15,369
¥16,906(税込)
3日以内出荷
返品不可
88230698PF2104 x 1650L SUS 8001+F=F+80011650
¥15,202
¥16,722(税込)
3日以内出荷
返品不可
88232649PF2104 x 5000L SUS 8001+F=F+80015000
¥20,800
¥22,880(税込)
3日以内出荷
返品不可
88233200PF2104 x 800L SUS 8001+F=F+8001800
¥13,780
¥15,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
88233848PF2104 x 1350L SUS 8001+F=F+80011350
¥14,700
¥16,170(税込)
3日以内出荷
返品不可
88236429PF2104 x 700L SUS 8001+F=F+8001700
¥13,613
¥14,974(税込)
3日以内出荷
返品不可
88241365PF2104 x 1900L SUS 8001+F=F+80011900
¥15,619
¥17,181(税込)
3日以内出荷
返品不可
88241670PF2104 x 3100L SUS 8001+F=F+80013100
¥17,625
¥19,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
88242695PF2104 x 4900L SUS 8001+F=F+80014900
¥20,633
¥22,696(税込)
3日以内出荷
返品不可
88243569PF2104 x 540L SUS 8001+F=F+8001540
¥13,346
¥14,681(税込)
3日以内出荷
返品不可
88246071PF2104 x 950L SUS 8001+F=F+8001950
¥14,032
¥15,435(税込)
3日以内出荷
返品不可
88246448PF2104 x 50000L SUS 8001+F=F+800150000
¥96,015
¥105,617(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする