曜日別特売

PF2104 (両端ステンレス金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4)

PF2104 (両端ステンレス金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2104 (両端ステンレス金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2104 (両端ステンレス金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2104 (両端ステンレス金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
質量(g)
ホース(1mあたり):150
最高使用圧力(MPa)
21
最小曲げ半径(mm)
50
ホース内径(Φmm)
6.3
寸法Y(mm)
17
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
84
補強層
ホース:1W
ねじ径R
R1/4
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
材質(口金)
SUS304
材質(内管)
ホース:12.1
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
155件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88166000PF2104 x 1650L SUS R=R1650
¥10,039
¥11,043(税込)
3日以内出荷
返品不可
88168547PF2104 x 6000L SUS R=R6000
¥17,309
¥19,040(税込)
3日以内出荷
返品不可
88169561PF2104 x 4500L SUS R=R4500
¥14,802
¥16,282(税込)
3日以内出荷
返品不可
88169850PF2104 x 2100L SUS R=R2100
¥10,790
¥11,869(税込)
3日以内出荷
返品不可
88171591PF2104 x 630L SUS R=R630
¥8,335
¥9,169(税込)
3日以内出荷
返品不可
88172187PF2104 x 530L SUS R=R530
¥8,168
¥8,985(税込)
3日以内出荷
返品不可
88175179PF2104 x 620L SUS R=R620
¥8,318
¥9,150(税込)
3日以内出荷
返品不可
88175836PF2104 x 460L SUS R=R460
¥8,050
¥8,855(税込)
3日以内出荷
返品不可
88176667PF2104 x 740L SUS R=R740
¥8,518
¥9,370(税込)
3日以内出荷
返品不可
88182757PF2104 x 430L SUS R=R430
¥8,000
¥8,800(税込)
3日以内出荷
返品不可
88183606PF2104 x 8000L SUS R=R8000
¥20,652
¥22,717(税込)
3日以内出荷
返品不可
88183710PF2104 x 15000L SUS R=R15000
¥32,352
¥35,587(税込)
3日以内出荷
返品不可
88184516PF2104 x 1000L SUS R=R1000
¥8,952
¥9,847(税込)
3日以内出荷
返品不可
88184717PF2104 x 14000L SUS R=R14000
¥30,680
¥33,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
88185907PF2104 x 13000L SUS R=R13000
¥29,009
¥31,910(税込)
3日以内出荷
返品不可
88187596PF2104 x 1800L SUS R=R1800
¥10,289
¥11,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
88188689PF2104 x 660L SUS R=R660
¥8,385
¥9,224(税込)
3日以内出荷
返品不可
88190220PF2104 x 390L SUS R=R390
¥7,933
¥8,726(税込)
3日以内出荷
返品不可
88192645PF2104 x 1950L SUS R=R1950
¥10,540
¥11,594(税込)
3日以内出荷
返品不可
88194018PF2104 x 750L SUS R=R750
¥8,535
¥9,389(税込)
3日以内出荷
返品不可
88196355PF2104 x 900L SUS R=R900
¥8,785
¥9,664(税込)
3日以内出荷
返品不可
88198035PF2104 x 1050L SUS R=R1050
¥9,036
¥9,940(税込)
3日以内出荷
返品不可
88200056PF2104 x 680L SUS R=R680
¥8,418
¥9,260(税込)
3日以内出荷
返品不可
88201210PF2104 x 3500L SUS R=R3500
¥13,130
¥14,443(税込)
3日以内出荷
返品不可
88204746PF2104 x 2300L SUS R=R2300
¥11,125
¥12,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
88205891PF2104 x 480L SUS R=R480
¥8,083
¥8,891(税込)
3日以内出荷
返品不可
88206049PF2104 x 940L SUS R=R940
¥8,852
¥9,737(税込)
3日以内出荷
返品不可
88209610PF2104 x 670L SUS R=R670
¥8,400
¥9,240(税込)
3日以内出荷
返品不可
88210030PF2104 x 500L SUS R=R500
¥8,116
¥8,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
88210520PF2104 x 250L SUS R=R250
¥7,699
¥8,469(税込)
3日以内出荷
返品不可
88212218PF2104 x 590L SUS R=R590
¥8,268
¥9,095(税込)
3日以内出荷
返品不可
88213548PF2104 x 640L SUS R=R640
¥8,350
¥9,185(税込)
3日以内出荷
返品不可
88213776PF2104 x 360L SUS R=R360
¥7,883
¥8,671(税込)
3日以内出荷
返品不可
88215745PF2104 x 1750L SUS R=R1750
¥10,206
¥11,227(税込)
3日以内出荷
返品不可
88225877PF2104 x 880L SUS R=R880
¥8,752
¥9,627(税込)
3日以内出荷
返品不可
88225938PF2104 x 800L SUS R=R800
¥8,618
¥9,480(税込)
3日以内出荷
返品不可
88227749PF2104 x 4000L SUS R=R4000
¥13,966
¥15,363(税込)
3日以内出荷
返品不可
88227785PF2104 x 4400L SUS R=R4400
¥14,635
¥16,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
88227855PF2104 x 4700L SUS R=R4700
¥15,136
¥16,650(税込)
3日以内出荷
返品不可
88229438PF2104 x 910L SUS R=R910
¥8,802
¥9,682(税込)
3日以内出荷
返品不可
88234950PF2104 x 450L SUS R=R450
¥8,033
¥8,836(税込)
3日以内出荷
返品不可
88240900PF2104 x 4800L SUS R=R4800
¥15,303
¥16,833(税込)
3日以内出荷
返品不可
88241819PF2104 x 1350L SUS R=R1350
¥9,538
¥10,492(税込)
3日以内出荷
返品不可
88242519PF2104 x 4600L SUS R=R4600
¥14,969
¥16,466(税込)
3日以内出荷
返品不可
88242686PF2104 x 310L SUS R=R310
¥7,799
¥8,579(税込)
3日以内出荷
返品不可
88245337PF2104 x 830L SUS R=R830
¥8,669
¥9,536(税込)
3日以内出荷
返品不可
88246597PF2104 x 1100L SUS R=R1100
¥9,119
¥10,031(税込)
3日以内出荷
返品不可
88248137PF2104 x 870L SUS R=R870
¥8,735
¥9,609(税込)
3日以内出荷
返品不可
88248329PF2104 x 470L SUS R=R470
¥8,066
¥8,873(税込)
3日以内出荷
返品不可
88249406PF2104 x 370L SUS R=R370
¥7,899
¥8,689(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする