曜日別特売

PF2104 (両端金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4)

PF2104 (両端金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2104 (両端金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2104 (両端金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2104 (両端金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2104 (両端金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
質量(g)
ホース(1mあたり):150
最高使用圧力(MPa)
21
最小曲げ半径(mm)
50
寸法X(mm)
19
ホース内径(Φmm)
6.3
寸法Y(mm)
17
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
84
補強層
ホース:1W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G1/4
材質(口金)
SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
材質(内管)
ホース:12.1
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
155件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88169351PF2104 x 7500L C=C7500
¥14,988
¥16,487(税込)
3日以内出荷
返品不可
88171006PF2104 x 220L C=C220
¥2,820
¥3,102(税込)
3日以内出荷
返品不可
88171706PF2104 x 4700L C=C4700
¥10,308
¥11,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
88172248PF2104 x 410L C=C410
¥3,138
¥3,452(税込)
3日以内出荷
返品不可
88173666PF2104 x 9000L C=C9000
¥17,495
¥19,245(税込)
3日以内出荷
返品不可
88176281PF2104 x 16000L C=C16000
¥29,195
¥32,115(税込)
3日以内出荷
返品不可
88176430PF2104 x 4900L C=C4900
¥10,642
¥11,706(税込)
3日以内出荷
返品不可
88177245PF2104 x 1250L C=C1250
¥4,542
¥4,996(税込)
3日以内出荷
返品不可
88177717PF2104 x 670L C=C670
¥3,572
¥3,929(税込)
3日以内出荷
返品不可
88178618PF2104 x 440L C=C440
¥3,188
¥3,507(税込)
3日以内出荷
返品不可
88179379PF2104 x 20000L C=C20000
¥35,880
¥39,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
88180648PF2104 x 560L C=C560
¥3,389
¥3,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
88182109PF2104 x 900L C=C900
¥3,956
¥4,352(税込)
3日以内出荷
返品不可
88183396PF2104 x 620L C=C620
¥3,489
¥3,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
88185548PF2104 x 430L C=C430
¥3,172
¥3,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
88187700PF2104 x 2400L C=C2400
¥6,463
¥7,109(税込)
3日以内出荷
返品不可
88188558PF2104 x 740L C=C740
¥3,689
¥4,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
88189407PF2104 x 1450L C=C1450
¥4,876
¥5,364(税込)
3日以内出荷
返品不可
88189450PF2104 x 330L C=C330
¥3,005
¥3,306(税込)
3日以内出荷
返品不可
88194271PF2104 x 1350L C=C1350
¥4,709
¥5,180(税込)
3日以内出荷
返品不可
88197317PF2104 x 240L C=C240
¥2,853
¥3,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
88199295PF2104 x 780L C=C780
¥3,756
¥4,132(税込)
3日以内出荷
返品不可
88200275PF2104 x 830L C=C830
¥3,840
¥4,224(税込)
3日以内出荷
返品不可
88208149PF2104 x 510L C=C510
¥3,305
¥3,636(税込)
3日以内出荷
返品不可
88211588PF2104 x 18000L C=C18000
¥32,538
¥35,792(税込)
3日以内出荷
返品不可
88214501PF2104 x 6000L C=C6000
¥12,480
¥13,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
88216436PF2104 x 370L C=C370
¥3,070
¥3,377(税込)
3日以内出荷
返品不可
88217310PF2104 x 980L C=C980
¥4,090
¥4,499(税込)
3日以内出荷
返品不可
88220828PF2104 x 710L C=C710
¥3,639
¥4,003(税込)
3日以内出荷
返品不可
88221318PF2104 x 3600L C=C3600
¥8,469
¥9,316(税込)
3日以内出荷
返品不可
88222307PF2104 x 1750L C=C1750
¥5,378
¥5,916(税込)
3日以内出荷
返品不可
88226191PF2104 x 2300L C=C2300
¥6,296
¥6,926(税込)
3日以内出荷
返品不可
88229061PF2104 x 470L C=C470
¥3,238
¥3,562(税込)
3日以内出荷
返品不可
88229149PF2104 x 1850L C=C1850
¥5,545
¥6,100(税込)
3日以内出荷
返品不可
88229201PF2104 x 960L C=C960
¥4,058
¥4,464(税込)
3日以内出荷
返品不可
88231337PF2104 x 4400L C=C4400
¥9,806
¥10,787(税込)
3日以内出荷
返品不可
88232405PF2104 x 300L C=C300
¥2,953
¥3,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
88232667PF2104 x 680L C=C680
¥3,589
¥3,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
88232965PF2104 x 390L C=C390
¥3,105
¥3,416(税込)
3日以内出荷
返品不可
88233638PF2104 x 770L C=C770
¥3,739
¥4,113(税込)
3日以内出荷
返品不可
88237190PF2104 x 10000L C=C10000
¥19,166
¥21,083(税込)
3日以内出荷
返品不可
88240410PF2104 x 1150L C=C1150
¥4,375
¥4,813(税込)
3日以内出荷
返品不可
88244671PF2104 x 2000L C=C2000
¥5,795
¥6,375(税込)
3日以内出荷
返品不可
88245206PF2104 x 2700L C=C2700
¥6,965
¥7,662(税込)
3日以内出荷
返品不可
88245346PF2104 x 270L C=C270
¥2,903
¥3,193(税込)
3日以内出荷
返品不可
88245827PF2104 x 3800L C=C3800
¥8,803
¥9,683(税込)
3日以内出荷
返品不可
88249939PF2104 x 500L C=C500
¥3,288
¥3,617(税込)
3日以内出荷
返品不可
88255119PF2104 x 5000L C=C5000
¥10,809
¥11,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
88256178PF2104 x 210L C=C210
¥2,803
¥3,083(税込)
3日以内出荷
返品不可
88256431PF2104 x 2900L C=C2900
¥7,299
¥8,029(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする