曜日別特売

PF2104 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4)

PF2104 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2104 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2104 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2104 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2104 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
材質
口金・アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
質量(g)
ホース(1mあたり):150
最高使用圧力(MPa)
21
最小曲げ半径(mm)
50
寸法X(mm)
19
ホース内径(Φmm)
6.3
寸法Y(mm)
17
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
84
補強層
ホース:1W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G1/4
材質(内管)
ホース:12.1
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
155件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88165878PF2104 x 910L 8002+C=C+8002910
¥4,716
¥5,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
88169911PF2104 x 3600L 8002+C=C+80023600
¥9,212
¥10,133(税込)
3日以内出荷
返品不可
88170279PF2104 x 1800L 8002+C=C+80021800
¥6,203
¥6,823(税込)
3日以内出荷
返品不可
88170559PF2104 x 510L 8002+C=C+8002510
¥4,048
¥4,453(税込)
3日以内出荷
返品不可
88170690PF2104 x 30000L 8002+C=C+800230000
¥53,338
¥58,672(税込)
3日以内出荷
返品不可
88171040PF2104 x 560L 8002+C=C+8002560
¥4,132
¥4,545(税込)
3日以内出荷
返品不可
88171277PF2104 x 700L 8002+C=C+8002700
¥4,365
¥4,802(税込)
3日以内出荷
返品不可
88171390PF2104 x 210L 8002+C=C+8002210
¥3,546
¥3,901(税込)
3日以内出荷
返品不可
88172790PF2104 x 230L 8002+C=C+8002230
¥3,580
¥3,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
88176256PF2104 x 2600L 8002+C=C+80022600
¥7,540
¥8,294(税込)
3日以内出荷
返品不可
88176265PF2104 x 650L 8002+C=C+8002650
¥4,282
¥4,710(税込)
3日以内出荷
返品不可
88176439PF2104 x 1650L 8002+C=C+80021650
¥5,953
¥6,548(税込)
3日以内出荷
返品不可
88176561PF2104 x 1250L 8002+C=C+80021250
¥5,285
¥5,814(税込)
3日以内出荷
返品不可
88176719PF2104 x 550L 8002+C=C+8002550
¥4,115
¥4,527(税込)
3日以内出荷
返品不可
88182529PF2104 x 940L 8002+C=C+8002940
¥4,766
¥5,243(税込)
3日以内出荷
返品不可
88183536PF2104 x 710L 8002+C=C+8002710
¥4,382
¥4,820(税込)
3日以内出荷
返品不可
88184270PF2104 x 250L 8002+C=C+8002250
¥3,613
¥3,974(税込)
3日以内出荷
返品不可
88184760PF2104 x 750L 8002+C=C+8002750
¥4,449
¥4,894(税込)
3日以内出荷
返品不可
88186905PF2104 x 380L 8002+C=C+8002380
¥3,830
¥4,213(税込)
3日以内出荷
返品不可
88186957PF2104 x 500L 8002+C=C+8002500
¥4,030
¥4,433(税込)
3日以内出荷
返品不可
88193275PF2104 x 2700L 8002+C=C+80022700
¥7,708
¥8,479(税込)
3日以内出荷
返品不可
88193781PF2104 x 430L 8002+C=C+8002430
¥3,915
¥4,307(税込)
3日以内出荷
返品不可
88198191PF2104 x 4300L 8002+C=C+80024300
¥10,382
¥11,420(税込)
3日以内出荷
返品不可
88198629PF2104 x 4600L 8002+C=C+80024600
¥10,883
¥11,971(税込)
3日以内出荷
返品不可
88198997PF2104 x 290L 8002+C=C+8002290
¥3,680
¥4,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
88208788PF2104 x 2000L 8002+C=C+80022000
¥6,538
¥7,192(税込)
3日以内出荷
返品不可
88209917PF2104 x 2800L 8002+C=C+80022800
¥7,875
¥8,663(税込)
3日以内出荷
返品不可
88210258PF2104 x 730L 8002+C=C+8002730
¥4,416
¥4,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
88210346PF2104 x 6500L 8002+C=C+80026500
¥14,059
¥15,465(税込)
3日以内出荷
返品不可
88211150PF2104 x 350L 8002+C=C+8002350
¥3,780
¥4,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
88213941PF2104 x 530L 8002+C=C+8002530
¥4,082
¥4,490(税込)
3日以内出荷
返品不可
88214205PF2104 x 4900L 8002+C=C+80024900
¥11,385
¥12,524(税込)
3日以内出荷
返品不可
88214537PF2104 x 4500L 8002+C=C+80024500
¥10,716
¥11,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
88214598PF2104 x 570L 8002+C=C+8002570
¥4,148
¥4,563(税込)
3日以内出荷
返品不可
88215246PF2104 x 280L 8002+C=C+8002280
¥3,663
¥4,029(税込)
3日以内出荷
返品不可
88216777PF2104 x 3800L 8002+C=C+80023800
¥9,546
¥10,501(税込)
3日以内出荷
返品不可
88218290PF2104 x 13000L 8002+C=C+800213000
¥24,923
¥27,415(税込)
3日以内出荷
返品不可
88218877PF2104 x 300L 8002+C=C+8002300
¥3,696
¥4,066(税込)
3日以内出荷
返品不可
88223190PF2104 x 920L 8002+C=C+8002920
¥4,733
¥5,206(税込)
3日以内出荷
返品不可
88224879PF2104 x 18000L 8002+C=C+800218000
¥33,280
¥36,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
88229456PF2104 x 670L 8002+C=C+8002670
¥4,315
¥4,747(税込)
3日以内出荷
返品不可
88229770PF2104 x 410L 8002+C=C+8002410
¥3,880
¥4,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
88230235PF2104 x 12000L 8002+C=C+800212000
¥23,252
¥25,577(税込)
3日以内出荷
返品不可
88230321PF2104 x 40000L 8002+C=C+800240000
¥70,052
¥77,057(税込)
3日以内出荷
返品不可
88232938PF2104 x 14000L 8002+C=C+800214000
¥26,595
¥29,255(税込)
3日以内出荷
返品不可
88234575PF2104 x 820L 8002+C=C+8002820
¥4,566
¥5,023(税込)
3日以内出荷
返品不可
88235257PF2104 x 600L 8002+C=C+8002600
¥4,198
¥4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
88236691PF2104 x 470L 8002+C=C+8002470
¥3,980
¥4,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
88238897PF2104 x 1750L 8002+C=C+80021750
¥6,120
¥6,732(税込)
3日以内出荷
返品不可
88242345PF2104 x 960L 8002+C=C+8002960
¥4,800
¥5,280(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする