曜日別特売

PF2104 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4)

PF2104 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2104 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2104 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2104 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2104 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
材質
口金・アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
質量(g)
ホース(1mあたり):150
最高使用圧力(MPa)
21
最小曲げ半径(mm)
50
寸法X(mm)
19
ホース内径(Φmm)
6.3
寸法Y(mm)
17
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
84
補強層
ホース:1W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G1/4
材質(内管)
ホース:12.1
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
155件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88168179PF2104 x 660L 8001+F=F+8001660
¥4,299
¥4,729(税込)
3日以内出荷
返品不可
88168310PF2104 x 230L 8001+F=F+8001230
¥3,580
¥3,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
88169107PF2104 x 2700L 8001+F=F+80012700
¥7,708
¥8,479(税込)
3日以内出荷
返品不可
88169859PF2104 x 50000L 8001+F=F+800150000
¥86,766
¥95,443(税込)
3日以内出荷
返品不可
88171505PF2104 x 1000L 8001+F=F+80011000
¥4,866
¥5,353(税込)
3日以内出荷
返品不可
88174025PF2104 x 1050L 8001+F=F+80011050
¥4,950
¥5,445(税込)
3日以内出荷
返品不可
88176369PF2104 x 13000L 8001+F=F+800113000
¥24,923
¥27,415(税込)
3日以内出荷
返品不可
88176570PF2104 x 3600L 8001+F=F+80013600
¥9,212
¥10,133(税込)
3日以内出荷
返品不可
88178110PF2104 x 10000L 8001+F=F+800110000
¥19,909
¥21,900(税込)
3日以内出荷
返品不可
88180465PF2104 x 530L 8001+F=F+8001530
¥4,082
¥4,490(税込)
3日以内出荷
返品不可
88187806PF2104 x 8500L 8001+F=F+80018500
¥17,402
¥19,142(税込)
3日以内出荷
返品不可
88189809PF2104 x 3200L 8001+F=F+80013200
¥8,543
¥9,397(税込)
3日以内出荷
返品不可
88190281PF2104 x 700L 8001+F=F+8001700
¥4,365
¥4,802(税込)
3日以内出荷
返品不可
88190387PF2104 x 410L 8001+F=F+8001410
¥3,880
¥4,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
88200860PF2104 x 1900L 8001+F=F+80011900
¥6,370
¥7,007(税込)
3日以内出荷
返品不可
88207501PF2104 x 770L 8001+F=F+8001770
¥4,482
¥4,930(税込)
3日以内出荷
返品不可
88207826PF2104 x 470L 8001+F=F+8001470
¥3,980
¥4,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
88209707PF2104 x 760L 8001+F=F+8001760
¥4,466
¥4,913(税込)
3日以内出荷
返品不可
88210845PF2104 x 270L 8001+F=F+8001270
¥3,646
¥4,011(税込)
3日以内出荷
返品不可
88212358PF2104 x 2800L 8001+F=F+80012800
¥7,875
¥8,663(税込)
3日以内出荷
返品不可
88212455PF2104 x 830L 8001+F=F+8001830
¥4,583
¥5,041(税込)
3日以内出荷
返品不可
88216601PF2104 x 780L 8001+F=F+8001780
¥4,499
¥4,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
88217030PF2104 x 400L 8001+F=F+8001400
¥3,863
¥4,249(税込)
3日以内出荷
返品不可
88219148PF2104 x 960L 8001+F=F+8001960
¥4,800
¥5,280(税込)
3日以内出荷
返品不可
88223059PF2104 x 4100L 8001+F=F+80014100
¥10,048
¥11,053(税込)
3日以内出荷
返品不可
88227198PF2104 x 340L 8001+F=F+8001340
¥3,763
¥4,139(税込)
3日以内出荷
返品不可
88228817PF2104 x 620L 8001+F=F+8001620
¥4,232
¥4,655(税込)
3日以内出荷
返品不可
88230400PF2104 x 910L 8001+F=F+8001910
¥4,716
¥5,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
88230741PF2104 x 690L 8001+F=F+8001690
¥4,349
¥4,784(税込)
3日以内出荷
返品不可
88231581PF2104 x 870L 8001+F=F+8001870
¥4,649
¥5,114(税込)
3日以内出荷
返品不可
88233051PF2104 x 420L 8001+F=F+8001420
¥3,898
¥4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
88234189PF2104 x 450L 8001+F=F+8001450
¥3,948
¥4,343(税込)
3日以内出荷
返品不可
88234846PF2104 x 890L 8001+F=F+8001890
¥4,683
¥5,151(税込)
3日以内出荷
返品不可
88235169PF2104 x 550L 8001+F=F+8001550
¥4,115
¥4,527(税込)
3日以内出荷
返品不可
88235187PF2104 x 1350L 8001+F=F+80011350
¥5,452
¥5,997(税込)
3日以内出荷
返品不可
88235537PF2104 x 1550L 8001+F=F+80011550
¥5,786
¥6,365(税込)
3日以内出荷
返品不可
88237445PF2104 x 4900L 8001+F=F+80014900
¥11,385
¥12,524(税込)
3日以内出荷
返品不可
88239186PF2104 x 970L 8001+F=F+8001970
¥4,816
¥5,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
88239956PF2104 x 490L 8001+F=F+8001490
¥4,015
¥4,417(税込)
3日以内出荷
返品不可
88240620PF2104 x 16000L 8001+F=F+800116000
¥29,938
¥32,932(税込)
3日以内出荷
返品不可
88246527PF2104 x 710L 8001+F=F+8001710
¥4,382
¥4,820(税込)
3日以内出荷
返品不可
88247629PF2104 x 730L 8001+F=F+8001730
¥4,416
¥4,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
88247735PF2104 x 1750L 8001+F=F+80011750
¥6,120
¥6,732(税込)
3日以内出荷
返品不可
88248399PF2104 x 1300L 8001+F=F+80011300
¥5,368
¥5,905(税込)
3日以内出荷
返品不可
88249537PF2104 x 880L 8001+F=F+8001880
¥4,666
¥5,133(税込)
3日以内出荷
返品不可
88250806PF2104 x 2400L 8001+F=F+80012400
¥7,206
¥7,927(税込)
3日以内出荷
返品不可
88251050PF2104 x 670L 8001+F=F+8001670
¥4,315
¥4,747(税込)
3日以内出荷
返品不可
88252739PF2104 x 19000L 8001+F=F+800119000
¥34,952
¥38,447(税込)
3日以内出荷
返品不可
88253098PF2104 x 4700L 8001+F=F+80014700
¥11,050
¥12,155(税込)
3日以内出荷
返品不可
88253640PF2104 x 930L 8001+F=F+8001930
¥4,750
¥5,225(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする