曜日別特売

PF2104 (両端金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4)

PF2104 (両端金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2104 (両端金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2104 (両端金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2104 (両端金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
質量(g)
ホース(1mあたり):150
最高使用圧力(MPa)
21
最小曲げ半径(mm)
50
ホース内径(Φmm)
6.3
寸法Y(mm)
17
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
84
補強層
ホース:1W
ねじ径R
R1/4
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
材質(口金)
SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
材質(内管)
ホース:12.1
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
155件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88165896PF2104 x 6500L R=R6500
¥13,205
¥14,526(税込)
3日以内出荷
返品不可
88166088PF2104 x 4800L R=R4800
¥10,363
¥11,399(税込)
3日以内出荷
返品不可
88168346PF2104 x 680L R=R680
¥3,478
¥3,826(税込)
3日以内出荷
返品不可
88173201PF2104 x 15000L R=R15000
¥27,412
¥30,153(税込)
3日以内出荷
返品不可
88177191PF2104 x 960L R=R960
¥3,946
¥4,341(税込)
3日以内出荷
返品不可
88181226PF2104 x 700L R=R700
¥3,510
¥3,861(税込)
3日以内出荷
返品不可
88181470PF2104 x 1050L R=R1050
¥4,096
¥4,506(税込)
3日以内出荷
返品不可
88182915PF2104 x 50000L R=R50000
¥85,912
¥94,503(税込)
3日以内出荷
返品不可
88183588PF2104 x 640L R=R640
¥3,410
¥3,751(税込)
3日以内出荷
返品不可
88185706PF2104 x 920L R=R920
¥3,879
¥4,267(税込)
3日以内出荷
返品不可
88193090PF2104 x 840L R=R840
¥3,745
¥4,120(税込)
3日以内出荷
返品不可
88194070PF2104 x 440L R=R440
¥3,076
¥3,384(税込)
3日以内出荷
返品不可
88194167PF2104 x 1700L R=R1700
¥5,182
¥5,700(税込)
3日以内出荷
返品不可
88196145PF2104 x 2400L R=R2400
¥6,352
¥6,987(税込)
3日以内出荷
返品不可
88197098PF2104 x 3600L R=R3600
¥8,358
¥9,194(税込)
3日以内出荷
返品不可
88197360PF2104 x 940L R=R940
¥3,912
¥4,303(税込)
3日以内出荷
返品不可
88199706PF2104 x 620L R=R620
¥3,378
¥3,716(税込)
3日以内出荷
返品不可
88200038PF2104 x 430L R=R430
¥3,060
¥3,366(税込)
3日以内出荷
返品不可
88201630PF2104 x 1600L R=R1600
¥5,015
¥5,517(税込)
3日以内出荷
返品不可
88204001PF2104 x 1800L R=R1800
¥5,349
¥5,884(税込)
3日以内出荷
返品不可
88204150PF2104 x 1300L R=R1300
¥4,513
¥4,964(税込)
3日以内出荷
返品不可
88204326PF2104 x 760L R=R760
¥3,612
¥3,973(税込)
3日以内出荷
返品不可
88206801PF2104 x 810L R=R810
¥3,695
¥4,065(税込)
3日以内出荷
返品不可
88207711PF2104 x 390L R=R390
¥2,993
¥3,292(税込)
3日以内出荷
返品不可
88214309PF2104 x 2500L R=R2500
¥6,519
¥7,171(税込)
3日以内出荷
返品不可
88214345PF2104 x 3300L R=R3300
¥7,856
¥8,642(税込)
3日以内出荷
返品不可
88214625PF2104 x 9500L R=R9500
¥18,219
¥20,041(税込)
3日以内出荷
返品不可
88214887PF2104 x 9000L R=R9000
¥17,383
¥19,121(税込)
3日以内出荷
返品不可
88215849PF2104 x 13000L R=R13000
¥24,069
¥26,476(税込)
3日以内出荷
返品不可
88216865PF2104 x 7500L R=R7500
¥14,876
¥16,364(税込)
3日以内出荷
返品不可
88225405PF2104 x 4900L R=R4900
¥10,530
¥11,583(税込)
3日以内出荷
返品不可
88225755PF2104 x 790L R=R790
¥3,662
¥4,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
88227636PF2104 x 690L R=R690
¥3,495
¥3,845(税込)
3日以内出荷
返品不可
88228650PF2104 x 540L R=R540
¥3,243
¥3,567(税込)
3日以内出荷
返品不可
88229779PF2104 x 260L R=R260
¥2,776
¥3,054(税込)
3日以内出荷
返品不可
88230025PF2104 x 10000L R=R10000
¥19,055
¥20,961(税込)
3日以内出荷
返品不可
88231355PF2104 x 490L R=R490
¥3,160
¥3,476(税込)
3日以内出荷
返品不可
88235485PF2104 x 3800L R=R3800
¥8,692
¥9,561(税込)
3日以内出荷
返品不可
88236359PF2104 x 1750L R=R1750
¥5,266
¥5,793(税込)
3日以内出荷
返品不可
88238669PF2104 x 1150L R=R1150
¥4,263
¥4,689(税込)
3日以内出荷
返品不可
88242099PF2104 x 210L R=R210
¥2,692
¥2,961(税込)
3日以内出荷
返品不可
88247175PF2104 x 5000L R=R5000
¥10,698
¥11,768(税込)
3日以内出荷
返品不可
88247200PF2104 x 19000L R=R19000
¥34,098
¥37,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
88248740PF2104 x 530L R=R530
¥3,228
¥3,551(税込)
3日以内出荷
返品不可
88252529PF2104 x 500L R=R500
¥3,176
¥3,494(税込)
3日以内出荷
返品不可
88253326PF2104 x 2100L R=R2100
¥5,850
¥6,435(税込)
3日以内出荷
返品不可
88254166PF2104 x 3100L R=R3100
¥7,522
¥8,274(税込)
3日以内出荷
返品不可
88254279PF2104 x 200L R=R200
¥2,675
¥2,943(税込)
3日以内出荷
返品不可
88256650PF2104 x 980L R=R980
¥3,979
¥4,377(税込)
3日以内出荷
返品不可
88259389PF2104 x 410L R=R410
¥3,026
¥3,329(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする