曜日別特売

PF2106 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8)

PF2106 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2106 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2106 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2106 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2106 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
材質
口金・アダプタ:SUS304
質量(g)
ホース(1mあたり):420
最高使用圧力(MPa)
21
最小曲げ半径(mm)
65
寸法X(mm)
22
ホース内径(Φmm)
9.5
寸法Y(mm)
19
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
84
補強層
ホース:2W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G3/8
材質(内管)
ホース:17
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
153件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88167339PF2106 x 540L SUS 8002+C=C+8002540
¥14,910
¥16,401(税込)
3日以内出荷
返品不可
88168240PF2106 x 2800L SUS 8002+C=C+80022800
¥19,946
¥21,941(税込)
3日以内出荷
返品不可
88169317PF2106 x 12000L SUS 8002+C=C+800212000
¥40,449
¥44,494(税込)
3日以内出荷
返品不可
88171819PF2106 x 280L SUS 8002+C=C+8002280
¥14,330
¥15,763(税込)
3日以内出荷
返品不可
88172887PF2106 x 8500L SUS 8002+C=C+80028500
¥32,649
¥35,914(税込)
3日以内出荷
返品不可
88173368PF2106 x 940L SUS 8002+C=C+8002940
¥15,802
¥17,382(税込)
3日以内出荷
返品不可
88173788PF2106 x 560L SUS 8002+C=C+8002560
¥14,955
¥16,451(税込)
3日以内出荷
返品不可
88175267PF2106 x 390L SUS 8002+C=C+8002390
¥14,576
¥16,034(税込)
3日以内出荷
返品不可
88177839PF2106 x 840L SUS 8002+C=C+8002840
¥15,579
¥17,137(税込)
3日以内出荷
返品不可
88178916PF2106 x 1400L SUS 8002+C=C+80021400
¥16,826
¥18,509(税込)
3日以内出荷
返品不可
88180316PF2106 x 960L SUS 8002+C=C+8002960
¥15,846
¥17,431(税込)
3日以内出荷
返品不可
88181409PF2106 x 370L SUS 8002+C=C+8002370
¥14,532
¥15,985(税込)
3日以内出荷
返品不可
88183570PF2106 x 4100L SUS 8002+C=C+80024100
¥22,843
¥25,127(税込)
3日以内出荷
返品不可
88183929PF2106 x 240L SUS 8002+C=C+8002240
¥14,242
¥15,666(税込)
3日以内出荷
返品不可
88187307PF2106 x 20000L SUS 8002+C=C+800220000
¥58,278
¥64,106(税込)
3日以内出荷
返品不可
88187411PF2106 x 2700L SUS 8002+C=C+80022700
¥19,723
¥21,695(税込)
3日以内出荷
返品不可
88188339PF2106 x 270L SUS 8002+C=C+8002270
¥14,309
¥15,740(税込)
3日以内出荷
返品不可
88189355PF2106 x 710L SUS 8002+C=C+8002710
¥15,289
¥16,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
88190071PF2106 x 7500L SUS 8002+C=C+80027500
¥30,420
¥33,462(税込)
3日以内出荷
返品不可
88190825PF2106 x 530L SUS 8002+C=C+8002530
¥14,888
¥16,377(税込)
3日以内出荷
返品不可
88195488PF2106 x 19000L SUS 8002+C=C+800219000
¥56,049
¥61,654(税込)
3日以内出荷
返品不可
88197527PF2106 x 640L SUS 8002+C=C+8002640
¥15,133
¥16,646(税込)
3日以内出荷
返品不可
88200458PF2106 x 1800L SUS 8002+C=C+80021800
¥17,718
¥19,490(税込)
3日以内出荷
返品不可
88203048PF2106 x 2500L SUS 8002+C=C+80022500
¥19,278
¥21,206(税込)
3日以内出荷
返品不可
88204281PF2106 x 4000L SUS 8002+C=C+80024000
¥22,620
¥24,882(税込)
3日以内出荷
返品不可
88206207PF2106 x 760L SUS 8002+C=C+8002760
¥15,400
¥16,940(税込)
3日以内出荷
返品不可
88210870PF2106 x 290L SUS 8002+C=C+8002290
¥14,353
¥15,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
88211256PF2106 x 14000L SUS 8002+C=C+800214000
¥44,906
¥49,397(税込)
3日以内出荷
返品不可
88212200PF2106 x 17000L SUS 8002+C=C+800217000
¥51,592
¥56,751(税込)
3日以内出荷
返品不可
88214020PF2106 x 1150L SUS 8002+C=C+80021150
¥16,269
¥17,896(税込)
3日以内出荷
返品不可
88220907PF2106 x 4900L SUS 8002+C=C+80024900
¥24,626
¥27,089(税込)
3日以内出荷
返品不可
88222709PF2106 x 360L SUS 8002+C=C+8002360
¥14,509
¥15,960(税込)
3日以内出荷
返品不可
88223321PF2106 x 4300L SUS 8002+C=C+80024300
¥23,289
¥25,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
88232999PF2106 x 30000L SUS 8002+C=C+800230000
¥80,563
¥88,619(税込)
3日以内出荷
返品不可
88234067PF2106 x 11000L SUS 8002+C=C+800211000
¥38,220
¥42,042(税込)
3日以内出荷
返品不可
88235090PF2106 x 4700L SUS 8002+C=C+80024700
¥24,180
¥26,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
88236508PF2106 x 520L SUS 8002+C=C+8002520
¥14,866
¥16,353(税込)
3日以内出荷
返品不可
88242065PF2106 x 620L SUS 8002+C=C+8002620
¥15,089
¥16,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
88242275PF2106 x 1500L SUS 8002+C=C+80021500
¥17,049
¥18,754(税込)
3日以内出荷
返品不可
88242336PF2106 x 300L SUS 8002+C=C+8002300
¥14,375
¥15,813(税込)
3日以内出荷
返品不可
88244585PF2106 x 2200L SUS 8002+C=C+80022200
¥18,609
¥20,470(税込)
3日以内出荷
返品不可
88253701PF2106 x 590L SUS 8002+C=C+8002590
¥15,022
¥16,524(税込)
3日以内出荷
返品不可
88254760PF2106 x 770L SUS 8002+C=C+8002770
¥15,423
¥16,965(税込)
3日以内出荷
返品不可
88255758PF2106 x 8000L SUS 8002+C=C+80028000
¥31,535
¥34,689(税込)
3日以内出荷
返品不可
88256598PF2106 x 880L SUS 8002+C=C+8002880
¥15,668
¥17,235(税込)
3日以内出荷
返品不可
88260509PF2106 x 2300L SUS 8002+C=C+80022300
¥18,832
¥20,715(税込)
3日以内出荷
返品不可
88262618PF2106 x 1250L SUS 8002+C=C+80021250
¥16,492
¥18,141(税込)
3日以内出荷
返品不可
88263065PF2106 x 1750L SUS 8002+C=C+80021750
¥17,606
¥19,367(税込)
3日以内出荷
返品不可
88263266PF2106 x 910L SUS 8002+C=C+8002910
¥15,735
¥17,309(税込)
3日以内出荷
返品不可
88263485PF2106 x 1000L SUS 8002+C=C+80021000
¥15,935
¥17,529(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする