曜日別特売

PF2106 (両端ステンレス金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8)

PF2106 (両端ステンレス金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2106 (両端ステンレス金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2106 (両端ステンレス金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2106 (両端ステンレス金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2106 (両端ステンレス金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
質量(g)
ホース(1mあたり):420
最高使用圧力(MPa)
21
最小曲げ半径(mm)
65
寸法X(mm)
22
ホース内径(Φmm)
9.5
寸法Y(mm)
19
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
84
補強層
ホース:2W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G3/8
材質(口金)
SUS304
材質(内管)
ホース:17
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
153件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88172108PF2106 x 280L SUS F=F280
¥11,359
¥12,495(税込)
3日以内出荷
返品不可
88175845PF2106 x 4400L SUS F=F4400
¥20,540
¥22,594(税込)
3日以内出荷
返品不可
88176536PF2106 x 2200L SUS F=F2200
¥15,638
¥17,202(税込)
3日以内出荷
返品不可
88177665PF2106 x 560L SUS F=F560
¥11,983
¥13,181(税込)
3日以内出荷
返品不可
88180481PF2106 x 270L SUS F=F270
¥11,338
¥12,472(税込)
3日以内出荷
返品不可
88181777PF2106 x 530L SUS F=F530
¥11,916
¥13,108(税込)
3日以内出荷
返品不可
88182346PF2106 x 2900L SUS F=F2900
¥17,198
¥18,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
88183141PF2106 x 230L SUS F=F230
¥11,248
¥12,373(税込)
3日以内出荷
返品不可
88185146PF2106 x 650L SUS F=F650
¥12,183
¥13,401(税込)
3日以内出荷
返品不可
88186221PF2106 x 25000L SUS F=F25000
¥66,449
¥73,094(税込)
3日以内出荷
返品不可
88186476PF2106 x 850L SUS F=F850
¥12,629
¥13,892(税込)
3日以内出荷
返品不可
88193485PF2106 x 200L SUS F=F200
¥11,180
¥12,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
88194885PF2106 x 15000L SUS F=F15000
¥44,163
¥48,579(税込)
3日以内出荷
返品不可
88195007PF2106 x 370L SUS F=F370
¥11,560
¥12,716(税込)
3日以内出荷
返品不可
88196495PF2106 x 680L SUS F=F680
¥12,250
¥13,475(税込)
3日以内出荷
返品不可
88196626PF2106 x 600L SUS F=F600
¥12,072
¥13,279(税込)
3日以内出荷
返品不可
88201779PF2106 x 360L SUS F=F360
¥11,538
¥12,692(税込)
3日以内出荷
返品不可
88205480PF2106 x 250L SUS F=F250
¥11,292
¥12,421(税込)
3日以内出荷
返品不可
88209287PF2106 x 12000L SUS F=F12000
¥37,478
¥41,226(税込)
3日以内出荷
返品不可
88212227PF2106 x 3600L SUS F=F3600
¥18,758
¥20,634(税込)
3日以内出荷
返品不可
88213241PF2106 x 1650L SUS F=F1650
¥14,412
¥15,853(税込)
3日以内出荷
返品不可
88213268PF2106 x 710L SUS F=F710
¥12,318
¥13,550(税込)
3日以内出荷
返品不可
88214695PF2106 x 750L SUS F=F750
¥12,406
¥13,647(税込)
3日以内出荷
返品不可
88215106PF2106 x 350L SUS F=F350
¥11,515
¥12,667(税込)
3日以内出荷
返品不可
88218676PF2106 x 2700L SUS F=F2700
¥16,752
¥18,427(税込)
3日以内出荷
返品不可
88220758PF2106 x 860L SUS F=F860
¥12,652
¥13,917(税込)
3日以内出荷
返品不可
88222955PF2106 x 570L SUS F=F570
¥12,006
¥13,207(税込)
3日以内出荷
返品不可
88224897PF2106 x 2300L SUS F=F2300
¥15,860
¥17,446(税込)
3日以内出荷
返品不可
88225947PF2106 x 30000L SUS F=F30000
¥77,592
¥85,351(税込)
3日以内出荷
返品不可
88226261PF2106 x 1950L SUS F=F1950
¥15,080
¥16,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
88228266PF2106 x 490L SUS F=F490
¥11,828
¥13,011(税込)
3日以内出荷
返品不可
88230488PF2106 x 1300L SUS F=F1300
¥13,632
¥14,995(税込)
3日以内出荷
返品不可
88234250PF2106 x 760L SUS F=F760
¥12,429
¥13,672(税込)
3日以内出荷
返品不可
88234338PF2106 x 17000L SUS F=F17000
¥48,620
¥53,482(税込)
3日以内出荷
返品不可
88236395PF2106 x 3800L SUS F=F3800
¥19,203
¥21,123(税込)
3日以内出荷
返品不可
88237357PF2106 x 4700L SUS F=F4700
¥21,209
¥23,330(税込)
3日以内出荷
返品不可
88238870PF2106 x 640L SUS F=F640
¥12,162
¥13,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
88245678PF2106 x 930L SUS F=F930
¥12,808
¥14,089(税込)
3日以内出荷
返品不可
88246649PF2106 x 4800L SUS F=F4800
¥21,432
¥23,575(税込)
3日以内出荷
返品不可
88247489PF2106 x 510L SUS F=F510
¥11,872
¥13,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
88249458PF2106 x 1800L SUS F=F1800
¥14,746
¥16,221(税込)
3日以内出荷
返品不可
88250280PF2106 x 4100L SUS F=F4100
¥19,872
¥21,859(税込)
3日以内出荷
返品不可
88251059PF2106 x 16000L SUS F=F16000
¥46,392
¥51,031(税込)
3日以内出荷
返品不可
88254401PF2106 x 870L SUS F=F870
¥12,675
¥13,943(税込)
3日以内出荷
返品不可
88257788PF2106 x 790L SUS F=F790
¥12,496
¥13,746(税込)
3日以内出荷
返品不可
88259705PF2106 x 6000L SUS F=F6000
¥24,106
¥26,517(税込)
3日以内出荷
返品不可
88263790PF2106 x 380L SUS F=F380
¥11,582
¥12,740(税込)
3日以内出荷
返品不可
88263860PF2106 x 1150L SUS F=F1150
¥13,298
¥14,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
88264630PF2106 x 910L SUS F=F910
¥12,763
¥14,039(税込)
3日以内出荷
返品不可
88267789PF2106 x 18000L SUS F=F18000
¥50,849
¥55,934(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする