曜日別特売

PF2106 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8)

PF2106 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2106 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2106 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2106 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2106 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
材質
口金・アダプタ:SUS304
質量(g)
ホース(1mあたり):420
最高使用圧力(MPa)
21
最小曲げ半径(mm)
65
寸法X(mm)
22
ホース内径(Φmm)
9.5
寸法Y(mm)
19
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
84
補強層
ホース:2W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G3/8
材質(内管)
ホース:17
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
153件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88169046PF2106 x 250L SUS 8001+F=F+8001250
¥14,263
¥15,689(税込)
3日以内出荷
返品不可
88170735PF2106 x 680L SUS 8001+F=F+8001680
¥15,222
¥16,744(税込)
3日以内出荷
返品不可
88172275PF2106 x 960L SUS 8001+F=F+8001960
¥15,846
¥17,431(税込)
3日以内出荷
返品不可
88173271PF2106 x 1150L SUS 8001+F=F+80011150
¥16,269
¥17,896(税込)
3日以内出荷
返品不可
88174086PF2106 x 2000L SUS 8001+F=F+80012000
¥18,163
¥19,979(税込)
3日以内出荷
返品不可
88174488PF2106 x 820L SUS 8001+F=F+8001820
¥15,535
¥17,089(税込)
3日以内出荷
返品不可
88175547PF2106 x 4400L SUS 8001+F=F+80014400
¥23,512
¥25,863(税込)
3日以内出荷
返品不可
88176911PF2106 x 2600L SUS 8001+F=F+80012600
¥19,500
¥21,450(税込)
3日以内出荷
返品不可
88177796PF2106 x 890L SUS 8001+F=F+8001890
¥15,690
¥17,259(税込)
3日以内出荷
返品不可
88179020PF2106 x 1550L SUS 8001+F=F+80011550
¥17,160
¥18,876(税込)
3日以内出荷
返品不可
88180000PF2106 x 830L SUS 8001+F=F+8001830
¥15,556
¥17,112(税込)
3日以内出荷
返品不可
88182161PF2106 x 760L SUS 8001+F=F+8001760
¥15,400
¥16,940(税込)
3日以内出荷
返品不可
88182635PF2106 x 13000L SUS 8001+F=F+800113000
¥42,678
¥46,946(税込)
3日以内出荷
返品不可
88183561PF2106 x 9500L SUS 8001+F=F+80019500
¥34,878
¥38,366(税込)
3日以内出荷
返品不可
88183597PF2106 x 1850L SUS 8001+F=F+80011850
¥17,829
¥19,612(税込)
3日以内出荷
返品不可
88186826PF2106 x 1400L SUS 8001+F=F+80011400
¥16,826
¥18,509(税込)
3日以内出荷
返品不可
88187368PF2106 x 9000L SUS 8001+F=F+80019000
¥33,763
¥37,139(税込)
3日以内出荷
返品不可
88189285PF2106 x 290L SUS 8001+F=F+8001290
¥14,353
¥15,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
88191918PF2106 x 4200L SUS 8001+F=F+80014200
¥23,066
¥25,373(税込)
3日以内出荷
返品不可
88194901PF2106 x 640L SUS 8001+F=F+8001640
¥15,133
¥16,646(税込)
3日以内出荷
返品不可
88201325PF2106 x 2100L SUS 8001+F=F+80012100
¥18,386
¥20,225(税込)
3日以内出荷
返品不可
88202208PF2106 x 16000L SUS 8001+F=F+800116000
¥49,363
¥54,299(税込)
3日以内出荷
返品不可
88203267PF2106 x 14000L SUS 8001+F=F+800114000
¥44,906
¥49,397(税込)
3日以内出荷
返品不可
88203870PF2106 x 580L SUS 8001+F=F+8001580
¥14,999
¥16,499(税込)
3日以内出荷
返品不可
88204737PF2106 x 690L SUS 8001+F=F+8001690
¥15,245
¥16,770(税込)
3日以内出荷
返品不可
88208797PF2106 x 1950L SUS 8001+F=F+80011950
¥18,052
¥19,857(税込)
3日以内出荷
返品不可
88209567PF2106 x 630L SUS 8001+F=F+8001630
¥15,110
¥16,621(税込)
3日以内出荷
返品不可
88210337PF2106 x 8000L SUS 8001+F=F+80018000
¥31,535
¥34,689(税込)
3日以内出荷
返品不可
88210818PF2106 x 790L SUS 8001+F=F+8001790
¥15,468
¥17,015(税込)
3日以内出荷
返品不可
88212595PF2106 x 670L SUS 8001+F=F+8001670
¥15,200
¥16,720(税込)
3日以内出荷
返品不可
88218211PF2106 x 6500L SUS 8001+F=F+80016500
¥28,192
¥31,011(税込)
3日以内出荷
返品不可
88218719PF2106 x 2900L SUS 8001+F=F+80012900
¥20,169
¥22,186(税込)
3日以内出荷
返品不可
88219236PF2106 x 660L SUS 8001+F=F+8001660
¥15,178
¥16,696(税込)
3日以内出荷
返品不可
88222508PF2106 x 730L SUS 8001+F=F+8001730
¥15,333
¥16,866(税込)
3日以内出荷
返品不可
88224809PF2106 x 3200L SUS 8001+F=F+80013200
¥20,838
¥22,922(税込)
3日以内出荷
返品不可
88224861PF2106 x 930L SUS 8001+F=F+8001930
¥15,779
¥17,357(税込)
3日以内出荷
返品不可
88226279PF2106 x 8500L SUS 8001+F=F+80018500
¥32,649
¥35,914(税込)
3日以内出荷
返品不可
88230260PF2106 x 240L SUS 8001+F=F+8001240
¥14,242
¥15,666(税込)
3日以内出荷
返品不可
88230339PF2106 x 2300L SUS 8001+F=F+80012300
¥18,832
¥20,715(税込)
3日以内出荷
返品不可
88230671PF2106 x 210L SUS 8001+F=F+8001210
¥14,175
¥15,593(税込)
3日以内出荷
返品不可
88230969PF2106 x 7000L SUS 8001+F=F+80017000
¥29,306
¥32,237(税込)
3日以内出荷
返品不可
88232071PF2106 x 2200L SUS 8001+F=F+80012200
¥18,609
¥20,470(税込)
3日以内出荷
返品不可
88232195PF2106 x 880L SUS 8001+F=F+8001880
¥15,668
¥17,235(税込)
3日以内出荷
返品不可
88232466PF2106 x 720L SUS 8001+F=F+8001720
¥15,312
¥16,843(税込)
3日以内出荷
返品不可
88234925PF2106 x 2800L SUS 8001+F=F+80012800
¥19,946
¥21,941(税込)
3日以内出荷
返品不可
88236061PF2106 x 480L SUS 8001+F=F+8001480
¥14,776
¥16,254(税込)
3日以内出荷
返品不可
88238215PF2106 x 3000L SUS 8001+F=F+80013000
¥20,392
¥22,431(税込)
3日以内出荷
返品不可
88239667PF2106 x 340L SUS 8001+F=F+8001340
¥14,465
¥15,912(税込)
3日以内出荷
返品不可
88240857PF2106 x 460L SUS 8001+F=F+8001460
¥14,732
¥16,205(税込)
3日以内出荷
返品不可
88240909PF2106 x 4600L SUS 8001+F=F+80014600
¥23,958
¥26,354(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする