曜日別特売

PF2106 (両端ステンレス金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8)

PF2106 (両端ステンレス金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2106 (両端ステンレス金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2106 (両端ステンレス金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2106 (両端ステンレス金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
質量(g)
ホース(1mあたり):420
最高使用圧力(MPa)
21
最小曲げ半径(mm)
65
ホース内径(Φmm)
9.5
寸法Y(mm)
19
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
84
補強層
ホース:2W
ねじ径R
R3/8
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
材質(口金)
SUS304
材質(内管)
ホース:17
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
153件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88167610PF2106 x 11000L SUS R=R11000
¥33,058
¥36,364(税込)
3日以内出荷
返品不可
88168757PF2106 x 1450L SUS R=R1450
¥11,775
¥12,953(税込)
3日以内出荷
返品不可
88171058PF2106 x 690L SUS R=R690
¥10,082
¥11,090(税込)
3日以内出荷
返品不可
88171715PF2106 x 730L SUS R=R730
¥10,170
¥11,187(税込)
3日以内出荷
返品不可
88172309PF2106 x 370L SUS R=R370
¥9,369
¥10,306(税込)
3日以内出荷
返品不可
88173115PF2106 x 1500L SUS R=R1500
¥11,886
¥13,075(税込)
3日以内出荷
返品不可
88173158PF2106 x 890L SUS R=R890
¥10,528
¥11,581(税込)
3日以内出荷
返品不可
88174838PF2106 x 4800L SUS R=R4800
¥19,240
¥21,164(税込)
3日以内出荷
返品不可
88175355PF2106 x 8000L SUS R=R8000
¥26,372
¥29,009(税込)
3日以内出荷
返品不可
88176965PF2106 x 1200L SUS R=R1200
¥11,218
¥12,340(税込)
3日以内出荷
返品不可
88178557PF2106 x 5000L SUS R=R5000
¥19,686
¥21,655(税込)
3日以内出荷
返品不可
88179458PF2106 x 1300L SUS R=R1300
¥11,440
¥12,584(税込)
3日以内出荷
返品不可
88181829PF2106 x 670L SUS R=R670
¥10,038
¥11,042(税込)
3日以内出荷
返品不可
88183186PF2106 x 1050L SUS R=R1050
¥10,883
¥11,971(税込)
3日以内出荷
返品不可
88186650PF2106 x 4900L SUS R=R4900
¥19,463
¥21,409(税込)
3日以内出荷
返品不可
88186817PF2106 x 1800L SUS R=R1800
¥12,555
¥13,811(税込)
3日以内出荷
返品不可
88187106PF2106 x 430L SUS R=R430
¥9,502
¥10,452(税込)
3日以内出荷
返品不可
88187429PF2106 x 2100L SUS R=R2100
¥13,223
¥14,545(税込)
3日以内出荷
返品不可
88189127PF2106 x 720L SUS R=R720
¥10,149
¥11,164(税込)
3日以内出荷
返品不可
88190737PF2106 x 7500L SUS R=R7500
¥25,258
¥27,784(税込)
3日以内出荷
返品不可
88190938PF2106 x 400L SUS R=R400
¥9,435
¥10,379(税込)
3日以内出荷
返品不可
88190981PF2106 x 450L SUS R=R450
¥9,546
¥10,501(税込)
3日以内出荷
返品不可
88191769PF2106 x 470L SUS R=R470
¥9,592
¥10,551(税込)
3日以内出荷
返品不可
88192609PF2106 x 1750L SUS R=R1750
¥12,443
¥13,687(税込)
3日以内出荷
返品不可
88194316PF2106 x 990L SUS R=R990
¥10,750
¥11,825(税込)
3日以内出荷
返品不可
88194770PF2106 x 3200L SUS R=R3200
¥15,675
¥17,243(税込)
3日以内出荷
返品不可
88195357PF2106 x 7000L SUS R=R7000
¥24,143
¥26,557(税込)
3日以内出荷
返品不可
88196459PF2106 x 310L SUS R=R310
¥9,235
¥10,159(税込)
3日以内出荷
返品不可
88201551PF2106 x 480L SUS R=R480
¥9,613
¥10,574(税込)
3日以内出荷
返品不可
88202235PF2106 x 680L SUS R=R680
¥10,059
¥11,065(税込)
3日以内出荷
返品不可
88202400PF2106 x 780L SUS R=R780
¥10,282
¥11,310(税込)
3日以内出荷
返品不可
88204107PF2106 x 4600L SUS R=R4600
¥18,795
¥20,675(税込)
3日以内出荷
返品不可
88206469PF2106 x 1950L SUS R=R1950
¥12,889
¥14,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
88206487PF2106 x 340L SUS R=R340
¥9,302
¥10,232(税込)
3日以内出荷
返品不可
88206557PF2106 x 930L SUS R=R930
¥10,616
¥11,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
88206566PF2106 x 18000L SUS R=R18000
¥48,658
¥53,524(税込)
3日以内出荷
返品不可
88209321PF2106 x 300L SUS R=R300
¥9,212
¥10,133(税込)
3日以内出荷
返品不可
88209786PF2106 x 380L SUS R=R380
¥9,390
¥10,329(税込)
3日以内出荷
返品不可
88213749PF2106 x 2600L SUS R=R2600
¥14,338
¥15,772(税込)
3日以内出荷
返品不可
88214187PF2106 x 620L SUS R=R620
¥9,926
¥10,919(税込)
3日以内出荷
返品不可
88216978PF2106 x 25000L SUS R=R25000
¥64,258
¥70,684(税込)
3日以内出荷
返品不可
88217757PF2106 x 250L SUS R=R250
¥9,100
¥10,010(税込)
3日以内出荷
返品不可
88219751PF2106 x 870L SUS R=R870
¥10,483
¥11,531(税込)
3日以内出荷
返品不可
88224450PF2106 x 9500L SUS R=R9500
¥29,715
¥32,687(税込)
3日以内出荷
返品不可
88225256PF2106 x 210L SUS R=R210
¥9,012
¥9,913(税込)
3日以内出荷
返品不可
88228388PF2106 x 520L SUS R=R520
¥9,703
¥10,673(税込)
3日以内出荷
返品不可
88230978PF2106 x 240L SUS R=R240
¥9,079
¥9,987(税込)
3日以内出荷
返品不可
88231136PF2106 x 290L SUS R=R290
¥9,190
¥10,109(税込)
3日以内出荷
返品不可
88233087PF2106 x 4000L SUS R=R4000
¥17,458
¥19,204(税込)
3日以内出荷
返品不可
88233839PF2106 x 4500L SUS R=R4500
¥18,572
¥20,429(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする