曜日別特売

PF2106 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8)

PF2106 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2106 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2106 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2106 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2106 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
材質
口金・アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
質量(g)
ホース(1mあたり):420
最高使用圧力(MPa)
21
最小曲げ半径(mm)
65
寸法X(mm)
22
ホース内径(Φmm)
9.5
寸法Y(mm)
19
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
84
補強層
ホース:2W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G3/8
材質(内管)
ホース:17
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
153件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88165921PF2106 x 1250L 8002+C=C+80021250
¥6,649
¥7,314(税込)
3日以内出荷
返品不可
88167138PF2106 x 30000L 8002+C=C+800230000
¥70,720
¥77,792(税込)
3日以内出荷
返品不可
88167820PF2106 x 20000L 8002+C=C+800220000
¥48,435
¥53,279(税込)
3日以内出荷
返品不可
88168215PF2106 x 230L 8002+C=C+8002230
¥4,376
¥4,814(税込)
3日以内出荷
返品不可
88172169PF2106 x 3100L 8002+C=C+80023100
¥10,772
¥11,849(税込)
3日以内出荷
返品不可
88175931PF2106 x 780L 8002+C=C+8002780
¥5,602
¥6,162(税込)
3日以内出荷
返品不可
88179650PF2106 x 370L 8002+C=C+8002370
¥4,689
¥5,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
88180045PF2106 x 890L 8002+C=C+8002890
¥5,848
¥6,433(税込)
3日以内出荷
返品不可
88180386PF2106 x 730L 8002+C=C+8002730
¥5,490
¥6,039(税込)
3日以内出荷
返品不可
88181138PF2106 x 500L 8002+C=C+8002500
¥4,978
¥5,476(税込)
3日以内出荷
返品不可
88181978PF2106 x 4700L 8002+C=C+80024700
¥14,338
¥15,772(税込)
3日以内出荷
返品不可
88182949PF2106 x 240L 8002+C=C+8002240
¥4,399
¥4,839(税込)
3日以内出荷
返品不可
88184069PF2106 x 270L 8002+C=C+8002270
¥4,466
¥4,913(税込)
3日以内出荷
返品不可
88184690PF2106 x 4400L 8002+C=C+80024400
¥13,669
¥15,036(税込)
3日以内出荷
返品不可
88186300PF2106 x 2100L 8002+C=C+80022100
¥8,543
¥9,397(税込)
3日以内出荷
返品不可
88189389PF2106 x 10000L 8002+C=C+800210000
¥26,149
¥28,764(税込)
3日以内出荷
返品不可
88190929PF2106 x 9000L 8002+C=C+80029000
¥23,920
¥26,312(税込)
3日以内出荷
返品不可
88192907PF2106 x 18000L 8002+C=C+800218000
¥43,978
¥48,376(税込)
3日以内出荷
返品不可
88193038PF2106 x 280L 8002+C=C+8002280
¥4,488
¥4,937(税込)
3日以内出荷
返品不可
88193397PF2106 x 25000L 8002+C=C+800225000
¥59,578
¥65,536(税込)
3日以内出荷
返品不可
88195479PF2106 x 770L 8002+C=C+8002770
¥5,580
¥6,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
88195899PF2106 x 910L 8002+C=C+8002910
¥5,892
¥6,481(税込)
3日以内出荷
返品不可
88198130PF2106 x 4100L 8002+C=C+80024100
¥13,000
¥14,300(税込)
3日以内出荷
返品不可
88200266PF2106 x 1650L 8002+C=C+80021650
¥7,540
¥8,294(税込)
3日以内出荷
返品不可
88203477PF2106 x 1500L 8002+C=C+80021500
¥7,206
¥7,927(税込)
3日以内出荷
返品不可
88204037PF2106 x 2300L 8002+C=C+80022300
¥8,989
¥9,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
88204676PF2106 x 9500L 8002+C=C+80029500
¥25,035
¥27,539(税込)
3日以内出荷
返品不可
88206128PF2106 x 300L 8002+C=C+8002300
¥4,532
¥4,985(税込)
3日以内出荷
返品不可
88207248PF2106 x 550L 8002+C=C+8002550
¥5,089
¥5,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
88213521PF2106 x 580L 8002+C=C+8002580
¥5,156
¥5,672(税込)
3日以内出荷
返品不可
88215341PF2106 x 3700L 8002+C=C+80023700
¥12,109
¥13,320(税込)
3日以内出荷
返品不可
88215596PF2106 x 4000L 8002+C=C+80024000
¥12,778
¥14,056(税込)
3日以内出荷
返品不可
88216041PF2106 x 2000L 8002+C=C+80022000
¥8,320
¥9,152(税込)
3日以内出荷
返品不可
88216217PF2106 x 17000L 8002+C=C+800217000
¥41,749
¥45,924(税込)
3日以内出荷
返品不可
88219096PF2106 x 340L 8002+C=C+8002340
¥4,622
¥5,084(税込)
3日以内出荷
返品不可
88221056PF2106 x 820L 8002+C=C+8002820
¥5,692
¥6,261(税込)
3日以内出荷
返品不可
88222185PF2106 x 1150L 8002+C=C+80021150
¥6,426
¥7,069(税込)
3日以内出荷
返品不可
88222639PF2106 x 390L 8002+C=C+8002390
¥4,733
¥5,206(税込)
3日以内出荷
返品不可
88223041PF2106 x 19000L 8002+C=C+800219000
¥46,206
¥50,827(税込)
3日以内出荷
返品不可
88226839PF2106 x 330L 8002+C=C+8002330
¥4,599
¥5,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
88229910PF2106 x 800L 8002+C=C+8002800
¥5,646
¥6,211(税込)
3日以内出荷
返品不可
88231179PF2106 x 590L 8002+C=C+8002590
¥5,179
¥5,697(税込)
3日以内出荷
返品不可
88232220PF2106 x 3200L 8002+C=C+80023200
¥10,995
¥12,095(税込)
3日以内出荷
返品不可
88232527PF2106 x 4300L 8002+C=C+80024300
¥13,446
¥14,791(税込)
3日以内出荷
返品不可
88233279PF2106 x 1750L 8002+C=C+80021750
¥7,763
¥8,539(税込)
3日以内出荷
返品不可
88235126PF2106 x 920L 8002+C=C+8002920
¥5,915
¥6,507(税込)
3日以内出荷
返品不可
88237768PF2106 x 410L 8002+C=C+8002410
¥4,778
¥5,256(税込)
3日以内出荷
返品不可
88238915PF2106 x 2900L 8002+C=C+80022900
¥10,326
¥11,359(税込)
3日以内出荷
返品不可
88241591PF2106 x 400L 8002+C=C+8002400
¥4,755
¥5,231(税込)
3日以内出荷
返品不可
88243535PF2106 x 930L 8002+C=C+8002930
¥5,936
¥6,530(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする