曜日別特売

PF2106 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8)

PF2106 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2106 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2106 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2106 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2106 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
材質
口金・アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
質量(g)
ホース(1mあたり):420
最高使用圧力(MPa)
21
最小曲げ半径(mm)
65
寸法X(mm)
22
ホース内径(Φmm)
9.5
寸法Y(mm)
19
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
84
補強層
ホース:2W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G3/8
材質(内管)
ホース:17
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
153件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88167786PF2106 x 5000L 8001+F=F+80015000
¥15,006
¥16,507(税込)
3日以内出荷
返品不可
88169220PF2106 x 380L 8001+F=F+8001380
¥4,710
¥5,181(税込)
3日以内出荷
返品不可
88172196PF2106 x 410L 8001+F=F+8001410
¥4,778
¥5,256(税込)
3日以内出荷
返品不可
88173560PF2106 x 260L 8001+F=F+8001260
¥4,443
¥4,887(税込)
3日以内出荷
返品不可
88176335PF2106 x 3900L 8001+F=F+80013900
¥12,555
¥13,811(税込)
3日以内出荷
返品不可
88176396PF2106 x 3100L 8001+F=F+80013100
¥10,772
¥11,849(税込)
3日以内出荷
返品不可
88177376PF2106 x 6500L 8001+F=F+80016500
¥18,349
¥20,184(税込)
3日以内出荷
返品不可
88183421PF2106 x 980L 8001+F=F+8001980
¥6,048
¥6,653(税込)
3日以内出荷
返品不可
88187036PF2106 x 220L 8001+F=F+8001220
¥4,355
¥4,791(税込)
3日以内出荷
返品不可
88190500PF2106 x 4500L 8001+F=F+80014500
¥13,892
¥15,281(税込)
3日以内出荷
返品不可
88190649PF2106 x 370L 8001+F=F+8001370
¥4,689
¥5,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
88192435PF2106 x 3200L 8001+F=F+80013200
¥10,995
¥12,095(税込)
3日以内出荷
返品不可
88193589PF2106 x 610L 8001+F=F+8001610
¥5,223
¥5,745(税込)
3日以内出荷
返品不可
88194648PF2106 x 640L 8001+F=F+8001640
¥5,290
¥5,819(税込)
3日以内出荷
返品不可
88201106PF2106 x 400L 8001+F=F+8001400
¥4,755
¥5,231(税込)
3日以内出荷
返品不可
88204947PF2106 x 1850L 8001+F=F+80011850
¥7,986
¥8,785(税込)
3日以内出荷
返品不可
88205349PF2106 x 340L 8001+F=F+8001340
¥4,622
¥5,084(税込)
3日以内出荷
返品不可
88206846PF2106 x 860L 8001+F=F+8001860
¥5,780
¥6,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
88207275PF2106 x 500L 8001+F=F+8001500
¥4,978
¥5,476(税込)
3日以内出荷
返品不可
88209050PF2106 x 790L 8001+F=F+8001790
¥5,625
¥6,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
88210389PF2106 x 4100L 8001+F=F+80014100
¥13,000
¥14,300(税込)
3日以内出荷
返品不可
88213670PF2106 x 520L 8001+F=F+8001520
¥5,023
¥5,525(税込)
3日以内出荷
返品不可
88213950PF2106 x 970L 8001+F=F+8001970
¥6,026
¥6,629(税込)
3日以内出荷
返品不可
88222000PF2106 x 810L 8001+F=F+8001810
¥5,669
¥6,236(税込)
3日以内出荷
返品不可
88222167PF2106 x 2500L 8001+F=F+80012500
¥9,435
¥10,379(税込)
3日以内出荷
返品不可
88223811PF2106 x 2300L 8001+F=F+80012300
¥8,989
¥9,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
88225046PF2106 x 780L 8001+F=F+8001780
¥5,602
¥6,162(税込)
3日以内出荷
返品不可
88228029PF2106 x 320L 8001+F=F+8001320
¥4,578
¥5,036(税込)
3日以内出荷
返品不可
88228975PF2106 x 4400L 8001+F=F+80014400
¥13,669
¥15,036(税込)
3日以内出荷
返品不可
88229657PF2106 x 230L 8001+F=F+8001230
¥4,376
¥4,814(税込)
3日以内出荷
返品不可
88231565PF2106 x 1900L 8001+F=F+80011900
¥8,098
¥8,908(税込)
3日以内出荷
返品不可
88233157PF2106 x 1100L 8001+F=F+80011100
¥6,315
¥6,947(税込)
3日以内出荷
返品不可
88236167PF2106 x 18000L 8001+F=F+800118000
¥43,978
¥48,376(税込)
3日以内出荷
返品不可
88237899PF2106 x 680L 8001+F=F+8001680
¥5,379
¥5,917(税込)
3日以内出荷
返品不可
88240078PF2106 x 1050L 8001+F=F+80011050
¥6,203
¥6,823(税込)
3日以内出荷
返品不可
88240227PF2106 x 4300L 8001+F=F+80014300
¥13,446
¥14,791(税込)
3日以内出荷
返品不可
88244899PF2106 x 30000L 8001+F=F+800130000
¥70,720
¥77,792(税込)
3日以内出荷
返品不可
88246728PF2106 x 420L 8001+F=F+8001420
¥4,800
¥5,280(税込)
3日以内出荷
返品不可
88247209PF2106 x 880L 8001+F=F+8001880
¥5,825
¥6,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
88247401PF2106 x 960L 8001+F=F+8001960
¥6,003
¥6,603(税込)
3日以内出荷
返品不可
88247455PF2106 x 2900L 8001+F=F+80012900
¥10,326
¥11,359(税込)
3日以内出荷
返品不可
88252958PF2106 x 1300L 8001+F=F+80011300
¥6,760
¥7,436(税込)
3日以内出荷
返品不可
88255731PF2106 x 4700L 8001+F=F+80014700
¥14,338
¥15,772(税込)
3日以内出荷
返品不可
88256221PF2106 x 510L 8001+F=F+8001510
¥5,000
¥5,500(税込)
3日以内出荷
返品不可
88256458PF2106 x 770L 8001+F=F+8001770
¥5,580
¥6,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
88257219PF2106 x 3500L 8001+F=F+80013500
¥11,663
¥12,829(税込)
3日以内出荷
返品不可
88258400PF2106 x 330L 8001+F=F+8001330
¥4,599
¥5,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
88259985PF2106 x 460L 8001+F=F+8001460
¥4,889
¥5,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
88262137PF2106 x 20000L 8001+F=F+800120000
¥48,435
¥53,279(税込)
3日以内出荷
返品不可
88263711PF2106 x 760L 8001+F=F+8001760
¥5,558
¥6,114(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする