曜日別特売

PF2108 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)

PF2108 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2108 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2108 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2108 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2108 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
材質
口金・アダプタ:SUS304
質量(g)
ホース(1mあたり):530
最高使用圧力(MPa)
21
最小曲げ半径(mm)
85
寸法X(mm)
27
ホース内径(Φmm)
12.7
寸法Y(mm)
22
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
84
補強層
ホース:2W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G1/2
材質(内管)
ホース:20.1
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
152件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88169771PF2108 x 4200L SUS 8002+C=C+80024200
¥31,346
¥34,481(税込)
3日以内出荷
返品不可
88171110PF2108 x 9000L SUS 8002+C=C+80029000
¥45,519
¥50,071(税込)
3日以内出荷
返品不可
88171636PF2108 x 240L SUS 8002+C=C+8002240
¥19,653
¥21,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
88172991PF2108 x 3100L SUS 8002+C=C+80023100
¥28,098
¥30,908(税込)
3日以内出荷
返品不可
88173971PF2108 x 440L SUS 8002+C=C+8002440
¥20,243
¥22,267(税込)
3日以内出荷
返品不可
88174619PF2108 x 4400L SUS 8002+C=C+80024400
¥31,936
¥35,130(税込)
3日以内出荷
返品不可
88175608PF2108 x 590L SUS 8002+C=C+8002590
¥20,688
¥22,757(税込)
3日以内出荷
返品不可
88176999PF2108 x 1000L SUS 8002+C=C+80021000
¥21,896
¥24,086(税込)
3日以内出荷
返品不可
88178941PF2108 x 17000L SUS 8002+C=C+800217000
¥69,142
¥76,056(税込)
3日以内出荷
返品不可
88180605PF2108 x 770L SUS 8002+C=C+8002770
¥21,219
¥23,341(税込)
3日以内出荷
返品不可
88181041PF2108 x 800L SUS 8002+C=C+8002800
¥21,306
¥23,437(税込)
3日以内出荷
返品不可
88185785PF2108 x 2600L SUS 8002+C=C+80022600
¥26,622
¥29,284(税込)
3日以内出荷
返品不可
88188050PF2108 x 790L SUS 8002+C=C+8002790
¥21,279
¥23,407(税込)
3日以内出荷
返品不可
88195086PF2108 x 9500L SUS 8002+C=C+80029500
¥46,996
¥51,696(税込)
3日以内出荷
返品不可
88197737PF2108 x 1950L SUS 8002+C=C+80021950
¥24,703
¥27,173(税込)
3日以内出荷
返品不可
88199250PF2108 x 480L SUS 8002+C=C+8002480
¥20,363
¥22,399(税込)
3日以内出荷
返品不可
88200126PF2108 x 250L SUS 8002+C=C+8002250
¥19,683
¥21,651(税込)
3日以内出荷
返品不可
88200720PF2108 x 2100L SUS 8002+C=C+80022100
¥25,145
¥27,660(税込)
3日以内出荷
返品不可
88206198PF2108 x 320L SUS 8002+C=C+8002320
¥19,889
¥21,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
88206837PF2108 x 870L SUS 8002+C=C+8002870
¥21,515
¥23,667(税込)
3日以内出荷
返品不可
88207029PF2108 x 490L SUS 8002+C=C+8002490
¥20,392
¥22,431(税込)
3日以内出荷
返品不可
88207160PF2108 x 4800L SUS 8002+C=C+80024800
¥33,118
¥36,430(税込)
3日以内出荷
返品不可
88208648PF2108 x 2700L SUS 8002+C=C+80022700
¥26,916
¥29,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
88208675PF2108 x 560L SUS 8002+C=C+8002560
¥20,599
¥22,659(税込)
3日以内出荷
返品不可
88211290PF2108 x 1600L SUS 8002+C=C+80021600
¥23,669
¥26,036(税込)
3日以内出荷
返品不可
88211850PF2108 x 2400L SUS 8002+C=C+80022400
¥26,030
¥28,633(税込)
3日以内出荷
返品不可
88211990PF2108 x 3400L SUS 8002+C=C+80023400
¥28,983
¥31,881(税込)
3日以内出荷
返品不可
88212105PF2108 x 340L SUS 8002+C=C+8002340
¥19,949
¥21,944(税込)
3日以内出荷
返品不可
88212979PF2108 x 860L SUS 8002+C=C+8002860
¥21,485
¥23,634(税込)
3日以内出荷
返品不可
88219297PF2108 x 370L SUS 8002+C=C+8002370
¥20,038
¥22,042(税込)
3日以内出荷
返品不可
88219690PF2108 x 410L SUS 8002+C=C+8002410
¥20,155
¥22,171(税込)
3日以内出荷
返品不可
88220076PF2108 x 910L SUS 8002+C=C+8002910
¥21,632
¥23,795(税込)
3日以内出荷
返品不可
88220627PF2108 x 650L SUS 8002+C=C+8002650
¥20,865
¥22,952(税込)
3日以内出荷
返品不可
88220880PF2108 x 430L SUS 8002+C=C+8002430
¥20,215
¥22,237(税込)
3日以内出荷
返品不可
88222727PF2108 x 8000L SUS 8002+C=C+80028000
¥42,566
¥46,823(税込)
3日以内出荷
返品不可
88225545PF2108 x 330L SUS 8002+C=C+8002330
¥19,919
¥21,911(税込)
3日以内出荷
返品不可
88228090PF2108 x 660L SUS 8002+C=C+8002660
¥20,893
¥22,982(税込)
3日以内出荷
返品不可
88231285PF2108 x 260L SUS 8002+C=C+8002260
¥19,713
¥21,684(税込)
3日以内出荷
返品不可
88233690PF2108 x 4300L SUS 8002+C=C+80024300
¥31,642
¥34,806(税込)
3日以内出荷
返品不可
88234679PF2108 x 850L SUS 8002+C=C+8002850
¥21,455
¥23,601(税込)
3日以内出荷
返品不可
88235135PF2108 x 810L SUS 8002+C=C+8002810
¥21,336
¥23,470(税込)
3日以内出荷
返品不可
88242659PF2108 x 2500L SUS 8002+C=C+80022500
¥26,326
¥28,959(税込)
3日以内出荷
返品不可
88242930PF2108 x 280L SUS 8002+C=C+8002280
¥19,772
¥21,749(税込)
3日以内出荷
返品不可
88243429PF2108 x 970L SUS 8002+C=C+8002970
¥21,809
¥23,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
88245328PF2108 x 1550L SUS 8002+C=C+80021550
¥23,522
¥25,874(税込)
3日以内出荷
返品不可
88245721PF2108 x 3900L SUS 8002+C=C+80023900
¥30,460
¥33,506(税込)
3日以内出荷
返品不可
88246500PF2108 x 690L SUS 8002+C=C+8002690
¥20,983
¥23,081(税込)
3日以内出荷
返品不可
88247647PF2108 x 1350L SUS 8002+C=C+80021350
¥22,932
¥25,225(税込)
3日以内出荷
返品不可
88248241PF2108 x 350L SUS 8002+C=C+8002350
¥19,979
¥21,977(税込)
3日以内出荷
返品不可
88251278PF2108 x 750L SUS 8002+C=C+8002750
¥21,159
¥23,275(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする