曜日別特売

PF2108 (両端ステンレス金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)

PF2108 (両端ステンレス金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2108 (両端ステンレス金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2108 (両端ステンレス金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2108 (両端ステンレス金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2108 (両端ステンレス金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
質量(g)
ホース(1mあたり):530
最高使用圧力(MPa)
21
最小曲げ半径(mm)
85
寸法X(mm)
27
ホース内径(Φmm)
12.7
寸法Y(mm)
22
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
84
補強層
ホース:2W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G1/2
材質(口金)
SUS304
材質(内管)
ホース:20.1
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
152件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88168100PF2108 x 3800L SUS F=F3800
¥26,079
¥28,687(税込)
3日以内出荷
返品不可
88168940PF2108 x 1900L SUS F=F1900
¥20,469
¥22,516(税込)
3日以内出荷
返品不可
88170078PF2108 x 240L SUS F=F240
¥15,568
¥17,125(税込)
3日以内出荷
返品不可
88172501PF2108 x 360L SUS F=F360
¥15,922
¥17,514(税込)
3日以内出荷
返品不可
88172668PF2108 x 680L SUS F=F680
¥16,868
¥18,555(税込)
3日以内出荷
返品不可
88174418PF2108 x 1500L SUS F=F1500
¥19,288
¥21,217(税込)
3日以内出荷
返品不可
88176886PF2108 x 4300L SUS F=F4300
¥27,556
¥30,312(税込)
3日以内出荷
返品不可
88177699PF2108 x 25000L SUS F=F25000
¥88,679
¥97,547(税込)
3日以内出荷
返品不可
88183911PF2108 x 500L SUS F=F500
¥16,335
¥17,969(税込)
3日以内出荷
返品不可
88186029PF2108 x 1300L SUS F=F1300
¥18,698
¥20,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
88186851PF2108 x 7500L SUS F=F7500
¥37,005
¥40,706(税込)
3日以内出荷
返品不可
88189310PF2108 x 5000L SUS F=F5000
¥29,622
¥32,584(税込)
3日以内出荷
返品不可
88191306PF2108 x 600L SUS F=F600
¥16,630
¥18,293(税込)
3日以内出荷
返品不可
88193239PF2108 x 2700L SUS F=F2700
¥22,830
¥25,113(税込)
3日以内出荷
返品不可
88194325PF2108 x 740L SUS F=F740
¥17,045
¥18,750(税込)
3日以内出荷
返品不可
88197220PF2108 x 4500L SUS F=F4500
¥28,146
¥30,961(税込)
3日以内出荷
返品不可
88197755PF2108 x 2300L SUS F=F2300
¥21,650
¥23,815(税込)
3日以内出荷
返品不可
88198279PF2108 x 920L SUS F=F920
¥17,575
¥19,333(税込)
3日以内出荷
返品不可
88199941PF2108 x 9500L SUS F=F9500
¥42,910
¥47,201(税込)
3日以内出荷
返品不可
88202689PF2108 x 4000L SUS F=F4000
¥26,669
¥29,336(税込)
3日以内出荷
返品不可
88204509PF2108 x 260L SUS F=F260
¥15,628
¥17,191(税込)
3日以内出荷
返品不可
88205069PF2108 x 2400L SUS F=F2400
¥21,945
¥24,140(税込)
3日以内出荷
返品不可
88212008PF2108 x 14000L SUS F=F14000
¥56,198
¥61,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
88212331PF2108 x 8500L SUS F=F8500
¥39,958
¥43,954(税込)
3日以内出荷
返品不可
88212498PF2108 x 770L SUS F=F770
¥17,133
¥18,846(税込)
3日以内出荷
返品不可
88214370PF2108 x 4600L SUS F=F4600
¥28,442
¥31,286(税込)
3日以内出荷
返品不可
88217897PF2108 x 470L SUS F=F470
¥16,248
¥17,873(税込)
3日以内出荷
返品不可
88219401PF2108 x 15000L SUS F=F15000
¥59,150
¥65,065(税込)
3日以内出荷
返品不可
88220381PF2108 x 18000L SUS F=F18000
¥68,009
¥74,810(税込)
3日以内出荷
返品不可
88225518PF2108 x 700L SUS F=F700
¥16,925
¥18,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
88226480PF2108 x 880L SUS F=F880
¥17,458
¥19,204(税込)
3日以内出荷
返品不可
88228528PF2108 x 2800L SUS F=F2800
¥23,126
¥25,439(税込)
3日以内出荷
返品不可
88231425PF2108 x 1700L SUS F=F1700
¥19,878
¥21,866(税込)
3日以内出荷
返品不可
88232597PF2108 x 1950L SUS F=F1950
¥20,618
¥22,680(税込)
3日以内出荷
返品不可
88234049PF2108 x 800L SUS F=F800
¥17,220
¥18,942(税込)
3日以内出荷
返品不可
88234320PF2108 x 820L SUS F=F820
¥17,280
¥19,008(税込)
3日以内出荷
返品不可
88234880PF2108 x 860L SUS F=F860
¥17,399
¥19,139(税込)
3日以内出荷
返品不可
88237305PF2108 x 1750L SUS F=F1750
¥20,026
¥22,029(税込)
3日以内出荷
返品不可
88238161PF2108 x 620L SUS F=F620
¥16,689
¥18,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
88239850PF2108 x 3200L SUS F=F3200
¥24,308
¥26,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
88241837PF2108 x 650L SUS F=F650
¥16,779
¥18,457(税込)
3日以内出荷
返品不可
88246841PF2108 x 1350L SUS F=F1350
¥18,846
¥20,731(税込)
3日以内出荷
返品不可
88251217PF2108 x 810L SUS F=F810
¥17,250
¥18,975(税込)
3日以内出荷
返品不可
88251348PF2108 x 990L SUS F=F990
¥17,783
¥19,561(税込)
3日以内出荷
返品不可
88251567PF2108 x 1200L SUS F=F1200
¥18,402
¥20,242(税込)
3日以内出荷
返品不可
88251996PF2108 x 1850L SUS F=F1850
¥20,322
¥22,354(税込)
3日以内出荷
返品不可
88253798PF2108 x 8000L SUS F=F8000
¥38,480
¥42,328(税込)
3日以内出荷
返品不可
88257289PF2108 x 370L SUS F=F370
¥15,952
¥17,547(税込)
3日以内出荷
返品不可
88260536PF2108 x 4100L SUS F=F4100
¥26,965
¥29,662(税込)
3日以内出荷
返品不可
88261656PF2108 x 9000L SUS F=F9000
¥41,433
¥45,576(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする