曜日別特売

PF2108 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)

PF2108 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2108 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2108 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2108 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2108 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
材質
口金・アダプタ:SUS304
質量(g)
ホース(1mあたり):530
最高使用圧力(MPa)
21
最小曲げ半径(mm)
85
寸法X(mm)
27
ホース内径(Φmm)
12.7
寸法Y(mm)
22
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
84
補強層
ホース:2W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G1/2
材質(内管)
ホース:20.1
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
152件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88167759PF2108 x 680L SUS 8001+F=F+8001680
¥20,953
¥23,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
88168145PF2108 x 930L SUS 8001+F=F+8001930
¥21,690
¥23,859(税込)
3日以内出荷
返品不可
88168906PF2108 x 690L SUS 8001+F=F+8001690
¥20,983
¥23,081(税込)
3日以内出荷
返品不可
88170629PF2108 x 320L SUS 8001+F=F+8001320
¥19,889
¥21,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
88173946PF2108 x 17000L SUS 8001+F=F+800117000
¥69,142
¥76,056(税込)
3日以内出荷
返品不可
88174741PF2108 x 3100L SUS 8001+F=F+80013100
¥28,098
¥30,908(税込)
3日以内出荷
返品不可
88176211PF2108 x 410L SUS 8001+F=F+8001410
¥20,155
¥22,171(税込)
3日以内出荷
返品不可
88176789PF2108 x 1250L SUS 8001+F=F+80011250
¥22,636
¥24,900(税込)
3日以内出荷
返品不可
88176868PF2108 x 18000L SUS 8001+F=F+800118000
¥72,095
¥79,305(税込)
3日以内出荷
返品不可
88180526PF2108 x 510L SUS 8001+F=F+8001510
¥20,450
¥22,495(税込)
3日以内出荷
返品不可
88184611PF2108 x 240L SUS 8001+F=F+8001240
¥19,653
¥21,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
88186406PF2108 x 2800L SUS 8001+F=F+80012800
¥27,212
¥29,933(税込)
3日以内出荷
返品不可
88188811PF2108 x 1300L SUS 8001+F=F+80011300
¥22,783
¥25,061(税込)
3日以内出荷
返品不可
88192530PF2108 x 200L SUS 8001+F=F+8001200
¥19,535
¥21,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
88193921PF2108 x 1800L SUS 8001+F=F+80011800
¥24,259
¥26,685(税込)
3日以内出荷
返品不可
88194438PF2108 x 820L SUS 8001+F=F+8001820
¥21,366
¥23,503(税込)
3日以内出荷
返品不可
88194797PF2108 x 860L SUS 8001+F=F+8001860
¥21,485
¥23,634(税込)
3日以内出荷
返品不可
88195181PF2108 x 590L SUS 8001+F=F+8001590
¥20,688
¥22,757(税込)
3日以内出荷
返品不可
88197028PF2108 x 3700L SUS 8001+F=F+80013700
¥29,869
¥32,856(税込)
3日以内出荷
返品不可
88198096PF2108 x 620L SUS 8001+F=F+8001620
¥20,775
¥22,853(税込)
3日以内出荷
返品不可
88201341PF2108 x 560L SUS 8001+F=F+8001560
¥20,599
¥22,659(税込)
3日以内出荷
返品不可
88204010PF2108 x 380L SUS 8001+F=F+8001380
¥20,068
¥22,075(税込)
3日以内出荷
返品不可
88205121PF2108 x 340L SUS 8001+F=F+8001340
¥19,949
¥21,944(税込)
3日以内出荷
返品不可
88205909PF2108 x 990L SUS 8001+F=F+8001990
¥21,869
¥24,056(税込)
3日以内出荷
返品不可
88206067PF2108 x 530L SUS 8001+F=F+8001530
¥20,509
¥22,560(税込)
3日以内出荷
返品不可
88206548PF2108 x 430L SUS 8001+F=F+8001430
¥20,215
¥22,237(税込)
3日以内出荷
返品不可
88208937PF2108 x 360L SUS 8001+F=F+8001360
¥20,008
¥22,009(税込)
3日以内出荷
返品不可
88210179PF2108 x 4000L SUS 8001+F=F+80014000
¥30,755
¥33,831(税込)
3日以内出荷
返品不可
88212857PF2108 x 720L SUS 8001+F=F+8001720
¥21,070
¥23,177(税込)
3日以内出荷
返品不可
88213058PF2108 x 4500L SUS 8001+F=F+80014500
¥32,232
¥35,455(税込)
3日以内出荷
返品不可
88214975PF2108 x 810L SUS 8001+F=F+8001810
¥21,336
¥23,470(税込)
3日以内出荷
返品不可
88215788PF2108 x 2000L SUS 8001+F=F+80012000
¥24,849
¥27,334(税込)
3日以内出荷
返品不可
88216147PF2108 x 770L SUS 8001+F=F+8001770
¥21,219
¥23,341(税込)
3日以内出荷
返品不可
88216391PF2108 x 880L SUS 8001+F=F+8001880
¥21,543
¥23,697(税込)
3日以内出荷
返品不可
88220855PF2108 x 480L SUS 8001+F=F+8001480
¥20,363
¥22,399(税込)
3日以内出荷
返品不可
88221580PF2108 x 3900L SUS 8001+F=F+80013900
¥30,460
¥33,506(税込)
3日以内出荷
返品不可
88222806PF2108 x 890L SUS 8001+F=F+8001890
¥21,573
¥23,730(税込)
3日以内出荷
返品不可
88227618PF2108 x 9500L SUS 8001+F=F+80019500
¥46,996
¥51,696(税込)
3日以内出荷
返品不可
88232001PF2108 x 330L SUS 8001+F=F+8001330
¥19,919
¥21,911(税込)
3日以内出荷
返品不可
88232676PF2108 x 1200L SUS 8001+F=F+80011200
¥22,488
¥24,737(税込)
3日以内出荷
返品不可
88233096PF2108 x 950L SUS 8001+F=F+8001950
¥21,750
¥23,925(税込)
3日以内出荷
返品不可
88239116PF2108 x 3000L SUS 8001+F=F+80013000
¥27,802
¥30,582(税込)
3日以内出荷
返品不可
88241986PF2108 x 1150L SUS 8001+F=F+80011150
¥22,340
¥24,574(税込)
3日以内出荷
返品不可
88243210PF2108 x 16000L SUS 8001+F=F+800116000
¥66,189
¥72,808(税込)
3日以内出荷
返品不可
88244820PF2108 x 2700L SUS 8001+F=F+80012700
¥26,916
¥29,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
88253649PF2108 x 8500L SUS 8001+F=F+80018500
¥44,043
¥48,447(税込)
3日以内出荷
返品不可
88254507PF2108 x 790L SUS 8001+F=F+8001790
¥21,279
¥23,407(税込)
3日以内出荷
返品不可
88256668PF2108 x 20000L SUS 8001+F=F+800120000
¥78,000
¥85,800(税込)
3日以内出荷
返品不可
88264228PF2108 x 14000L SUS 8001+F=F+800114000
¥60,283
¥66,311(税込)
3日以内出荷
返品不可
88266075PF2108 x 15000L SUS 8001+F=F+800115000
¥63,236
¥69,560(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする