曜日別特売

PF2108 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)

PF2108 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2108 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2108 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2108 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2108 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
材質
口金・アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
質量(g)
ホース(1mあたり):530
最高使用圧力(MPa)
21
最小曲げ半径(mm)
85
寸法X(mm)
27
ホース内径(Φmm)
12.7
寸法Y(mm)
22
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
84
補強層
ホース:2W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G1/2
材質(内管)
ホース:20.1
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
152件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88166709PF2108 x 550L 8002+C=C+8002550
¥6,120
¥6,732(税込)
3日以内出荷
返品不可
88167917PF2108 x 2700L 8002+C=C+80022700
¥12,468
¥13,715(税込)
3日以内出荷
返品不可
88169789PF2108 x 930L 8002+C=C+8002930
¥7,242
¥7,966(税込)
3日以内出荷
返品不可
88173806PF2108 x 2400L 8002+C=C+80022400
¥11,582
¥12,740(税込)
3日以内出荷
返品不可
88173867PF2108 x 8500L 8002+C=C+80028500
¥29,595
¥32,555(税込)
3日以内出荷
返品不可
88173876PF2108 x 16000L 8002+C=C+800216000
¥51,740
¥56,914(税込)
3日以内出荷
返品不可
88175301PF2108 x 250L 8002+C=C+8002250
¥5,235
¥5,759(税込)
3日以内出荷
返品不可
88177568PF2108 x 650L 8002+C=C+8002650
¥6,416
¥7,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
88179765PF2108 x 2100L 8002+C=C+80022100
¥10,696
¥11,766(税込)
3日以内出荷
返品不可
88182538PF2108 x 770L 8002+C=C+8002770
¥6,770
¥7,447(税込)
3日以内出荷
返品不可
88182608PF2108 x 260L 8002+C=C+8002260
¥5,265
¥5,792(税込)
3日以内出荷
返品不可
88184026PF2108 x 910L 8002+C=C+8002910
¥7,183
¥7,901(税込)
3日以内出荷
返品不可
88187831PF2108 x 7000L 8002+C=C+80027000
¥25,165
¥27,682(税込)
3日以内出荷
返品不可
88194140PF2108 x 680L 8002+C=C+8002680
¥6,505
¥7,156(税込)
3日以内出荷
返品不可
88197816PF2108 x 2200L 8002+C=C+80022200
¥10,992
¥12,091(税込)
3日以内出荷
返品不可
88198891PF2108 x 1600L 8002+C=C+80021600
¥9,220
¥10,142(税込)
3日以内出荷
返品不可
88199575PF2108 x 4400L 8002+C=C+80024400
¥17,488
¥19,237(税込)
3日以内出荷
返品不可
88200196PF2108 x 1350L 8002+C=C+80021350
¥8,483
¥9,331(税込)
3日以内出荷
返品不可
88202567PF2108 x 6000L 8002+C=C+80026000
¥22,212
¥24,433(税込)
3日以内出荷
返品不可
88208271PF2108 x 15000L 8002+C=C+800215000
¥48,788
¥53,667(税込)
3日以内出荷
返品不可
88212069PF2108 x 18000L 8002+C=C+800218000
¥57,646
¥63,411(税込)
3日以内出荷
返品不可
88213855PF2108 x 6500L 8002+C=C+80026500
¥23,689
¥26,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
88215727PF2108 x 670L 8002+C=C+8002670
¥6,475
¥7,123(税込)
3日以内出荷
返品不可
88217319PF2108 x 1850L 8002+C=C+80021850
¥9,959
¥10,955(税込)
3日以内出荷
返品不可
88217827PF2108 x 520L 8002+C=C+8002520
¥6,032
¥6,635(税込)
3日以内出荷
返品不可
88218299PF2108 x 14000L 8002+C=C+800214000
¥45,835
¥50,419(税込)
3日以内出荷
返品不可
88225676PF2108 x 710L 8002+C=C+8002710
¥6,592
¥7,251(税込)
3日以内出荷
返品不可
88227225PF2108 x 1100L 8002+C=C+80021100
¥7,743
¥8,517(税込)
3日以内出荷
返品不可
88227916PF2108 x 2500L 8002+C=C+80022500
¥11,878
¥13,066(税込)
3日以内出荷
返品不可
88228799PF2108 x 1700L 8002+C=C+80021700
¥9,515
¥10,467(税込)
3日以内出荷
返品不可
88229210PF2108 x 2300L 8002+C=C+80022300
¥11,288
¥12,417(税込)
3日以内出荷
返品不可
88236980PF2108 x 580L 8002+C=C+8002580
¥6,209
¥6,830(税込)
3日以内出荷
返品不可
88237025PF2108 x 620L 8002+C=C+8002620
¥6,326
¥6,959(税込)
3日以内出荷
返品不可
88243271PF2108 x 230L 8002+C=C+8002230
¥5,175
¥5,693(税込)
3日以内出荷
返品不可
88243517PF2108 x 640L 8002+C=C+8002640
¥6,386
¥7,025(税込)
3日以内出荷
返品不可
88245967PF2108 x 860L 8002+C=C+8002860
¥7,036
¥7,740(税込)
3日以内出荷
返品不可
88246299PF2108 x 820L 8002+C=C+8002820
¥6,918
¥7,610(税込)
3日以内出荷
返品不可
88247927PF2108 x 9500L 8002+C=C+80029500
¥32,548
¥35,803(税込)
3日以内出荷
返品不可
88252030PF2108 x 330L 8002+C=C+8002330
¥5,470
¥6,017(税込)
3日以内出荷
返品不可
88252967PF2108 x 320L 8002+C=C+8002320
¥5,440
¥5,984(税込)
3日以内出荷
返品不可
88255031PF2108 x 310L 8002+C=C+8002310
¥5,410
¥5,951(税込)
3日以内出荷
返品不可
88255216PF2108 x 1400L 8002+C=C+80021400
¥8,629
¥9,492(税込)
3日以内出荷
返品不可
88256361PF2108 x 4900L 8002+C=C+80024900
¥18,965
¥20,862(税込)
3日以内出荷
返品不可
88256467PF2108 x 3700L 8002+C=C+80023700
¥15,420
¥16,962(税込)
3日以内出荷
返品不可
88257481PF2108 x 200L 8002+C=C+8002200
¥5,086
¥5,595(税込)
3日以内出荷
返品不可
88259967PF2108 x 390L 8002+C=C+8002390
¥5,649
¥6,214(税込)
3日以内出荷
返品不可
88260457PF2108 x 760L 8002+C=C+8002760
¥6,740
¥7,414(税込)
3日以内出荷
返品不可
88261376PF2108 x 420L 8002+C=C+8002420
¥5,736
¥6,310(税込)
3日以内出荷
返品不可
88262417PF2108 x 9000L 8002+C=C+80029000
¥31,070
¥34,177(税込)
3日以内出荷
返品不可
88264271PF2108 x 970L 8002+C=C+8002970
¥7,360
¥8,096(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする