曜日別特売

PF2108 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)

PF2108 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2108 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2108 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2108 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2108 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
材質
口金・アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
質量(g)
ホース(1mあたり):530
最高使用圧力(MPa)
21
最小曲げ半径(mm)
85
寸法X(mm)
27
ホース内径(Φmm)
12.7
寸法Y(mm)
22
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
84
補強層
ホース:2W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G1/2
材質(内管)
ホース:20.1
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
152件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88167531PF2108 x 870L 8001+F=F+8001870
¥7,066
¥7,773(税込)
3日以内出荷
返品不可
88167829PF2108 x 3500L 8001+F=F+80013500
¥14,830
¥16,313(税込)
3日以内出荷
返品不可
88170087PF2108 x 830L 8001+F=F+8001830
¥6,946
¥7,641(税込)
3日以内出荷
返品不可
88170218PF2108 x 260L 8001+F=F+8001260
¥5,265
¥5,792(税込)
3日以内出荷
返品不可
88174226PF2108 x 16000L 8001+F=F+800116000
¥51,740
¥56,914(税込)
3日以内出荷
返品不可
88174269PF2108 x 590L 8001+F=F+8001590
¥6,239
¥6,863(税込)
3日以内出荷
返品不可
88174978PF2108 x 730L 8001+F=F+8001730
¥6,652
¥7,317(税込)
3日以内出荷
返品不可
88177550PF2108 x 20000L 8001+F=F+800120000
¥63,552
¥69,907(税込)
3日以内出荷
返品不可
88177769PF2108 x 12000L 8001+F=F+800112000
¥39,929
¥43,922(税込)
3日以内出荷
返品不可
88181025PF2108 x 470L 8001+F=F+8001470
¥5,885
¥6,474(税込)
3日以内出荷
返品不可
88182547PF2108 x 770L 8001+F=F+8001770
¥6,770
¥7,447(税込)
3日以内出荷
返品不可
88182879PF2108 x 900L 8001+F=F+8001900
¥7,153
¥7,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
88184498PF2108 x 4100L 8001+F=F+80014100
¥16,602
¥18,262(税込)
3日以内出荷
返品不可
88187246PF2108 x 3700L 8001+F=F+80013700
¥15,420
¥16,962(税込)
3日以内出荷
返品不可
88189039PF2108 x 340L 8001+F=F+8001340
¥5,500
¥6,050(税込)
3日以内出荷
返品不可
88191069PF2108 x 18000L 8001+F=F+800118000
¥57,646
¥63,411(税込)
3日以内出荷
返品不可
88193099PF2108 x 760L 8001+F=F+8001760
¥6,740
¥7,414(税込)
3日以内出荷
返品不可
88193878PF2108 x 600L 8001+F=F+8001600
¥6,268
¥6,895(税込)
3日以内出荷
返品不可
88198236PF2108 x 510L 8001+F=F+8001510
¥6,002
¥6,602(税込)
3日以内出荷
返品不可
88198751PF2108 x 890L 8001+F=F+8001890
¥7,125
¥7,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
88199155PF2108 x 4900L 8001+F=F+80014900
¥18,965
¥20,862(税込)
3日以内出荷
返品不可
88206986PF2108 x 1750L 8001+F=F+80011750
¥9,663
¥10,629(税込)
3日以内出荷
返品不可
88207765PF2108 x 5000L 8001+F=F+80015000
¥19,259
¥21,185(税込)
3日以内出荷
返品不可
88208718PF2108 x 980L 8001+F=F+8001980
¥7,390
¥8,129(税込)
3日以内出荷
返品不可
88209391PF2108 x 3400L 8001+F=F+80013400
¥14,535
¥15,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
88210450PF2108 x 850L 8001+F=F+8001850
¥7,006
¥7,707(税込)
3日以内出荷
返品不可
88211405PF2108 x 13000L 8001+F=F+800113000
¥42,882
¥47,170(税込)
3日以内出荷
返品不可
88211710PF2108 x 4300L 8001+F=F+80014300
¥17,193
¥18,912(税込)
3日以内出荷
返品不可
88212051PF2108 x 3000L 8001+F=F+80013000
¥13,353
¥14,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
88212419PF2108 x 9500L 8001+F=F+80019500
¥32,548
¥35,803(税込)
3日以内出荷
返品不可
88213426PF2108 x 1700L 8001+F=F+80011700
¥9,515
¥10,467(税込)
3日以内出荷
返品不可
88214388PF2108 x 11000L 8001+F=F+800111000
¥36,976
¥40,674(税込)
3日以内出荷
返品不可
88214650PF2108 x 1050L 8001+F=F+80011050
¥7,596
¥8,356(税込)
3日以内出荷
返品不可
88216881PF2108 x 390L 8001+F=F+8001390
¥5,649
¥6,214(税込)
3日以内出荷
返品不可
88218606PF2108 x 1400L 8001+F=F+80011400
¥8,629
¥9,492(税込)
3日以内出荷
返品不可
88221221PF2108 x 2800L 8001+F=F+80012800
¥12,763
¥14,039(税込)
3日以内出荷
返品不可
88224005PF2108 x 700L 8001+F=F+8001700
¥6,562
¥7,218(税込)
3日以内出荷
返品不可
88226069PF2108 x 7000L 8001+F=F+80017000
¥25,165
¥27,682(税込)
3日以内出荷
返品不可
88230095PF2108 x 520L 8001+F=F+8001520
¥6,032
¥6,635(税込)
3日以内出荷
返品不可
88230829PF2108 x 610L 8001+F=F+8001610
¥6,296
¥6,926(税込)
3日以内出荷
返品不可
88231170PF2108 x 9000L 8001+F=F+80019000
¥31,070
¥34,177(税込)
3日以内出荷
返品不可
88232421PF2108 x 25000L 8001+F=F+800125000
¥78,316
¥86,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
88232701PF2108 x 1450L 8001+F=F+80011450
¥8,778
¥9,656(税込)
3日以内出荷
返品不可
88233270PF2108 x 660L 8001+F=F+8001660
¥6,445
¥7,090(税込)
3日以内出荷
返品不可
88238818PF2108 x 4000L 8001+F=F+80014000
¥16,306
¥17,937(税込)
3日以内出荷
返品不可
88238861PF2108 x 2200L 8001+F=F+80012200
¥10,992
¥12,091(税込)
3日以内出荷
返品不可
88239990PF2108 x 570L 8001+F=F+8001570
¥6,180
¥6,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
88242711PF2108 x 580L 8001+F=F+8001580
¥6,209
¥6,830(税込)
3日以内出荷
返品不可
88243560PF2108 x 3300L 8001+F=F+80013300
¥14,240
¥15,664(税込)
3日以内出荷
返品不可
88246326PF2108 x 790L 8001+F=F+8001790
¥6,830
¥7,513(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする