曜日別特売

PF2108 (両端金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)

PF2108 (両端金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2108 (両端金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2108 (両端金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2108 (両端金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
質量(g)
ホース(1mあたり):530
最高使用圧力(MPa)
21
最小曲げ半径(mm)
85
ホース内径(Φmm)
12.7
寸法Y(mm)
22
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
84
補強層
ホース:2W
ねじ径R
R1/2
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
材質(口金)
SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
材質(内管)
ホース:20.1
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
152件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88168511PF2108 x 670L R=R670
¥5,026
¥5,529(税込)
3日以内出荷
返品不可
88169098PF2108 x 4500L R=R4500
¥16,335
¥17,969(税込)
3日以内出荷
返品不可
88173131PF2108 x 500L R=R500
¥4,523
¥4,975(税込)
3日以内出荷
返品不可
88173429PF2108 x 9000L R=R9000
¥29,622
¥32,584(税込)
3日以内出荷
返品不可
88173831PF2108 x 600L R=R600
¥4,819
¥5,301(税込)
3日以内出荷
返品不可
88186930PF2108 x 20000L R=R20000
¥62,103
¥68,313(税込)
3日以内出荷
返品不可
88187709PF2108 x 700L R=R700
¥5,113
¥5,624(税込)
3日以内出荷
返品不可
88188725PF2108 x 370L R=R370
¥4,140
¥4,554(税込)
3日以内出荷
返品不可
88189800PF2108 x 240L R=R240
¥3,756
¥4,132(税込)
3日以内出荷
返品不可
88190518PF2108 x 1600L R=R1600
¥7,772
¥8,549(税込)
3日以内出荷
返品不可
88191936PF2108 x 860L R=R860
¥5,588
¥6,147(税込)
3日以内出荷
返品不可
88194158PF2108 x 360L R=R360
¥4,110
¥4,521(税込)
3日以内出荷
返品不可
88195418PF2108 x 780L R=R780
¥5,352
¥5,887(税込)
3日以内出荷
返品不可
88195497PF2108 x 920L R=R920
¥5,763
¥6,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
88197798PF2108 x 950L R=R950
¥5,853
¥6,438(税込)
3日以内出荷
返品不可
88200221PF2108 x 840L R=R840
¥5,528
¥6,081(税込)
3日以内出荷
返品不可
88202120PF2108 x 810L R=R810
¥5,439
¥5,983(税込)
3日以内出荷
返品不可
88202391PF2108 x 460L R=R460
¥4,406
¥4,847(税込)
3日以内出荷
返品不可
88208045PF2108 x 270L R=R270
¥3,845
¥4,230(税込)
3日以内出荷
返品不可
88209016PF2108 x 4400L R=R4400
¥16,039
¥17,643(税込)
3日以内出荷
返品不可
88210021PF2108 x 710L R=R710
¥5,143
¥5,657(税込)
3日以内出荷
返品不可
88211116PF2108 x 1950L R=R1950
¥8,806
¥9,687(税込)
3日以内出荷
返品不可
88213995PF2108 x 790L R=R790
¥5,382
¥5,920(税込)
3日以内出荷
返品不可
88217048PF2108 x 1700L R=R1700
¥8,066
¥8,873(税込)
3日以内出荷
返品不可
88217660PF2108 x 430L R=R430
¥4,318
¥4,750(税込)
3日以内出荷
返品不可
88223226PF2108 x 2100L R=R2100
¥9,248
¥10,173(税込)
3日以内出荷
返品不可
88223549PF2108 x 390L R=R390
¥4,200
¥4,620(税込)
3日以内出荷
返品不可
88231949PF2108 x 4800L R=R4800
¥17,220
¥18,942(税込)
3日以内出荷
返品不可
88235388PF2108 x 300L R=R300
¥3,933
¥4,326(税込)
3日以内出荷
返品不可
88240017PF2108 x 490L R=R490
¥4,495
¥4,945(税込)
3日以内出荷
返品不可
88240069PF2108 x 900L R=R900
¥5,705
¥6,276(税込)
3日以内出荷
返品不可
88241329PF2108 x 1850L R=R1850
¥8,510
¥9,361(税込)
3日以内出荷
返品不可
88241758PF2108 x 680L R=R680
¥5,056
¥5,562(税込)
3日以内出荷
返品不可
88242817PF2108 x 980L R=R980
¥5,942
¥6,536(税込)
3日以内出荷
返品不可
88243876PF2108 x 3300L R=R3300
¥12,792
¥14,071(税込)
3日以内出荷
返品不可
88245879PF2108 x 3500L R=R3500
¥13,382
¥14,720(税込)
3日以内出荷
返品不可
88248749PF2108 x 8000L R=R8000
¥26,669
¥29,336(税込)
3日以内出荷
返品不可
88250675PF2108 x 480L R=R480
¥4,466
¥4,913(税込)
3日以内出荷
返品不可
88251576PF2108 x 2900L R=R2900
¥11,610
¥12,771(税込)
3日以内出荷
返品不可
88253719PF2108 x 1250L R=R1250
¥6,739
¥7,413(税込)
3日以内出荷
返品不可
88253737PF2108 x 510L R=R510
¥4,553
¥5,008(税込)
3日以内出荷
返品不可
88254638PF2108 x 15000L R=R15000
¥47,339
¥52,073(税込)
3日以内出荷
返品不可
88255801PF2108 x 640L R=R640
¥4,938
¥5,432(税込)
3日以内出荷
返品不可
88256765PF2108 x 11000L R=R11000
¥35,528
¥39,081(税込)
3日以内出荷
返品不可
88259170PF2108 x 200L R=R200
¥3,638
¥4,002(税込)
3日以内出荷
返品不可
88259547PF2108 x 630L R=R630
¥4,908
¥5,399(税込)
3日以内出荷
返品不可
88261918PF2108 x 8500L R=R8500
¥28,146
¥30,961(税込)
3日以内出荷
返品不可
88262785PF2108 x 1650L R=R1650
¥7,920
¥8,712(税込)
3日以内出荷
返品不可
88263966PF2108 x 18000L R=R18000
¥56,198
¥61,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
88264237PF2108 x 1100L R=R1100
¥6,295
¥6,925(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする