曜日別特売

PF2112 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/4)

PF2112 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2112 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2112 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2112 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2112 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
質量(g)
ホース(1mあたり):910
最高使用圧力(MPa)
21
最小曲げ半径(mm)
120
寸法X(mm)
36
ホース内径(Φmm)
19
寸法Y(mm)
30
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
84
補強層
ホース:2W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G3/4
材質(口金)
SUS304
材質(内管)
ホース:28.7
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
137件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88165991PF2112 x 350L SUS C=C350
¥24,236
¥26,660(税込)
3日以内出荷
返品不可
88166167PF2112 x 1850L SUS C=C1850
¥32,593
¥35,852(税込)
3日以内出荷
返品不可
88166596PF2112 x 490L SUS C=C490
¥25,016
¥27,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
88167181PF2112 x 750L SUS C=C750
¥26,465
¥29,112(税込)
3日以内出荷
返品不可
88171180PF2112 x 3600L SUS C=C3600
¥42,343
¥46,577(税込)
3日以内出荷
返品不可
88171950PF2112 x 770L SUS C=C770
¥26,576
¥29,234(税込)
3日以内出荷
返品不可
88173027PF2112 x 16000L SUS C=C16000
¥111,429
¥122,572(税込)
3日以内出荷
返品不可
88173316PF2112 x 980L SUS C=C980
¥27,746
¥30,521(税込)
3日以内出荷
返品不可
88173989PF2112 x 3300L SUS C=C3300
¥40,672
¥44,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
88178146PF2112 x 13000L SUS C=C13000
¥94,715
¥104,187(税込)
3日以内出荷
返品不可
88181881PF2112 x 4600L SUS C=C4600
¥47,915
¥52,707(税込)
3日以内出荷
返品不可
88186178PF2112 x 3700L SUS C=C3700
¥42,900
¥47,190(税込)
3日以内出荷
返品不可
88187797PF2112 x 15000L SUS C=C15000
¥105,858
¥116,444(税込)
3日以内出荷
返品不可
88187937PF2112 x 3800L SUS C=C3800
¥43,458
¥47,804(税込)
3日以内出荷
返品不可
88190667PF2112 x 410L SUS C=C410
¥24,570
¥27,027(税込)
3日以内出荷
返品不可
88193160PF2112 x 4100L SUS C=C4100
¥45,129
¥49,642(税込)
3日以内出荷
返品不可
88199277PF2112 x 840L SUS C=C840
¥26,966
¥29,663(税込)
3日以内出荷
返品不可
88200650PF2112 x 740L SUS C=C740
¥26,409
¥29,050(税込)
3日以内出荷
返品不可
88206250PF2112 x 2100L SUS C=C2100
¥33,986
¥37,385(税込)
3日以内出荷
返品不可
88207668PF2112 x 370L SUS C=C370
¥24,348
¥26,783(税込)
3日以内出荷
返品不可
88208368PF2112 x 1500L SUS C=C1500
¥30,643
¥33,707(税込)
3日以内出荷
返品不可
88209138PF2112 x 1000L SUS C=C1000
¥27,858
¥30,644(税込)
3日以内出荷
返品不可
88209181PF2112 x 14000L SUS C=C14000
¥100,286
¥110,315(税込)
3日以内出荷
返品不可
88213880PF2112 x 970L SUS C=C970
¥27,690
¥30,459(税込)
3日以内出荷
返品不可
88216007PF2112 x 720L SUS C=C720
¥26,298
¥28,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
88216077PF2112 x 700L SUS C=C700
¥26,186
¥28,805(税込)
3日以内出荷
返品不可
88218010PF2112 x 3500L SUS C=C3500
¥41,786
¥45,965(税込)
3日以内出荷
返品不可
88218421PF2112 x 6000L SUS C=C6000
¥55,715
¥61,287(税込)
3日以内出荷
返品不可
88223427PF2112 x 910L SUS C=C910
¥27,356
¥30,092(税込)
3日以内出荷
返品不可
88225010PF2112 x 4000L SUS C=C4000
¥44,572
¥49,029(税込)
3日以内出荷
返品不可
88226821PF2112 x 2000L SUS C=C2000
¥33,429
¥36,772(税込)
3日以内出荷
返品不可
88230479PF2112 x 3200L SUS C=C3200
¥40,115
¥44,127(税込)
3日以内出荷
返品不可
88231206PF2112 x 800L SUS C=C800
¥26,743
¥29,417(税込)
3日以内出荷
返品不可
88231775PF2112 x 1350L SUS C=C1350
¥29,808
¥32,789(税込)
3日以内出荷
返品不可
88235065PF2112 x 6500L SUS C=C6500
¥58,500
¥64,350(税込)
3日以内出荷
返品不可
88236560PF2112 x 1300L SUS C=C1300
¥29,529
¥32,482(税込)
3日以内出荷
返品不可
88243359PF2112 x 470L SUS C=C470
¥24,905
¥27,396(税込)
3日以内出荷
返品不可
88245696PF2112 x 500L SUS C=C500
¥25,072
¥27,579(税込)
3日以内出荷
返品不可
88246676PF2112 x 320L SUS C=C320
¥24,069
¥26,476(税込)
3日以内出荷
返品不可
88246895PF2112 x 1050L SUS C=C1050
¥28,136
¥30,950(税込)
3日以内出荷
返品不可
88249126PF2112 x 340L SUS C=C340
¥24,180
¥26,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
88253256PF2112 x 790L SUS C=C790
¥26,688
¥29,357(税込)
3日以内出荷
返品不可
88269907PF2112 x 8500L SUS C=C8500
¥69,643
¥76,607(税込)
3日以内出荷
返品不可
88271770PF2112 x 930L SUS C=C930
¥27,468
¥30,215(税込)
3日以内出荷
返品不可
88273538PF2112 x 830L SUS C=C830
¥26,910
¥29,601(税込)
3日以内出荷
返品不可
88273565PF2112 x 450L SUS C=C450
¥24,793
¥27,272(税込)
3日以内出荷
返品不可
88274089PF2112 x 1400L SUS C=C1400
¥30,086
¥33,095(税込)
3日以内出荷
返品不可
88275516PF2112 x 5000L SUS C=C5000
¥50,143
¥55,157(税込)
3日以内出荷
返品不可
88275647PF2112 x 600L SUS C=C600
¥25,629
¥28,192(税込)
3日以内出荷
返品不可
88277291PF2112 x 420L SUS C=C420
¥24,626
¥27,089(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする