PF2112 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/4)

PF2112 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2112 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2112 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2112 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2112 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
材質
口金・アダプタ:SUS304
質量(g)
ホース(1mあたり):910
最高使用圧力(MPa)
21
最小曲げ半径(mm)
120
寸法X(mm)
36
ホース内径(Φmm)
19
寸法Y(mm)
30
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
84
補強層
ホース:2W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G3/4
材質(内管)
ホース:28.7
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
137件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88167811PF2112 x 660L SUS 8001+F=F+8001660
¥33,392
¥36,731(税込)
3日以内出荷
返品不可
88167847PF2112 x 900L SUS 8001+F=F+8001900
¥34,729
¥38,202(税込)
3日以内出荷
返品不可
88172948PF2112 x 860L SUS 8001+F=F+8001860
¥34,506
¥37,957(税込)
3日以内出荷
返品不可
88175328PF2112 x 1850L SUS 8001+F=F+80011850
¥40,022
¥44,024(税込)
3日以内出荷
返品不可
88178828PF2112 x 2900L SUS 8001+F=F+80012900
¥45,872
¥50,459(税込)
3日以内出荷
返品不可
88180718PF2112 x 970L SUS 8001+F=F+8001970
¥35,119
¥38,631(税込)
3日以内出荷
返品不可
88182048PF2112 x 1350L SUS 8001+F=F+80011350
¥37,236
¥40,960(税込)
3日以内出荷
返品不可
88182511PF2112 x 6500L SUS 8001+F=F+80016500
¥65,929
¥72,522(税込)
3日以内出荷
返品不可
88187736PF2112 x 430L SUS 8001+F=F+8001430
¥32,110
¥35,321(税込)
3日以内出荷
返品不可
88188208PF2112 x 780L SUS 8001+F=F+8001780
¥34,060
¥37,466(税込)
3日以内出荷
返品不可
88188400PF2112 x 5500L SUS 8001+F=F+80015500
¥60,358
¥66,394(税込)
3日以内出荷
返品不可
88194806PF2112 x 320L SUS 8001+F=F+8001320
¥31,498
¥34,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
88195436PF2112 x 810L SUS 8001+F=F+8001810
¥34,228
¥37,651(税込)
3日以内出荷
返品不可
88195951PF2112 x 1250L SUS 8001+F=F+80011250
¥36,679
¥40,347(税込)
3日以内出荷
返品不可
88196931PF2112 x 600L SUS 8001+F=F+8001600
¥33,058
¥36,364(税込)
3日以内出荷
返品不可
88199119PF2112 x 10000L SUS 8001+F=F+800110000
¥85,429
¥93,972(税込)
3日以内出荷
返品不可
88204895PF2112 x 560L SUS 8001+F=F+8001560
¥32,835
¥36,119(税込)
3日以内出荷
返品不可
88205918PF2112 x 520L SUS 8001+F=F+8001520
¥32,612
¥35,873(税込)
3日以内出荷
返品不可
88210940PF2112 x 890L SUS 8001+F=F+8001890
¥34,673
¥38,140(税込)
3日以内出荷
返品不可
88223741PF2112 x 920L SUS 8001+F=F+8001920
¥34,840
¥38,324(税込)
3日以内出荷
返品不可
88226918PF2112 x 930L SUS 8001+F=F+8001930
¥34,896
¥38,386(税込)
3日以内出荷
返品不可
88229219PF2112 x 3800L SUS 8001+F=F+80013800
¥50,886
¥55,975(税込)
3日以内出荷
返品不可
88229867PF2112 x 370L SUS 8001+F=F+8001370
¥31,776
¥34,954(税込)
3日以内出荷
返品不可
88232247PF2112 x 700L SUS 8001+F=F+8001700
¥33,615
¥36,977(税込)
3日以内出荷
返品不可
88238696PF2112 x 1750L SUS 8001+F=F+80011750
¥39,465
¥43,412(税込)
3日以内出荷
返品不可
88238931PF2112 x 2400L SUS 8001+F=F+80012400
¥43,086
¥47,395(税込)
3日以内出荷
返品不可
88242205PF2112 x 740L SUS 8001+F=F+8001740
¥33,838
¥37,222(税込)
3日以内出荷
返品不可
88249275PF2112 x 2300L SUS 8001+F=F+80012300
¥42,529
¥46,782(税込)
3日以内出荷
返品不可
88250508PF2112 x 390L SUS 8001+F=F+8001390
¥31,888
¥35,077(税込)
3日以内出荷
返品不可
88250596PF2112 x 2000L SUS 8001+F=F+80012000
¥40,858
¥44,944(税込)
3日以内出荷
返品不可
88251899PF2112 x 15000L SUS 8001+F=F+800115000
¥113,286
¥124,615(税込)
3日以内出荷
返品不可
88252371PF2112 x 1550L SUS 8001+F=F+80011550
¥38,350
¥42,185(税込)
3日以内出荷
返品不可
88252389PF2112 x 850L SUS 8001+F=F+8001850
¥34,450
¥37,895(税込)
3日以内出荷
返品不可
88252870PF2112 x 450L SUS 8001+F=F+8001450
¥32,222
¥35,444(税込)
3日以内出荷
返品不可
88253046PF2112 x 1150L SUS 8001+F=F+80011150
¥36,122
¥39,734(税込)
3日以内出荷
返品不可
88254227PF2112 x 11000L SUS 8001+F=F+800111000
¥91,000
¥100,100(税込)
3日以内出荷
返品不可
88257018PF2112 x 670L SUS 8001+F=F+8001670
¥33,448
¥36,793(税込)
3日以内出荷
返品不可
88258829PF2112 x 630L SUS 8001+F=F+8001630
¥33,225
¥36,548(税込)
3日以内出荷
返品不可
88260421PF2112 x 540L SUS 8001+F=F+8001540
¥32,723
¥35,995(税込)
3日以内出荷
返品不可
88267290PF2112 x 500L SUS 8001+F=F+8001500
¥32,500
¥35,750(税込)
3日以内出荷
返品不可
88267597PF2112 x 990L SUS 8001+F=F+8001990
¥35,230
¥38,753(税込)
3日以内出荷
返品不可
88269408PF2112 x 790L SUS 8001+F=F+8001790
¥34,116
¥37,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
88270625PF2112 x 400L SUS 8001+F=F+8001400
¥31,943
¥35,137(税込)
3日以内出荷
返品不可
88273240PF2112 x 16000L SUS 8001+F=F+800116000
¥118,858
¥130,744(税込)
3日以内出荷
返品不可
88274238PF2112 x 5000L SUS 8001+F=F+80015000
¥57,572
¥63,329(税込)
3日以内出荷
返品不可
88274841PF2112 x 12000L SUS 8001+F=F+800112000
¥96,572
¥106,229(税込)
3日以内出荷
返品不可
88278840PF2112 x 4200L SUS 8001+F=F+80014200
¥53,115
¥58,427(税込)
3日以内出荷
返品不可
88279086PF2112 x 4400L SUS 8001+F=F+80014400
¥54,229
¥59,652(税込)
3日以内出荷
返品不可
88279296PF2112 x 980L SUS 8001+F=F+8001980
¥35,175
¥38,693(税込)
3日以内出荷
返品不可
88279619PF2112 x 1900L SUS 8001+F=F+80011900
¥40,300
¥44,330(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする