曜日別特売

PF2112 (両端ステンレス金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/4)

PF2112 (両端ステンレス金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2112 (両端ステンレス金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2112 (両端ステンレス金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2112 (両端ステンレス金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
質量(g)
ホース(1mあたり):910
最高使用圧力(MPa)
21
最小曲げ半径(mm)
120
ホース内径(Φmm)
19
寸法Y(mm)
30
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
84
補強層
ホース:2W
ねじ径R
R3/4
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
材質(口金)
SUS304
材質(内管)
ホース:28.7
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
137件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88169841PF2112 x 440L SUS R=R440
¥21,023
¥23,125(税込)
3日以内出荷
返品不可
88171399PF2112 x 3400L SUS R=R3400
¥37,515
¥41,267(税込)
3日以内出荷
返品不可
88171697PF2112 x 340L SUS R=R340
¥20,466
¥22,513(税込)
3日以内出荷
返品不可
88172598PF2112 x 3500L SUS R=R3500
¥38,072
¥41,879(税込)
3日以内出荷
返品不可
88173937PF2112 x 390L SUS R=R390
¥20,745
¥22,820(税込)
3日以内出荷
返品不可
88173980PF2112 x 330L SUS R=R330
¥20,410
¥22,451(税込)
3日以内出荷
返品不可
88176195PF2112 x 9000L SUS R=R9000
¥68,715
¥75,587(税込)
3日以内出荷
返品不可
88177227PF2112 x 400L SUS R=R400
¥20,800
¥22,880(税込)
3日以内出荷
返品不可
88178819PF2112 x 690L SUS R=R690
¥22,416
¥24,658(税込)
3日以内出荷
返品不可
88179896PF2112 x 470L SUS R=R470
¥21,190
¥23,309(税込)
3日以内出荷
返品不可
88180341PF2112 x 770L SUS R=R770
¥22,862
¥25,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
88180621PF2112 x 510L SUS R=R510
¥21,413
¥23,554(税込)
3日以内出荷
返品不可
88181531PF2112 x 1900L SUS R=R1900
¥29,158
¥32,074(税込)
3日以内出荷
返品不可
88182477PF2112 x 450L SUS R=R450
¥21,079
¥23,187(税込)
3日以内出荷
返品不可
88186765PF2112 x 4400L SUS R=R4400
¥43,086
¥47,395(税込)
3日以内出荷
返品不可
88188199PF2112 x 1950L SUS R=R1950
¥29,436
¥32,380(税込)
3日以内出荷
返品不可
88188759PF2112 x 650L SUS R=R650
¥22,193
¥24,412(税込)
3日以内出荷
返品不可
88190098PF2112 x 4900L SUS R=R4900
¥45,872
¥50,459(税込)
3日以内出荷
返品不可
88192295PF2112 x 810L SUS R=R810
¥23,085
¥25,394(税込)
3日以内出荷
返品不可
88196468PF2112 x 570L SUS R=R570
¥21,748
¥23,923(税込)
3日以内出荷
返品不可
88198918PF2112 x 3600L SUS R=R3600
¥38,629
¥42,492(税込)
3日以内出荷
返品不可
88200537PF2112 x 4300L SUS R=R4300
¥42,529
¥46,782(税込)
3日以内出荷
返品不可
88200695PF2112 x 630L SUS R=R630
¥22,082
¥24,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
88201709PF2112 x 830L SUS R=R830
¥23,196
¥25,516(税込)
3日以内出荷
返品不可
88201989PF2112 x 320L SUS R=R320
¥20,355
¥22,391(税込)
3日以内出荷
返品不可
88202156PF2112 x 550L SUS R=R550
¥21,636
¥23,800(税込)
3日以内出荷
返品不可
88206478PF2112 x 730L SUS R=R730
¥22,639
¥24,903(税込)
3日以内出荷
返品不可
88206810PF2112 x 370L SUS R=R370
¥20,633
¥22,696(税込)
3日以内出荷
返品不可
88211895PF2112 x 1150L SUS R=R1150
¥24,979
¥27,477(税込)
3日以内出荷
返品不可
88212191PF2112 x 520L SUS R=R520
¥21,469
¥23,616(税込)
3日以内出荷
返品不可
88218430PF2112 x 4200L SUS R=R4200
¥41,972
¥46,169(税込)
3日以内出荷
返品不可
88220417PF2112 x 790L SUS R=R790
¥22,973
¥25,270(税込)
3日以内出荷
返品不可
88221641PF2112 x 960L SUS R=R960
¥23,920
¥26,312(税込)
3日以内出荷
返品不可
88222429PF2112 x 980L SUS R=R980
¥24,032
¥26,435(税込)
3日以内出荷
返品不可
88222517PF2112 x 620L SUS R=R620
¥22,026
¥24,229(税込)
3日以内出荷
返品不可
88223777PF2112 x 3800L SUS R=R3800
¥39,743
¥43,717(税込)
3日以内出荷
返品不可
88226796PF2112 x 4600L SUS R=R4600
¥44,200
¥48,620(税込)
3日以内出荷
返品不可
88230865PF2112 x 2200L SUS R=R2200
¥30,829
¥33,912(税込)
3日以内出荷
返品不可
88233471PF2112 x 590L SUS R=R590
¥21,859
¥24,045(税込)
3日以内出荷
返品不可
88237470PF2112 x 940L SUS R=R940
¥23,809
¥26,190(税込)
3日以内出荷
返品不可
88237847PF2112 x 8000L SUS R=R8000
¥63,143
¥69,457(税込)
3日以内出荷
返品不可
88239351PF2112 x 760L SUS R=R760
¥22,806
¥25,087(税込)
3日以内出荷
返品不可
88240035PF2112 x 2100L SUS R=R2100
¥30,272
¥33,299(税込)
3日以内出荷
返品不可
88241505PF2112 x 14000L SUS R=R14000
¥96,572
¥106,229(税込)
3日以内出荷
返品不可
88241688PF2112 x 900L SUS R=R900
¥23,586
¥25,945(税込)
3日以内出荷
返品不可
88241828PF2112 x 6000L SUS R=R6000
¥52,000
¥57,200(税込)
3日以内出荷
返品不可
88242178PF2112 x 540L SUS R=R540
¥21,580
¥23,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
88242458PF2112 x 2800L SUS R=R2800
¥34,172
¥37,589(税込)
3日以内出荷
返品不可
88245669PF2112 x 3200L SUS R=R3200
¥36,400
¥40,040(税込)
3日以内出荷
返品不可
88248478PF2112 x 780L SUS R=R780
¥22,918
¥25,210(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする