曜日別特売

PF2112 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/4)

PF2112 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2112 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2112 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2112 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2112 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
材質
口金・アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
質量(g)
ホース(1mあたり):910
最高使用圧力(MPa)
21
最小曲げ半径(mm)
120
寸法X(mm)
36
ホース内径(Φmm)
19
寸法Y(mm)
30
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
84
補強層
ホース:2W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G3/4
材質(内管)
ホース:28.7
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
137件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88172878PF2112 x 650L 8002+C=C+8002650
¥12,276
¥13,504(税込)
3日以内出荷
返品不可
88175775PF2112 x 2400L 8002+C=C+80022400
¥22,026
¥24,229(税込)
3日以内出荷
返品不可
88178688PF2112 x 1500L 8002+C=C+80021500
¥17,012
¥18,713(税込)
3日以内出荷
返品不可
88183545PF2112 x 1800L 8002+C=C+80021800
¥18,683
¥20,551(税込)
3日以内出荷
返品不可
88184166PF2112 x 4900L 8002+C=C+80024900
¥35,955
¥39,551(税込)
3日以内出荷
返品不可
88185189PF2112 x 700L 8002+C=C+8002700
¥12,555
¥13,811(税込)
3日以内出荷
返品不可
88186467PF2112 x 880L 8002+C=C+8002880
¥13,558
¥14,914(税込)
3日以内出荷
返品不可
88186921PF2112 x 6500L 8002+C=C+80026500
¥44,869
¥49,356(税込)
3日以内出荷
返品不可
88195305PF2112 x 1400L 8002+C=C+80021400
¥16,455
¥18,101(税込)
3日以内出荷
返品不可
88199399PF2112 x 520L 8002+C=C+8002520
¥11,552
¥12,707(税込)
3日以内出荷
返品不可
88200108PF2112 x 330L 8002+C=C+8002330
¥10,493
¥11,542(税込)
3日以内出荷
返品不可
88200756PF2112 x 2100L 8002+C=C+80022100
¥20,355
¥22,391(税込)
3日以内出荷
返品不可
88203206PF2112 x 2700L 8002+C=C+80022700
¥23,698
¥26,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
88205261PF2112 x 570L 8002+C=C+8002570
¥11,830
¥13,013(税込)
3日以内出荷
返品不可
88205848PF2112 x 1750L 8002+C=C+80021750
¥18,405
¥20,246(税込)
3日以内出荷
返品不可
88207336PF2112 x 3600L 8002+C=C+80023600
¥28,712
¥31,583(税込)
3日以内出荷
返品不可
88209741PF2112 x 440L 8002+C=C+8002440
¥11,106
¥12,217(税込)
3日以内出荷
返品不可
88211001PF2112 x 410L 8002+C=C+8002410
¥10,939
¥12,033(税込)
3日以内出荷
返品不可
88212437PF2112 x 4000L 8002+C=C+80024000
¥30,940
¥34,034(税込)
3日以内出荷
返品不可
88213435PF2112 x 510L 8002+C=C+8002510
¥11,496
¥12,646(税込)
3日以内出荷
返品不可
88218055PF2112 x 3500L 8002+C=C+80023500
¥28,155
¥30,971(税込)
3日以内出荷
返品不可
88218107PF2112 x 820L 8002+C=C+8002820
¥13,223
¥14,545(税込)
3日以内出荷
返品不可
88221510PF2112 x 2200L 8002+C=C+80022200
¥20,912
¥23,003(税込)
3日以内出荷
返品不可
88222386PF2112 x 550L 8002+C=C+8002550
¥11,719
¥12,891(税込)
3日以内出荷
返品不可
88226769PF2112 x 2600L 8002+C=C+80022600
¥23,140
¥25,454(税込)
3日以内出荷
返品不可
88228826PF2112 x 940L 8002+C=C+8002940
¥13,892
¥15,281(税込)
3日以内出荷
返品不可
88229411PF2112 x 680L 8002+C=C+8002680
¥12,443
¥13,687(税込)
3日以内出荷
返品不可
88233568PF2112 x 8500L 8002+C=C+80028500
¥56,012
¥61,613(税込)
3日以内出荷
返品不可
88236316PF2112 x 530L 8002+C=C+8002530
¥11,608
¥12,769(税込)
3日以内出荷
返品不可
88237217PF2112 x 750L 8002+C=C+8002750
¥12,833
¥14,116(税込)
3日以内出荷
返品不可
88237488PF2112 x 430L 8002+C=C+8002430
¥11,050
¥12,155(税込)
3日以内出荷
返品不可
88238599PF2112 x 540L 8002+C=C+8002540
¥11,663
¥12,829(税込)
3日以内出荷
返品不可
88239290PF2112 x 4400L 8002+C=C+80024400
¥33,169
¥36,486(税込)
3日以内出荷
返品不可
88239299PF2112 x 1350L 8002+C=C+80021350
¥16,176
¥17,794(税込)
3日以内出荷
返品不可
88239947PF2112 x 340L 8002+C=C+8002340
¥10,549
¥11,604(税込)
3日以内出荷
返品不可
88240455PF2112 x 4300L 8002+C=C+80024300
¥32,612
¥35,873(税込)
3日以内出荷
返品不可
88242431PF2112 x 860L 8002+C=C+8002860
¥13,446
¥14,791(税込)
3日以内出荷
返品不可
88245599PF2112 x 930L 8002+C=C+8002930
¥13,836
¥15,220(税込)
3日以内出荷
返品不可
88253938PF2112 x 2800L 8002+C=C+80022800
¥24,255
¥26,681(税込)
3日以内出荷
返品不可
88255225PF2112 x 320L 8002+C=C+8002320
¥10,438
¥11,482(税込)
3日以内出荷
返品不可
88256038PF2112 x 730L 8002+C=C+8002730
¥12,722
¥13,994(税込)
3日以内出荷
返品不可
88261367PF2112 x 9000L 8002+C=C+80029000
¥58,798
¥64,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
88262085PF2112 x 710L 8002+C=C+8002710
¥12,610
¥13,871(税込)
3日以内出荷
返品不可
88262767PF2112 x 590L 8002+C=C+8002590
¥11,942
¥13,136(税込)
3日以内出荷
返品不可
88266477PF2112 x 4800L 8002+C=C+80024800
¥35,398
¥38,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
88272199PF2112 x 5500L 8002+C=C+80025500
¥39,298
¥43,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
88272269PF2112 x 720L 8002+C=C+8002720
¥12,666
¥13,933(税込)
3日以内出荷
返品不可
88274299PF2112 x 850L 8002+C=C+8002850
¥13,390
¥14,729(税込)
3日以内出荷
返品不可
88274990PF2112 x 1050L 8002+C=C+80021050
¥14,505
¥15,956(税込)
3日以内出荷
返品不可
88275541PF2112 x 490L 8002+C=C+8002490
¥11,385
¥12,524(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする