曜日別特売

PF2112 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/4)

PF2112 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2112 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2112 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2112 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2112 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
材質
口金・アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
質量(g)
ホース(1mあたり):910
最高使用圧力(MPa)
21
最小曲げ半径(mm)
120
寸法X(mm)
36
ホース内径(Φmm)
19
寸法Y(mm)
30
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
84
補強層
ホース:2W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G3/4
材質(内管)
ホース:28.7
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
137件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88165851PF2112 x 740L 8001+F=F+8001740
¥12,778
¥14,056(税込)
3日以内出荷
返品不可
88165869PF2112 x 1050L 8001+F=F+80011050
¥14,505
¥15,956(税込)
3日以内出荷
返品不可
88166736PF2112 x 4200L 8001+F=F+80014200
¥32,055
¥35,261(税込)
3日以内出荷
返品不可
88174041PF2112 x 14000L 8001+F=F+800114000
¥86,655
¥95,321(税込)
3日以内出荷
返品不可
88175800PF2112 x 4500L 8001+F=F+80014500
¥33,726
¥37,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
88182705PF2112 x 1150L 8001+F=F+80011150
¥15,062
¥16,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
88188427PF2112 x 550L 8001+F=F+8001550
¥11,719
¥12,891(税込)
3日以内出荷
返品不可
88188436PF2112 x 10000L 8001+F=F+800110000
¥64,369
¥70,806(税込)
3日以内出荷
返品不可
88188655PF2112 x 780L 8001+F=F+8001780
¥13,000
¥14,300(税込)
3日以内出荷
返品不可
88192810PF2112 x 6500L 8001+F=F+80016500
¥44,869
¥49,356(税込)
3日以内出荷
返品不可
88194639PF2112 x 750L 8001+F=F+8001750
¥12,833
¥14,116(税込)
3日以内出荷
返品不可
88197299PF2112 x 1900L 8001+F=F+80011900
¥19,240
¥21,164(税込)
3日以内出荷
返品不可
88199810PF2112 x 13000L 8001+F=F+800113000
¥81,083
¥89,191(税込)
3日以内出荷
返品不可
88201237PF2112 x 890L 8001+F=F+8001890
¥13,613
¥14,974(税込)
3日以内出荷
返品不可
88202707PF2112 x 840L 8001+F=F+8001840
¥13,335
¥14,669(税込)
3日以内出荷
返品不可
88203450PF2112 x 920L 8001+F=F+8001920
¥13,780
¥15,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
88203608PF2112 x 360L 8001+F=F+8001360
¥10,660
¥11,726(税込)
3日以内出荷
返品不可
88207151PF2112 x 4000L 8001+F=F+80014000
¥30,940
¥34,034(税込)
3日以内出荷
返品不可
88208201PF2112 x 350L 8001+F=F+8001350
¥10,605
¥11,666(税込)
3日以内出荷
返品不可
88214266PF2112 x 2100L 8001+F=F+80012100
¥20,355
¥22,391(税込)
3日以内出荷
返品不可
88214546PF2112 x 5500L 8001+F=F+80015500
¥39,298
¥43,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
88216226PF2112 x 370L 8001+F=F+8001370
¥10,716
¥11,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
88219175PF2112 x 4800L 8001+F=F+80014800
¥35,398
¥38,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
88219437PF2112 x 3000L 8001+F=F+80013000
¥25,369
¥27,906(税込)
3日以内出荷
返品不可
88230890PF2112 x 3500L 8001+F=F+80013500
¥28,155
¥30,971(税込)
3日以内出荷
返品不可
88233857PF2112 x 930L 8001+F=F+8001930
¥13,836
¥15,220(税込)
3日以内出荷
返品不可
88236307PF2112 x 1700L 8001+F=F+80011700
¥18,126
¥19,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
88238030PF2112 x 3600L 8001+F=F+80013600
¥28,712
¥31,583(税込)
3日以内出荷
返品不可
88239238PF2112 x 1000L 8001+F=F+80011000
¥14,226
¥15,649(税込)
3日以内出荷
返品不可
88240340PF2112 x 2900L 8001+F=F+80012900
¥24,812
¥27,293(税込)
3日以内出荷
返品不可
88241101PF2112 x 4300L 8001+F=F+80014300
¥32,612
¥35,873(税込)
3日以内出荷
返品不可
88245441PF2112 x 760L 8001+F=F+8001760
¥12,889
¥14,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
88247331PF2112 x 3100L 8001+F=F+80013100
¥25,926
¥28,519(税込)
3日以内出荷
返品不可
88248487PF2112 x 1100L 8001+F=F+80011100
¥14,783
¥16,261(税込)
3日以内出荷
返品不可
88249695PF2112 x 900L 8001+F=F+8001900
¥13,669
¥15,036(税込)
3日以内出荷
返品不可
88250036PF2112 x 4900L 8001+F=F+80014900
¥35,955
¥39,551(税込)
3日以内出荷
返品不可
88256169PF2112 x 940L 8001+F=F+8001940
¥13,892
¥15,281(税込)
3日以内出荷
返品不可
88262347PF2112 x 830L 8001+F=F+8001830
¥13,279
¥14,607(税込)
3日以内出荷
返品不可
88265531PF2112 x 1450L 8001+F=F+80011450
¥16,733
¥18,406(税込)
3日以内出荷
返品不可
88269295PF2112 x 3900L 8001+F=F+80013900
¥30,383
¥33,421(税込)
3日以内出荷
返品不可
88270431PF2112 x 1800L 8001+F=F+80011800
¥18,683
¥20,551(税込)
3日以内出荷
返品不可
88272935PF2112 x 500L 8001+F=F+8001500
¥11,440
¥12,584(税込)
3日以内出荷
返品不可
88274895PF2112 x 540L 8001+F=F+8001540
¥11,663
¥12,829(税込)
3日以内出荷
返品不可
88280949PF2112 x 640L 8001+F=F+8001640
¥12,220
¥13,442(税込)
3日以内出荷
返品不可
88283058PF2112 x 530L 8001+F=F+8001530
¥11,608
¥12,769(税込)
3日以内出荷
返品不可
88284230PF2112 x 400L 8001+F=F+8001400
¥10,883
¥11,971(税込)
3日以内出荷
返品不可
88285560PF2112 x 320L 8001+F=F+8001320
¥10,438
¥11,482(税込)
3日以内出荷
返品不可
88286619PF2112 x 2200L 8001+F=F+80012200
¥20,912
¥23,003(税込)
3日以内出荷
返品不可
88287931PF2112 x 4400L 8001+F=F+80014400
¥33,169
¥36,486(税込)
3日以内出荷
返品不可
88288597PF2112 x 1300L 8001+F=F+80011300
¥15,898
¥17,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする