曜日別特売

PF2116 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1")

PF2116 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2116 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2116 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2116 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2116 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
質量(g)
ホース(1mあたり):1250
最高使用圧力(MPa)
21
最小曲げ半径(mm)
190
寸法X(mm)
41
ホース内径(Φmm)
25.4
寸法Y(mm)
36
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
84
補強層
ホース:2W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G1"
材質(口金)
SUS304
材質(内管)
ホース:35.8
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
133件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88171618PF2116 x 3500L SUS C=C3500
¥54,153
¥59,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
88182486PF2116 x 1600L SUS C=C1600
¥38,870
¥42,757(税込)
3日以内出荷
返品不可
88186117PF2116 x 10000L SUS C=C10000
¥106,433
¥117,076(税込)
3日以内出荷
返品不可
88187535PF2116 x 3700L SUS C=C3700
¥55,762
¥61,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
88189635PF2116 x 2500L SUS C=C2500
¥46,110
¥50,721(税込)
3日以内出荷
返品不可
88189897PF2116 x 7500L SUS C=C7500
¥86,326
¥94,959(税込)
3日以内出荷
返品不可
88191866PF2116 x 950L SUS C=C950
¥33,643
¥37,007(税込)
3日以内出荷
返品不可
88194185PF2116 x 3900L SUS C=C3900
¥57,370
¥63,107(税込)
3日以内出荷
返品不可
88196836PF2116 x 870L SUS C=C870
¥32,999
¥36,299(税込)
3日以内出荷
返品不可
88201420PF2116 x 970L SUS C=C970
¥33,805
¥37,186(税込)
3日以内出荷
返品不可
88201569PF2116 x 6500L SUS C=C6500
¥78,283
¥86,111(税込)
3日以内出荷
返品不可
88201648PF2116 x 910L SUS C=C910
¥33,322
¥36,654(税込)
3日以内出荷
返品不可
88201718PF2116 x 3100L SUS C=C3100
¥50,938
¥56,032(税込)
3日以内出荷
返品不可
88203091PF2116 x 780L SUS C=C780
¥32,276
¥35,504(税込)
3日以内出荷
返品不可
88205209PF2116 x 890L SUS C=C890
¥33,160
¥36,476(税込)
3日以内出荷
返品不可
88209488PF2116 x 720L SUS C=C720
¥31,793
¥34,972(税込)
3日以内出荷
返品不可
88214476PF2116 x 4100L SUS C=C4100
¥58,980
¥64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
88219480PF2116 x 7000L SUS C=C7000
¥82,305
¥90,536(税込)
3日以内出荷
返品不可
88220347PF2116 x 1300L SUS C=C1300
¥36,459
¥40,105(税込)
3日以内出荷
返品不可
88221406PF2116 x 730L SUS C=C730
¥31,873
¥35,060(税込)
3日以内出荷
返品不可
88225710PF2116 x 800L SUS C=C800
¥32,436
¥35,680(税込)
3日以内出荷
返品不可
88231075PF2116 x 410L SUS C=C410
¥29,299
¥32,229(税込)
3日以内出荷
返品不可
88231188PF2116 x 940L SUS C=C940
¥33,563
¥36,919(税込)
3日以内出荷
返品不可
88232177PF2116 x 8000L SUS C=C8000
¥90,348
¥99,383(税込)
3日以内出荷
返品不可
88233979PF2116 x 420L SUS C=C420
¥29,380
¥32,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
88235668PF2116 x 4300L SUS C=C4300
¥60,589
¥66,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
88235939PF2116 x 390L SUS C=C390
¥29,139
¥32,053(税込)
3日以内出荷
返品不可
88236210PF2116 x 500L SUS C=C500
¥30,023
¥33,025(税込)
3日以内出荷
返品不可
88236569PF2116 x 590L SUS C=C590
¥30,748
¥33,823(税込)
3日以内出荷
返品不可
88238809PF2116 x 480L SUS C=C480
¥29,862
¥32,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
88241697PF2116 x 840L SUS C=C840
¥32,759
¥36,035(税込)
3日以内出荷
返品不可
88244296PF2116 x 460L SUS C=C460
¥29,702
¥32,672(税込)
3日以内出荷
返品不可
88246579PF2116 x 1350L SUS C=C1350
¥36,860
¥40,546(税込)
3日以内出荷
返品不可
88249887PF2116 x 1200L SUS C=C1200
¥35,655
¥39,221(税込)
3日以内出荷
返品不可
88250045PF2116 x 3600L SUS C=C3600
¥54,958
¥60,454(税込)
3日以内出荷
返品不可
88253150PF2116 x 3300L SUS C=C3300
¥52,545
¥57,800(税込)
3日以内出荷
返品不可
88254105PF2116 x 380L SUS C=C380
¥29,058
¥31,964(税込)
3日以内出荷
返品不可
88255977PF2116 x 2600L SUS C=C2600
¥46,915
¥51,607(税込)
3日以内出荷
返品不可
88259477PF2116 x 740L SUS C=C740
¥31,953
¥35,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
88260186PF2116 x 570L SUS C=C570
¥30,586
¥33,645(税込)
3日以内出荷
返品不可
88262959PF2116 x 2200L SUS C=C2200
¥43,698
¥48,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
88264779PF2116 x 530L SUS C=C530
¥30,265
¥33,292(税込)
3日以内出荷
返品不可
88265741PF2116 x 760L SUS C=C760
¥32,115
¥35,327(税込)
3日以内出荷
返品不可
88267631PF2116 x 1950L SUS C=C1950
¥41,686
¥45,855(税込)
3日以内出荷
返品不可
88274965PF2116 x 2100L SUS C=C2100
¥42,893
¥47,182(税込)
3日以内出荷
返品不可
88275961PF2116 x 9000L SUS C=C9000
¥98,390
¥108,229(税込)
3日以内出荷
返品不可
88277108PF2116 x 400L SUS C=C400
¥29,219
¥32,141(税込)
3日以内出荷
返品不可
88282051PF2116 x 3800L SUS C=C3800
¥56,566
¥62,223(税込)
3日以内出荷
返品不可
88282778PF2116 x 2300L SUS C=C2300
¥44,502
¥48,952(税込)
3日以内出荷
返品不可
88286190PF2116 x 2900L SUS C=C2900
¥49,326
¥54,259(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする