曜日別特売

PF2116 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1")

PF2116 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2116 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2116 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2116 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2116 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
材質
口金・アダプタ:SUS304
質量(g)
ホース(1mあたり):1250
最高使用圧力(MPa)
21
最小曲げ半径(mm)
190
寸法X(mm)
41
ホース内径(Φmm)
25.4
寸法Y(mm)
36
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
84
補強層
ホース:2W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G1"
材質(内管)
ホース:35.8
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
133件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88169737PF2116 x 4900L SUS 8002+C=C+80024900
¥76,556
¥84,212(税込)
3日以内出荷
返品不可
88171268PF2116 x 900L SUS 8002+C=C+8002900
¥44,383
¥48,821(税込)
3日以内出荷
返品不可
88172160PF2116 x 830L SUS 8002+C=C+8002830
¥43,820
¥48,202(税込)
3日以内出荷
返品不可
88175136PF2116 x 760L SUS 8002+C=C+8002760
¥43,258
¥47,584(税込)
3日以内出荷
返品不可
88175721PF2116 x 2900L SUS 8002+C=C+80022900
¥60,469
¥66,516(税込)
3日以内出荷
返品不可
88175949PF2116 x 1700L SUS 8002+C=C+80021700
¥50,818
¥55,900(税込)
3日以内出荷
返品不可
88177866PF2116 x 740L SUS 8002+C=C+8002740
¥43,096
¥47,406(税込)
3日以内出荷
返品不可
88178408PF2116 x 8000L SUS 8002+C=C+80028000
¥101,490
¥111,639(税込)
3日以内出荷
返品不可
88182556PF2116 x 890L SUS 8002+C=C+8002890
¥44,303
¥48,733(税込)
3日以内出荷
返品不可
88190615PF2116 x 540L SUS 8002+C=C+8002540
¥41,488
¥45,637(税込)
3日以内出荷
返品不可
88190798PF2116 x 1050L SUS 8002+C=C+80021050
¥45,590
¥50,149(税込)
3日以内出荷
返品不可
88192347PF2116 x 3300L SUS 8002+C=C+80023300
¥63,688
¥70,057(税込)
3日以内出荷
返品不可
88194946PF2116 x 580L SUS 8002+C=C+8002580
¥41,809
¥45,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
88196301PF2116 x 2500L SUS 8002+C=C+80022500
¥57,253
¥62,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
88198586PF2116 x 3800L SUS 8002+C=C+80023800
¥67,709
¥74,480(税込)
3日以内出荷
返品不可
88202987PF2116 x 920L SUS 8002+C=C+8002920
¥44,545
¥49,000(税込)
3日以内出荷
返品不可
88203231PF2116 x 11000L SUS 8002+C=C+800211000
¥125,620
¥138,182(税込)
3日以内出荷
返品不可
88203985PF2116 x 10000L SUS 8002+C=C+800210000
¥117,576
¥129,334(税込)
3日以内出荷
返品不可
88207379PF2116 x 380L SUS 8002+C=C+8002380
¥40,200
¥44,220(税込)
3日以内出荷
返品不可
88208569PF2116 x 2400L SUS 8002+C=C+80022400
¥56,449
¥62,094(税込)
3日以内出荷
返品不可
88211500PF2116 x 3600L SUS 8002+C=C+80023600
¥66,100
¥72,710(税込)
3日以内出荷
返品不可
88213216PF2116 x 4000L SUS 8002+C=C+80024000
¥69,318
¥76,250(税込)
3日以内出荷
返品不可
88216829PF2116 x 780L SUS 8002+C=C+8002780
¥43,419
¥47,761(税込)
3日以内出荷
返品不可
88217066PF2116 x 600L SUS 8002+C=C+8002600
¥41,970
¥46,167(税込)
3日以内出荷
返品不可
88218046PF2116 x 7000L SUS 8002+C=C+80027000
¥93,448
¥102,793(税込)
3日以内出荷
返品不可
88218387PF2116 x 8500L SUS 8002+C=C+80028500
¥105,513
¥116,064(税込)
3日以内出荷
返品不可
88220311PF2116 x 460L SUS 8002+C=C+8002460
¥40,845
¥44,930(税込)
3日以内出荷
返品不可
88226708PF2116 x 660L SUS 8002+C=C+8002660
¥42,453
¥46,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
88232448PF2116 x 700L SUS 8002+C=C+8002700
¥42,775
¥47,053(税込)
3日以内出荷
返品不可
88233525PF2116 x 2700L SUS 8002+C=C+80022700
¥58,862
¥64,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
88235327PF2116 x 730L SUS 8002+C=C+8002730
¥43,016
¥47,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
88236237PF2116 x 960L SUS 8002+C=C+8002960
¥44,866
¥49,353(税込)
3日以内出荷
返品不可
88236596PF2116 x 370L SUS 8002+C=C+8002370
¥40,120
¥44,132(税込)
3日以内出荷
返品不可
88237339PF2116 x 2200L SUS 8002+C=C+80022200
¥54,840
¥60,324(税込)
3日以内出荷
返品不可
88240586PF2116 x 670L SUS 8002+C=C+8002670
¥42,533
¥46,786(税込)
3日以内出荷
返品不可
88241049PF2116 x 4800L SUS 8002+C=C+80024800
¥75,752
¥83,327(税込)
3日以内出荷
返品不可
88242738PF2116 x 970L SUS 8002+C=C+8002970
¥44,948
¥49,443(税込)
3日以内出荷
返品不可
88243788PF2116 x 1800L SUS 8002+C=C+80021800
¥51,622
¥56,784(税込)
3日以内出荷
返品不可
88244750PF2116 x 820L SUS 8002+C=C+8002820
¥43,740
¥48,114(税込)
3日以内出荷
返品不可
88249851PF2116 x 750L SUS 8002+C=C+8002750
¥43,178
¥47,496(税込)
3日以内出荷
返品不可
88250648PF2116 x 400L SUS 8002+C=C+8002400
¥40,362
¥44,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
88258908PF2116 x 9500L SUS 8002+C=C+80029500
¥113,556
¥124,912(税込)
3日以内出荷
返品不可
88259511PF2116 x 880L SUS 8002+C=C+8002880
¥44,223
¥48,645(税込)
3日以内出荷
返品不可
88259800PF2116 x 12000L SUS 8002+C=C+800212000
¥133,663
¥147,029(税込)
3日以内出荷
返品不可
88261087PF2116 x 350L SUS 8002+C=C+8002350
¥39,959
¥43,955(税込)
3日以内出荷
返品不可
88261489PF2116 x 3400L SUS 8002+C=C+80023400
¥64,492
¥70,941(税込)
3日以内出荷
返品不可
88264535PF2116 x 1750L SUS 8002+C=C+80021750
¥51,220
¥56,342(税込)
3日以内出荷
返品不可
88266136PF2116 x 630L SUS 8002+C=C+8002630
¥42,212
¥46,433(税込)
3日以内出荷
返品不可
88266599PF2116 x 2100L SUS 8002+C=C+80022100
¥54,036
¥59,440(税込)
3日以内出荷
返品不可
88268261PF2116 x 1950L SUS 8002+C=C+80021950
¥52,829
¥58,112(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする