PF2116 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1")

PF2116 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2116 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2116 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2116 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2116 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
材質
口金・アダプタ:SUS304
質量(g)
ホース(1mあたり):1250
最高使用圧力(MPa)
21
最小曲げ半径(mm)
190
寸法X(mm)
41
ホース内径(Φmm)
25.4
寸法Y(mm)
36
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
84
補強層
ホース:2W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G1"
材質(内管)
ホース:35.8
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
133件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88166499PF2116 x 4700L SUS 8001+F=F+80014700
¥74,948
¥82,443(税込)
3日以内出荷
返品不可
88169719PF2116 x 4000L SUS 8001+F=F+80014000
¥69,318
¥76,250(税込)
3日以内出荷
返品不可
88170498PF2116 x 2400L SUS 8001+F=F+80012400
¥56,449
¥62,094(税込)
3日以内出荷
返品不可
88173621PF2116 x 370L SUS 8001+F=F+8001370
¥40,120
¥44,132(税込)
3日以内出荷
返品不可
88174391PF2116 x 1000L SUS 8001+F=F+80011000
¥45,188
¥49,707(税込)
3日以内出荷
返品不可
88175791PF2116 x 3100L SUS 8001+F=F+80013100
¥62,080
¥68,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
88176308PF2116 x 2800L SUS 8001+F=F+80012800
¥59,666
¥65,633(税込)
3日以内出荷
返品不可
88181445PF2116 x 9500L SUS 8001+F=F+80019500
¥113,556
¥124,912(税込)
3日以内出荷
返品不可
88183859PF2116 x 550L SUS 8001+F=F+8001550
¥41,569
¥45,726(税込)
3日以内出荷
返品不可
88185575PF2116 x 390L SUS 8001+F=F+8001390
¥40,282
¥44,310(税込)
3日以内出荷
返品不可
88189075PF2116 x 580L SUS 8001+F=F+8001580
¥41,809
¥45,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
88190676PF2116 x 9000L SUS 8001+F=F+80019000
¥109,533
¥120,486(税込)
3日以内出荷
返品不可
88194280PF2116 x 300L SUS 8001+F=F+8001300
¥39,558
¥43,514(税込)
3日以内出荷
返品不可
88197186PF2116 x 350L SUS 8001+F=F+8001350
¥39,959
¥43,955(税込)
3日以内出荷
返品不可
88198121PF2116 x 1100L SUS 8001+F=F+80011100
¥45,993
¥50,592(税込)
3日以内出荷
返品不可
88198507PF2116 x 870L SUS 8001+F=F+8001870
¥44,142
¥48,556(税込)
3日以内出荷
返品不可
88199600PF2116 x 3700L SUS 8001+F=F+80013700
¥66,905
¥73,596(税込)
3日以内出荷
返品不可
88200659PF2116 x 530L SUS 8001+F=F+8001530
¥41,408
¥45,549(税込)
3日以内出荷
返品不可
88203520PF2116 x 950L SUS 8001+F=F+8001950
¥44,786
¥49,265(税込)
3日以内出荷
返品不可
88207431PF2116 x 860L SUS 8001+F=F+8001860
¥44,062
¥48,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
88207519PF2116 x 2700L SUS 8001+F=F+80012700
¥58,862
¥64,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
88208779PF2116 x 570L SUS 8001+F=F+8001570
¥41,729
¥45,902(税込)
3日以内出荷
返品不可
88211938PF2116 x 400L SUS 8001+F=F+8001400
¥40,362
¥44,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
88214257PF2116 x 1750L SUS 8001+F=F+80011750
¥51,220
¥56,342(税込)
3日以内出荷
返品不可
88217958PF2116 x 620L SUS 8001+F=F+8001620
¥42,132
¥46,345(税込)
3日以内出荷
返品不可
88219489PF2116 x 670L SUS 8001+F=F+8001670
¥42,533
¥46,786(税込)
3日以内出荷
返品不可
88220697PF2116 x 850L SUS 8001+F=F+8001850
¥43,982
¥48,380(税込)
3日以内出荷
返品不可
88223217PF2116 x 500L SUS 8001+F=F+8001500
¥41,166
¥45,283(税込)
3日以内出荷
返品不可
88223890PF2116 x 450L SUS 8001+F=F+8001450
¥40,763
¥44,839(税込)
3日以内出荷
返品不可
88225220PF2116 x 1350L SUS 8001+F=F+80011350
¥48,003
¥52,803(税込)
3日以内出荷
返品不可
88232256PF2116 x 1500L SUS 8001+F=F+80011500
¥49,210
¥54,131(税込)
3日以内出荷
返品不可
88233970PF2116 x 960L SUS 8001+F=F+8001960
¥44,866
¥49,353(税込)
3日以内出荷
返品不可
88234715PF2116 x 980L SUS 8001+F=F+8001980
¥45,028
¥49,531(税込)
3日以内出荷
返品不可
88236639PF2116 x 510L SUS 8001+F=F+8001510
¥41,246
¥45,371(税込)
3日以内出荷
返品不可
88238581PF2116 x 990L SUS 8001+F=F+8001990
¥45,108
¥49,619(税込)
3日以内出荷
返品不可
88243745PF2116 x 1800L SUS 8001+F=F+80011800
¥51,622
¥56,784(税込)
3日以内出荷
返品不可
88244111PF2116 x 4400L SUS 8001+F=F+80014400
¥72,536
¥79,790(税込)
3日以内出荷
返品不可
88244339PF2116 x 1550L SUS 8001+F=F+80011550
¥49,613
¥54,574(税込)
3日以内出荷
返品不可
88246265PF2116 x 700L SUS 8001+F=F+8001700
¥42,775
¥47,053(税込)
3日以内出荷
返品不可
88251156PF2116 x 380L SUS 8001+F=F+8001380
¥40,200
¥44,220(税込)
3日以内出荷
返品不可
88251260PF2116 x 2900L SUS 8001+F=F+80012900
¥60,469
¥66,516(税込)
3日以内出荷
返品不可
88251987PF2116 x 520L SUS 8001+F=F+8001520
¥41,328
¥45,461(税込)
3日以内出荷
返品不可
88253335PF2116 x 8000L SUS 8001+F=F+80018000
¥101,490
¥111,639(税込)
3日以内出荷
返品不可
88253999PF2116 x 1250L SUS 8001+F=F+80011250
¥47,199
¥51,919(税込)
3日以内出荷
返品不可
88257447PF2116 x 740L SUS 8001+F=F+8001740
¥43,096
¥47,406(税込)
3日以内出荷
返品不可
88260929PF2116 x 1300L SUS 8001+F=F+80011300
¥47,602
¥52,362(税込)
3日以内出荷
返品不可
88262180PF2116 x 420L SUS 8001+F=F+8001420
¥40,523
¥44,575(税込)
3日以内出荷
返品不可
88264149PF2116 x 6500L SUS 8001+F=F+80016500
¥89,426
¥98,369(税込)
3日以内出荷
返品不可
88265321PF2116 x 890L SUS 8001+F=F+8001890
¥44,303
¥48,733(税込)
3日以内出荷
返品不可
88267755PF2116 x 1600L SUS 8001+F=F+80011600
¥50,013
¥55,014(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする