曜日別特売

PF2116 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1")

PF2116 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2116 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2116 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2116 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2116 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
材質
口金・アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
質量(g)
ホース(1mあたり):1250
最高使用圧力(MPa)
21
最小曲げ半径(mm)
190
寸法X(mm)
41
ホース内径(Φmm)
25.4
寸法Y(mm)
36
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
84
補強層
ホース:2W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G1"
材質(内管)
ホース:35.8
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
133件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88167576PF2116 x 1800L 8002+C=C+80021800
¥25,770
¥28,347(税込)
3日以内出荷
返品不可
88167926PF2116 x 3800L 8002+C=C+80023800
¥41,858
¥46,044(税込)
3日以内出荷
返品不可
88172090PF2116 x 500L 8002+C=C+8002500
¥15,315
¥16,847(税込)
3日以内出荷
返品不可
88173955PF2116 x 470L 8002+C=C+8002470
¥15,073
¥16,580(税込)
3日以内出荷
返品不可
88174585PF2116 x 1700L 8002+C=C+80021700
¥24,966
¥27,463(税込)
3日以内出荷
返品不可
88175669PF2116 x 3600L 8002+C=C+80023600
¥40,249
¥44,274(税込)
3日以内出荷
返品不可
88181278PF2116 x 940L 8002+C=C+8002940
¥18,855
¥20,741(税込)
3日以内出荷
返品不可
88184051PF2116 x 2800L 8002+C=C+80022800
¥33,815
¥37,197(税込)
3日以内出荷
返品不可
88186099PF2116 x 990L 8002+C=C+8002990
¥19,256
¥21,182(税込)
3日以内出荷
返品不可
88186878PF2116 x 890L 8002+C=C+8002890
¥18,452
¥20,297(税込)
3日以内出荷
返品不可
88192749PF2116 x 4800L 8002+C=C+80024800
¥49,900
¥54,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
88192889PF2116 x 2200L 8002+C=C+80022200
¥28,989
¥31,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
88197676PF2116 x 1750L 8002+C=C+80021750
¥25,369
¥27,906(税込)
3日以内出荷
返品不可
88199451PF2116 x 1950L 8002+C=C+80021950
¥26,978
¥29,676(税込)
3日以内出荷
返品不可
88202068PF2116 x 510L 8002+C=C+8002510
¥15,395
¥16,935(税込)
3日以内出荷
返品不可
88204317PF2116 x 320L 8002+C=C+8002320
¥13,866
¥15,253(税込)
3日以内出荷
返品不可
88210678PF2116 x 980L 8002+C=C+8002980
¥19,176
¥21,094(税込)
3日以内出荷
返品不可
88218439PF2116 x 530L 8002+C=C+8002530
¥15,556
¥17,112(税込)
3日以内出荷
返品不可
88218685PF2116 x 420L 8002+C=C+8002420
¥14,672
¥16,139(税込)
3日以内出荷
返品不可
88219455PF2116 x 1250L 8002+C=C+80021250
¥21,348
¥23,483(税込)
3日以内出荷
返品不可
88223251PF2116 x 430L 8002+C=C+8002430
¥14,752
¥16,227(税込)
3日以内出荷
返品不可
88223330PF2116 x 2600L 8002+C=C+80022600
¥32,206
¥35,427(税込)
3日以内出荷
返品不可
88224547PF2116 x 550L 8002+C=C+8002550
¥15,718
¥17,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
88228397PF2116 x 370L 8002+C=C+8002370
¥14,269
¥15,696(税込)
3日以内出荷
返品不可
88229045PF2116 x 4300L 8002+C=C+80024300
¥45,880
¥50,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
88229185PF2116 x 6000L 8002+C=C+80026000
¥59,552
¥65,507(税込)
3日以内出荷
返品不可
88235117PF2116 x 820L 8002+C=C+8002820
¥17,889
¥19,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
88237497PF2116 x 1500L 8002+C=C+80021500
¥23,359
¥25,695(税込)
3日以内出荷
返品不可
88238906PF2116 x 1350L 8002+C=C+80021350
¥22,152
¥24,367(税込)
3日以内出荷
返品不可
88239877PF2116 x 840L 8002+C=C+8002840
¥18,050
¥19,855(税込)
3日以内出荷
返品不可
88240026PF2116 x 760L 8002+C=C+8002760
¥17,406
¥19,147(税込)
3日以内出荷
返品不可
88241408PF2116 x 850L 8002+C=C+8002850
¥18,130
¥19,943(税込)
3日以内出荷
返品不可
88247306PF2116 x 700L 8002+C=C+8002700
¥16,923
¥18,615(税込)
3日以内出荷
返品不可
88248311PF2116 x 780L 8002+C=C+8002780
¥17,568
¥19,325(税込)
3日以内出荷
返品不可
88249187PF2116 x 790L 8002+C=C+8002790
¥17,648
¥19,413(税込)
3日以内出荷
返品不可
88251366PF2116 x 9500L 8002+C=C+80029500
¥87,705
¥96,476(税込)
3日以内出荷
返品不可
88252486PF2116 x 390L 8002+C=C+8002390
¥14,430
¥15,873(税込)
3日以内出荷
返品不可
88261611PF2116 x 9000L 8002+C=C+80029000
¥83,682
¥92,050(税込)
3日以内出荷
返品不可
88261945PF2116 x 3300L 8002+C=C+80023300
¥37,836
¥41,620(税込)
3日以内出荷
返品不可
88262505PF2116 x 570L 8002+C=C+8002570
¥15,878
¥17,466(税込)
3日以内出荷
返品不可
88265409PF2116 x 3400L 8002+C=C+80023400
¥38,640
¥42,504(税込)
3日以内出荷
返品不可
88266730PF2116 x 3700L 8002+C=C+80023700
¥41,053
¥45,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
88267265PF2116 x 6500L 8002+C=C+80026500
¥63,575
¥69,933(税込)
3日以内出荷
返品不可
88269040PF2116 x 4900L 8002+C=C+80024900
¥50,705
¥55,776(税込)
3日以内出荷
返品不可
88270440PF2116 x 1200L 8002+C=C+80021200
¥20,946
¥23,041(税込)
3日以内出荷
返品不可
88271946PF2116 x 640L 8002+C=C+8002640
¥16,440
¥18,084(税込)
3日以内出荷
返品不可
88275665PF2116 x 440L 8002+C=C+8002440
¥14,832
¥16,315(税込)
3日以内出荷
返品不可
88276119PF2116 x 860L 8002+C=C+8002860
¥18,210
¥20,031(税込)
3日以内出荷
返品不可
88277905PF2116 x 4700L 8002+C=C+80024700
¥49,096
¥54,006(税込)
3日以内出荷
返品不可
88280538PF2116 x 660L 8002+C=C+8002660
¥16,602
¥18,262(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする