曜日別特売

PF2116 (両端金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1")

PF2116 (両端金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2116 (両端金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2116 (両端金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2116 (両端金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2116 (両端金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
質量(g)
ホース(1mあたり):1250
最高使用圧力(MPa)
21
最小曲げ半径(mm)
190
寸法X(mm)
41
ホース内径(Φmm)
25.4
寸法Y(mm)
36
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
84
補強層
ホース:2W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G1"
材質(口金)
SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
材質(内管)
ホース:35.8
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
133件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88167515PF2116 x 1250L F=F1250
¥18,376
¥20,214(税込)
3日以内出荷
返品不可
88172476PF2116 x 390L F=F390
¥11,459
¥12,605(税込)
3日以内出荷
返品不可
88173535PF2116 x 1350L F=F1350
¥19,180
¥21,098(税込)
3日以内出荷
返品不可
88173639PF2116 x 4000L F=F4000
¥40,495
¥44,545(税込)
3日以内出荷
返品不可
88174235PF2116 x 2500L F=F2500
¥28,430
¥31,273(税込)
3日以内出荷
返品不可
88177340PF2116 x 1200L F=F1200
¥17,975
¥19,773(税込)
3日以内出荷
返品不可
88177857PF2116 x 430L F=F430
¥11,780
¥12,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
88183667PF2116 x 640L F=F640
¥13,469
¥14,816(税込)
3日以内出荷
返品不可
88185198PF2116 x 4100L F=F4100
¥41,300
¥45,430(税込)
3日以内出荷
返品不可
88186510PF2116 x 2600L F=F2600
¥29,235
¥32,159(税込)
3日以内出荷
返品不可
88192898PF2116 x 400L F=F400
¥11,539
¥12,693(税込)
3日以内出荷
返品不可
88193966PF2116 x 1550L F=F1550
¥20,790
¥22,869(税込)
3日以内出荷
返品不可
88194700PF2116 x 910L F=F910
¥15,642
¥17,206(税込)
3日以内出荷
返品不可
88195375PF2116 x 550L F=F550
¥12,746
¥14,021(税込)
3日以内出荷
返品不可
88197265PF2116 x 490L F=F490
¥12,263
¥13,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
88198708PF2116 x 700L F=F700
¥13,952
¥15,347(税込)
3日以内出荷
返品不可
88199880PF2116 x 3900L F=F3900
¥39,690
¥43,659(税込)
3日以内出荷
返品不可
88204028PF2116 x 4800L F=F4800
¥46,929
¥51,622(税込)
3日以内出荷
返品不可
88205060PF2116 x 2100L F=F2100
¥25,213
¥27,734(税込)
3日以内出荷
返品不可
88205297PF2116 x 2800L F=F2800
¥30,843
¥33,927(税込)
3日以内出荷
返品不可
88208420PF2116 x 7500L F=F7500
¥68,646
¥75,511(税込)
3日以内出荷
返品不可
88210206PF2116 x 690L F=F690
¥13,872
¥15,259(税込)
3日以内出荷
返品不可
88211351PF2116 x 980L F=F980
¥16,205
¥17,826(税込)
3日以内出荷
返品不可
88211780PF2116 x 450L F=F450
¥11,940
¥13,134(税込)
3日以内出荷
返品不可
88213408PF2116 x 4400L F=F4400
¥43,713
¥48,084(税込)
3日以内出荷
返品不可
88214571PF2116 x 890L F=F890
¥15,480
¥17,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
88214966PF2116 x 2700L F=F2700
¥30,039
¥33,043(税込)
3日以内出荷
返品不可
88217836PF2116 x 740L F=F740
¥14,273
¥15,700(税込)
3日以内出荷
返品不可
88218116PF2116 x 3000L F=F3000
¥32,450
¥35,695(税込)
3日以内出荷
返品不可
88219130PF2116 x 1650L F=F1650
¥21,595
¥23,755(税込)
3日以内出荷
返品不可
88220198PF2116 x 930L F=F930
¥15,802
¥17,382(税込)
3日以内出荷
返品不可
88222788PF2116 x 1300L F=F1300
¥18,779
¥20,657(税込)
3日以内出荷
返品不可
88223068PF2116 x 440L F=F440
¥11,860
¥13,046(税込)
3日以内出荷
返品不可
88223461PF2116 x 310L F=F310
¥10,815
¥11,897(税込)
3日以内出荷
返品不可
88226385PF2116 x 900L F=F900
¥15,560
¥17,116(税込)
3日以内出荷
返品不可
88226805PF2116 x 510L F=F510
¥12,423
¥13,665(税込)
3日以内出荷
返品不可
88238145PF2116 x 5000L F=F5000
¥48,538
¥53,392(税込)
3日以内出荷
返品不可
88241119PF2116 x 1150L F=F1150
¥17,572
¥19,329(税込)
3日以内出荷
返品不可
88241311PF2116 x 5500L F=F5500
¥52,560
¥57,816(税込)
3日以内出荷
返品不可
88244558PF2116 x 6500L F=F6500
¥60,603
¥66,663(税込)
3日以内出荷
返品不可
88244795PF2116 x 850L F=F850
¥15,159
¥16,675(税込)
3日以内出荷
返品不可
88245005PF2116 x 330L F=F330
¥10,976
¥12,074(税込)
3日以内出荷
返品不可
88248058PF2116 x 420L F=F420
¥11,700
¥12,870(税込)
3日以内出荷
返品不可
88248101PF2116 x 4900L F=F4900
¥47,733
¥52,506(税込)
3日以内出荷
返品不可
88251646PF2116 x 500L F=F500
¥12,343
¥13,577(税込)
3日以内出荷
返品不可
88258199PF2116 x 12000L F=F12000
¥104,840
¥115,324(税込)
3日以内出荷
返品不可
88258619PF2116 x 1050L F=F1050
¥16,768
¥18,445(税込)
3日以内出荷
返品不可
88260098PF2116 x 1750L F=F1750
¥22,398
¥24,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
88264955PF2116 x 1800L F=F1800
¥22,799
¥25,079(税込)
3日以内出荷
返品不可
88265786PF2116 x 1600L F=F1600
¥21,190
¥23,309(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする