曜日別特売

PF2116 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1")

PF2116 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2116 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2116 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2116 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2116 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
材質
口金・アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
質量(g)
ホース(1mあたり):1250
最高使用圧力(MPa)
21
最小曲げ半径(mm)
190
寸法X(mm)
41
ホース内径(Φmm)
25.4
寸法Y(mm)
36
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
84
補強層
ホース:2W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G1"
材質(内管)
ホース:35.8
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
133件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88174129PF2116 x 1300L 8001+F=F+80011300
¥21,750
¥23,925(税込)
3日以内出荷
返品不可
88174357PF2116 x 2000L 8001+F=F+80012000
¥27,379
¥30,117(税込)
3日以内出荷
返品不可
88174899PF2116 x 8000L 8001+F=F+80018000
¥75,639
¥83,203(税込)
3日以内出荷
返品不可
88177157PF2116 x 1800L 8001+F=F+80011800
¥25,770
¥28,347(税込)
3日以内出荷
返品不可
88177690PF2116 x 2100L 8001+F=F+80012100
¥28,185
¥31,004(税込)
3日以内出荷
返品不可
88181725PF2116 x 1050L 8001+F=F+80011050
¥19,739
¥21,713(税込)
3日以内出荷
返品不可
88183746PF2116 x 3800L 8001+F=F+80013800
¥41,858
¥46,044(税込)
3日以内出荷
返品不可
88187289PF2116 x 4600L 8001+F=F+80014600
¥48,292
¥53,121(税込)
3日以内出荷
返品不可
88187420PF2116 x 970L 8001+F=F+8001970
¥19,096
¥21,006(税込)
3日以内出荷
返品不可
88187971PF2116 x 860L 8001+F=F+8001860
¥18,210
¥20,031(税込)
3日以内出荷
返品不可
88189617PF2116 x 2400L 8001+F=F+80012400
¥30,598
¥33,658(税込)
3日以内出荷
返品不可
88190055PF2116 x 590L 8001+F=F+8001590
¥16,039
¥17,643(税込)
3日以内出荷
返品不可
88191078PF2116 x 730L 8001+F=F+8001730
¥17,165
¥18,882(税込)
3日以内出荷
返品不可
88194368PF2116 x 620L 8001+F=F+8001620
¥16,280
¥17,908(税込)
3日以内出荷
返品不可
88195427PF2116 x 4000L 8001+F=F+80014000
¥43,466
¥47,813(税込)
3日以内出荷
返品不可
88199959PF2116 x 490L 8001+F=F+8001490
¥15,235
¥16,759(税込)
3日以内出荷
返品不可
88200607PF2116 x 2700L 8001+F=F+80012700
¥33,010
¥36,311(税込)
3日以内出荷
返品不可
88202025PF2116 x 390L 8001+F=F+8001390
¥14,430
¥15,873(税込)
3日以内出荷
返品不可
88204125PF2116 x 5500L 8001+F=F+80015500
¥55,532
¥61,085(税込)
3日以内出荷
返品不可
88204938PF2116 x 4300L 8001+F=F+80014300
¥45,880
¥50,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
88205595PF2116 x 3000L 8001+F=F+80013000
¥35,422
¥38,964(税込)
3日以内出荷
返品不可
88206031PF2116 x 540L 8001+F=F+8001540
¥15,636
¥17,200(税込)
3日以内出荷
返品不可
88206530PF2116 x 610L 8001+F=F+8001610
¥16,199
¥17,819(税込)
3日以内出荷
返品不可
88206871PF2116 x 1450L 8001+F=F+80011450
¥22,955
¥25,251(税込)
3日以内出荷
返品不可
88208167PF2116 x 700L 8001+F=F+8001700
¥16,923
¥18,615(税込)
3日以内出荷
返品不可
88211719PF2116 x 940L 8001+F=F+8001940
¥18,855
¥20,741(税込)
3日以内出荷
返品不可
88212586PF2116 x 460L 8001+F=F+8001460
¥14,993
¥16,492(税込)
3日以内出荷
返品不可
88215395PF2116 x 560L 8001+F=F+8001560
¥15,798
¥17,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
88216059PF2116 x 520L 8001+F=F+8001520
¥15,476
¥17,024(税込)
3日以内出荷
返品不可
88219078PF2116 x 300L 8001+F=F+8001300
¥13,706
¥15,077(税込)
3日以内出荷
返品不可
88220749PF2116 x 380L 8001+F=F+8001380
¥14,349
¥15,784(税込)
3日以内出荷
返品不可
88221781PF2116 x 780L 8001+F=F+8001780
¥17,568
¥19,325(税込)
3日以内出荷
返品不可
88222271PF2116 x 1900L 8001+F=F+80011900
¥26,575
¥29,233(税込)
3日以内出荷
返品不可
88229736PF2116 x 660L 8001+F=F+8001660
¥16,602
¥18,262(税込)
3日以内出荷
返品不可
88234941PF2116 x 11000L 8001+F=F+800111000
¥99,769
¥109,746(税込)
3日以内出荷
返品不可
88237041PF2116 x 10000L 8001+F=F+800110000
¥91,725
¥100,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
88237741PF2116 x 670L 8001+F=F+8001670
¥16,682
¥18,350(税込)
3日以内出荷
返品不可
88244050PF2116 x 840L 8001+F=F+8001840
¥18,050
¥19,855(税込)
3日以内出荷
返品不可
88246168PF2116 x 870L 8001+F=F+8001870
¥18,290
¥20,119(税込)
3日以内出荷
返品不可
88246631PF2116 x 3300L 8001+F=F+80013300
¥37,836
¥41,620(税込)
3日以内出荷
返品不可
88248959PF2116 x 2500L 8001+F=F+80012500
¥31,402
¥34,542(税込)
3日以内出荷
返品不可
88249440PF2116 x 2600L 8001+F=F+80012600
¥32,206
¥35,427(税込)
3日以内出荷
返品不可
88249686PF2116 x 6000L 8001+F=F+80016000
¥59,552
¥65,507(税込)
3日以内出荷
返品不可
88255067PF2116 x 1250L 8001+F=F+80011250
¥21,348
¥23,483(税込)
3日以内出荷
返品不可
88256449PF2116 x 7500L 8001+F=F+80017500
¥71,618
¥78,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
88261261PF2116 x 960L 8001+F=F+8001960
¥19,015
¥20,917(税込)
3日以内出荷
返品不可
88262356PF2116 x 9500L 8001+F=F+80019500
¥87,705
¥96,476(税込)
3日以内出荷
返品不可
88268166PF2116 x 8500L 8001+F=F+80018500
¥79,662
¥87,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
88268647PF2116 x 440L 8001+F=F+8001440
¥14,832
¥16,315(税込)
3日以内出荷
返品不可
88270966PF2116 x 850L 8001+F=F+8001850
¥18,130
¥19,943(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする