曜日別特売

PF2116 (両端金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1")

PF2116 (両端金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2116 (両端金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2116 (両端金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2116 (両端金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
質量(g)
ホース(1mあたり):1250
最高使用圧力(MPa)
21
最小曲げ半径(mm)
190
ホース内径(Φmm)
25.4
寸法Y(mm)
36
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
84
補強層
ホース:2W
ねじ径R
R1"
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
材質(口金)
SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
材質(内管)
ホース:35.8
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
133件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88167120PF2116 x 770L R=R770
¥13,772
¥15,149(税込)
3日以内出荷
返品不可
88167969PF2116 x 820L R=R820
¥14,175
¥15,593(税込)
3日以内出荷
返品不可
88172711PF2116 x 9000L R=R9000
¥79,968
¥87,965(税込)
3日以内出荷
返品不可
88174321PF2116 x 6000L R=R6000
¥55,838
¥61,422(税込)
3日以内出荷
返品不可
88176220PF2116 x 1650L R=R1650
¥20,852
¥22,937(税込)
3日以内出荷
返品不可
88178286PF2116 x 490L R=R490
¥11,520
¥12,672(税込)
3日以内出荷
返品不可
88183220PF2116 x 3600L R=R3600
¥36,535
¥40,189(税込)
3日以内出荷
返品不可
88185311PF2116 x 5500L R=R5500
¥51,818
¥57,000(税込)
3日以内出荷
返品不可
88186169PF2116 x 840L R=R840
¥14,336
¥15,770(税込)
3日以内出荷
返品不可
88191035PF2116 x 4100L R=R4100
¥40,558
¥44,614(税込)
3日以内出荷
返品不可
88193510PF2116 x 1100L R=R1100
¥16,428
¥18,071(税込)
3日以内出荷
返品不可
88197387PF2116 x 2000L R=R2000
¥23,665
¥26,032(税込)
3日以内出荷
返品不可
88198595PF2116 x 4300L R=R4300
¥42,166
¥46,383(税込)
3日以内出荷
返品不可
88199819PF2116 x 930L R=R930
¥15,059
¥16,565(税込)
3日以内出荷
返品不可
88199871PF2116 x 430L R=R430
¥11,038
¥12,142(税込)
3日以内出荷
返品不可
88200799PF2116 x 1400L R=R1400
¥18,840
¥20,724(税込)
3日以内出荷
返品不可
88204238PF2116 x 7000L R=R7000
¥63,882
¥70,270(税込)
3日以内出荷
返品不可
88205410PF2116 x 610L R=R610
¥12,485
¥13,734(税込)
3日以内出荷
返品不可
88205541PF2116 x 530L R=R530
¥11,842
¥13,026(税込)
3日以内出荷
返品不可
88205988PF2116 x 10000L R=R10000
¥88,010
¥96,811(税込)
3日以内出荷
返品不可
88207205PF2116 x 830L R=R830
¥14,255
¥15,681(税込)
3日以内出荷
返品不可
88209865PF2116 x 950L R=R950
¥15,220
¥16,742(税込)
3日以内出荷
返品不可
88209969PF2116 x 12000L R=R12000
¥104,098
¥114,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
88211317PF2116 x 7500L R=R7500
¥67,903
¥74,693(税込)
3日以内出荷
返品不可
88211491PF2116 x 910L R=R910
¥14,899
¥16,389(税込)
3日以内出荷
返品不可
88212821PF2116 x 2300L R=R2300
¥26,079
¥28,687(税込)
3日以内出荷
返品不可
88215946PF2116 x 650L R=R650
¥12,808
¥14,089(税込)
3日以内出荷
返品不可
88216095PF2116 x 980L R=R980
¥15,462
¥17,008(税込)
3日以内出荷
返品不可
88219681PF2116 x 1700L R=R1700
¥21,252
¥23,377(税込)
3日以内出荷
返品不可
88221887PF2116 x 720L R=R720
¥13,370
¥14,707(税込)
3日以内出荷
返品不可
88223260PF2116 x 1250L R=R1250
¥17,633
¥19,396(税込)
3日以内出荷
返品不可
88227688PF2116 x 300L R=R300
¥9,992
¥10,991(税込)
3日以内出荷
返品不可
88228555PF2116 x 320L R=R320
¥10,152
¥11,167(税込)
3日以内出荷
返品不可
88230296PF2116 x 550L R=R550
¥12,003
¥13,203(税込)
3日以内出荷
返品不可
88235966PF2116 x 710L R=R710
¥13,290
¥14,619(税込)
3日以内出荷
返品不可
88236490PF2116 x 970L R=R970
¥15,382
¥16,920(税込)
3日以内出荷
返品不可
88237287PF2116 x 390L R=R390
¥10,716
¥11,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
88239247PF2116 x 500L R=R500
¥11,600
¥12,760(税込)
3日以内出荷
返品不可
88239789PF2116 x 4800L R=R4800
¥46,186
¥50,805(税込)
3日以内出荷
返品不可
88248548PF2116 x 400L R=R400
¥10,796
¥11,876(税込)
3日以内出荷
返品不可
88250350PF2116 x 2200L R=R2200
¥25,275
¥27,803(税込)
3日以内出荷
返品不可
88252547PF2116 x 1150L R=R1150
¥16,829
¥18,512(税込)
3日以内出荷
返品不可
88252845PF2116 x 310L R=R310
¥10,072
¥11,079(税込)
3日以内出荷
返品不可
88254735PF2116 x 1550L R=R1550
¥20,048
¥22,053(税込)
3日以内出荷
返品不可
88255189PF2116 x 700L R=R700
¥13,209
¥14,530(税込)
3日以内出荷
返品不可
88259197PF2116 x 4700L R=R4700
¥45,382
¥49,920(税込)
3日以内出荷
返品不可
88264551PF2116 x 3000L R=R3000
¥31,708
¥34,879(税込)
3日以内出荷
返品不可
88265987PF2116 x 4600L R=R4600
¥44,578
¥49,036(税込)
3日以内出荷
返品不可
88266696PF2116 x 590L R=R590
¥12,325
¥13,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
88271000PF2116 x 940L R=R940
¥15,140
¥16,654(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする