曜日別特売

PF3504 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4)

PF3504 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF3504 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF3504 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF3504 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF3504 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
質量(g)
ホース(1mあたり):390
最高使用圧力(MPa)
35
最小曲げ半径(mm)
80
寸法X(mm)
19
ホース内径(Φmm)
6.3
寸法Y(mm)
17
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
140
補強層
ホース:2W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G1/4
材質(口金)
SUS304
材質(内管)
ホース:14.7
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
153件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88166955PF3504 x 410L SUS C=C410
¥11,733
¥12,906(税込)
6日以内出荷
返品不可
88168495PF3504 x 920L SUS C=C920
¥14,082
¥15,490(税込)
6日以内出荷
返品不可
88169649PF3504 x 3200L SUS C=C3200
¥24,582
¥27,040(税込)
6日以内出荷
返品不可
88170017PF3504 x 2900L SUS C=C2900
¥23,200
¥25,520(税込)
6日以内出荷
返品不可
88172537PF3504 x 810L SUS C=C810
¥13,575
¥14,933(税込)
6日以内出荷
返品不可
88175581PF3504 x 320L SUS C=C320
¥11,319
¥12,451(税込)
6日以内出荷
返品不可
88179248PF3504 x 370L SUS C=C370
¥11,549
¥12,704(税込)
6日以内出荷
返品不可
88181427PF3504 x 1300L SUS C=C1300
¥15,832
¥17,415(税込)
6日以内出荷
返品不可
88183281PF3504 x 8500L SUS C=C8500
¥48,992
¥53,891(税込)
6日以内出荷
返品不可
88183308PF3504 x 3800L SUS C=C3800
¥27,346
¥30,081(税込)
6日以内出荷
返品不可
88184437PF3504 x 940L SUS C=C940
¥14,175
¥15,593(税込)
6日以内出荷
返品不可
88186047PF3504 x 650L SUS C=C650
¥12,838
¥14,122(税込)
6日以内出荷
返品不可
88188068PF3504 x 7000L SUS C=C7000
¥42,083
¥46,291(税込)
6日以内出荷
返品不可
88189005PF3504 x 13000L SUS C=C13000
¥69,718
¥76,690(税込)
6日以内出荷
返品不可
88189468PF3504 x 6500L SUS C=C6500
¥39,780
¥43,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
88190405PF3504 x 700L SUS C=C700
¥13,068
¥14,375(税込)
6日以内出荷
返品不可
88195156PF3504 x 790L SUS C=C790
¥13,483
¥14,831(税込)
6日以内出荷
返品不可
88195445PF3504 x 3700L SUS C=C3700
¥26,885
¥29,574(税込)
6日以内出荷
返品不可
88199688PF3504 x 420L SUS C=C420
¥11,779
¥12,957(税込)
6日以内出荷
返品不可
88201971PF3504 x 1850L SUS C=C1850
¥18,365
¥20,202(税込)
6日以内出荷
返品不可
88202795PF3504 x 25000L SUS C=C25000
¥124,986
¥137,485(税込)
6日以内出荷
返品不可
88205087PF3504 x 15000L SUS C=C15000
¥78,929
¥86,822(税込)
6日以内出荷
返品不可
88207571PF3504 x 480L SUS C=C480
¥12,056
¥13,262(税込)
6日以内出荷
返品不可
88209698PF3504 x 4700L SUS C=C4700
¥31,490
¥34,639(税込)
6日以内出荷
返品不可
88210161PF3504 x 1950L SUS C=C1950
¥18,825
¥20,708(税込)
6日以内出荷
返品不可
88213320PF3504 x 660L SUS C=C660
¥12,885
¥14,174(税込)
6日以内出荷
返品不可
88217258PF3504 x 7500L SUS C=C7500
¥44,386
¥48,825(税込)
6日以内出荷
返品不可
88220661PF3504 x 840L SUS C=C840
¥13,715
¥15,087(税込)
6日以内出荷
返品不可
88224075PF3504 x 9500L SUS C=C9500
¥53,598
¥58,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
88225606PF3504 x 620L SUS C=C620
¥12,700
¥13,970(税込)
6日以内出荷
返品不可
88225631PF3504 x 20000L SUS C=C20000
¥101,958
¥112,154(税込)
6日以内出荷
返品不可
88234907PF3504 x 3300L SUS C=C3300
¥25,043
¥27,547(税込)
6日以内出荷
返品不可
88237095PF3504 x 680L SUS C=C680
¥12,978
¥14,276(税込)
6日以内出荷
返品不可
88237156PF3504 x 900L SUS C=C900
¥13,989
¥15,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
88238398PF3504 x 2300L SUS C=C2300
¥20,438
¥22,482(税込)
6日以内出荷
返品不可
88239929PF3504 x 3500L SUS C=C3500
¥25,963
¥28,559(税込)
6日以内出荷
返品不可
88240681PF3504 x 10000L SUS C=C10000
¥55,900
¥61,490(税込)
6日以内出荷
返品不可
88242415PF3504 x 490L SUS C=C490
¥12,102
¥13,312(税込)
6日以内出荷
返品不可
88247821PF3504 x 1650L SUS C=C1650
¥17,443
¥19,187(税込)
6日以内出荷
返品不可
88248128PF3504 x 360L SUS C=C360
¥11,502
¥12,652(税込)
6日以内出荷
返品不可
88252775PF3504 x 4900L SUS C=C4900
¥32,412
¥35,653(税込)
6日以内出荷
返品不可
88255950PF3504 x 540L SUS C=C540
¥12,332
¥13,565(税込)
6日以内出荷
返品不可
88257237PF3504 x 9000L SUS C=C9000
¥51,295
¥56,425(税込)
6日以内出荷
返品不可
88259940PF3504 x 4300L SUS C=C4300
¥29,649
¥32,614(税込)
6日以内出荷
返品不可
88263878PF3504 x 580L SUS C=C580
¥12,516
¥13,768(税込)
6日以内出荷
返品不可
88266100PF3504 x 460L SUS C=C460
¥11,963
¥13,159(税込)
6日以内出荷
返品不可
88266958PF3504 x 1550L SUS C=C1550
¥16,983
¥18,681(税込)
6日以内出荷
返品不可
88267798PF3504 x 3000L SUS C=C3000
¥23,660
¥26,026(税込)
6日以内出荷
返品不可
88269828PF3504 x 450L SUS C=C450
¥11,916
¥13,108(税込)
6日以内出荷
返品不可
88270948PF3504 x 550L SUS C=C550
¥12,378
¥13,616(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする