曜日別特売

PF3504 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4)

PF3504 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF3504 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF3504 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF3504 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF3504 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
材質
口金・アダプタ:SUS304
質量(g)
ホース(1mあたり):390
最高使用圧力(MPa)
35
最小曲げ半径(mm)
80
寸法X(mm)
19
ホース内径(Φmm)
6.3
寸法Y(mm)
17
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
140
補強層
ホース:2W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G1/4
材質(内管)
ホース:14.7
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
153件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88166815PF3504 x 2800L SUS 8001+F=F+80012800
¥25,340
¥27,874(税込)
6日以内出荷
返品不可
88167287PF3504 x 200L SUS 8001+F=F+8001200
¥13,365
¥14,702(税込)
6日以内出荷
返品不可
88173605PF3504 x 260L SUS 8001+F=F+8001260
¥13,642
¥15,006(税込)
6日以内出荷
返品不可
88177166PF3504 x 1950L SUS 8001+F=F+80011950
¥21,425
¥23,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
88177735PF3504 x 1500L SUS 8001+F=F+80011500
¥19,352
¥21,287(税込)
6日以内出荷
返品不可
88178207PF3504 x 2100L SUS 8001+F=F+80012100
¥22,116
¥24,328(税込)
6日以内出荷
返品不可
88179221PF3504 x 280L SUS 8001+F=F+8001280
¥13,735
¥15,109(税込)
6日以内出荷
返品不可
88180745PF3504 x 5000L SUS 8001+F=F+80015000
¥35,472
¥39,019(税込)
6日以内出荷
返品不可
88181050PF3504 x 730L SUS 8001+F=F+8001730
¥15,808
¥17,389(税込)
6日以内出荷
返品不可
88183938PF3504 x 820L SUS 8001+F=F+8001820
¥16,222
¥17,844(税込)
6日以内出荷
返品不可
88188041PF3504 x 4300L SUS 8001+F=F+80014300
¥32,249
¥35,474(税込)
6日以内出荷
返品不可
88189398PF3504 x 900L SUS 8001+F=F+8001900
¥16,589
¥18,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
88193738PF3504 x 7000L SUS 8001+F=F+80017000
¥44,683
¥49,151(税込)
6日以内出荷
返品不可
88194980PF3504 x 310L SUS 8001+F=F+8001310
¥13,872
¥15,259(税込)
6日以内出荷
返品不可
88199627PF3504 x 800L SUS 8001+F=F+8001800
¥16,129
¥17,742(税込)
6日以内出荷
返品不可
88206968PF3504 x 350L SUS 8001+F=F+8001350
¥14,056
¥15,462(税込)
6日以内出荷
返品不可
88210660PF3504 x 20000L SUS 8001+F=F+800120000
¥104,558
¥115,014(税込)
6日以内出荷
返品不可
88215201PF3504 x 3900L SUS 8001+F=F+80013900
¥30,406
¥33,447(税込)
6日以内出荷
返品不可
88216445PF3504 x 290L SUS 8001+F=F+8001290
¥13,780
¥15,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
88224127PF3504 x 1250L SUS 8001+F=F+80011250
¥18,200
¥20,020(税込)
6日以内出荷
返品不可
88225001PF3504 x 850L SUS 8001+F=F+8001850
¥16,359
¥17,995(税込)
6日以内出荷
返品不可
88228905PF3504 x 3500L SUS 8001+F=F+80013500
¥28,563
¥31,419(税込)
6日以内出荷
返品不可
88229036PF3504 x 370L SUS 8001+F=F+8001370
¥14,149
¥15,564(税込)
6日以内出荷
返品不可
88229605PF3504 x 930L SUS 8001+F=F+8001930
¥16,729
¥18,402(税込)
6日以内出荷
返品不可
88232238PF3504 x 2300L SUS 8001+F=F+80012300
¥23,038
¥25,342(税込)
6日以内出荷
返品不可
88234198PF3504 x 11000L SUS 8001+F=F+800111000
¥63,106
¥69,417(税込)
6日以内出荷
返品不可
88234390PF3504 x 1800L SUS 8001+F=F+80011800
¥20,735
¥22,809(税込)
6日以内出荷
返品不可
88234408PF3504 x 600L SUS 8001+F=F+8001600
¥15,208
¥16,729(税込)
6日以内出荷
返品不可
88234600PF3504 x 560L SUS 8001+F=F+8001560
¥15,023
¥16,525(税込)
6日以内出荷
返品不可
88238100PF3504 x 1450L SUS 8001+F=F+80011450
¥19,122
¥21,034(税込)
6日以内出荷
返品不可
88240315PF3504 x 19000L SUS 8001+F=F+800119000
¥99,952
¥109,947(税込)
6日以内出荷
返品不可
88242291PF3504 x 390L SUS 8001+F=F+8001390
¥14,242
¥15,666(税込)
6日以内出荷
返品不可
88242440PF3504 x 980L SUS 8001+F=F+8001980
¥16,959
¥18,655(税込)
6日以内出荷
返品不可
88246107PF3504 x 16000L SUS 8001+F=F+800116000
¥86,135
¥94,749(税込)
6日以内出荷
返品不可
88248417PF3504 x 1000L SUS 8001+F=F+80011000
¥17,049
¥18,754(税込)
6日以内出荷
返品不可
88251086PF3504 x 340L SUS 8001+F=F+8001340
¥14,012
¥15,413(税込)
6日以内出荷
返品不可
88252075PF3504 x 230L SUS 8001+F=F+8001230
¥13,505
¥14,856(税込)
6日以内出荷
返品不可
88252215PF3504 x 3200L SUS 8001+F=F+80013200
¥27,182
¥29,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
88253518PF3504 x 810L SUS 8001+F=F+8001810
¥16,175
¥17,793(税込)
6日以内出荷
返品不可
88258016PF3504 x 6500L SUS 8001+F=F+80016500
¥42,380
¥46,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
88259748PF3504 x 420L SUS 8001+F=F+8001420
¥14,379
¥15,817(税込)
6日以内出荷
返品不可
88259879PF3504 x 470L SUS 8001+F=F+8001470
¥14,609
¥16,070(税込)
6日以内出荷
返品不可
88260351PF3504 x 920L SUS 8001+F=F+8001920
¥16,682
¥18,350(税込)
6日以内出荷
返品不可
88265199PF3504 x 630L SUS 8001+F=F+8001630
¥15,346
¥16,881(税込)
6日以内出荷
返品不可
88265978PF3504 x 580L SUS 8001+F=F+8001580
¥15,116
¥16,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
88267518PF3504 x 15000L SUS 8001+F=F+800115000
¥81,529
¥89,682(税込)
6日以内出荷
返品不可
88273215PF3504 x 2400L SUS 8001+F=F+80012400
¥23,498
¥25,848(税込)
6日以内出荷
返品不可
88275078PF3504 x 6000L SUS 8001+F=F+80016000
¥40,078
¥44,086(税込)
6日以内出荷
返品不可
88275455PF3504 x 870L SUS 8001+F=F+8001870
¥16,452
¥18,097(税込)
6日以内出荷
返品不可
88278691PF3504 x 910L SUS 8001+F=F+8001910
¥16,636
¥18,300(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする