曜日別特売

PF3504 (両端金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4)

PF3504 (両端金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF3504 (両端金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF3504 (両端金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF3504 (両端金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF3504 (両端金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
質量(g)
ホース(1mあたり):390
最高使用圧力(MPa)
35
最小曲げ半径(mm)
80
寸法X(mm)
19
ホース内径(Φmm)
6.3
寸法Y(mm)
17
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
140
補強層
ホース:2W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G1/4
材質(口金)
SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
材質(内管)
ホース:14.7
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
153件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88166657PF3504 x 280L C=C280
¥3,743
¥4,117(税込)
6日以内出荷
返品不可
88173395PF3504 x 850L C=C850
¥6,368
¥7,005(税込)
6日以内出荷
返品不可
88174759PF3504 x 920L C=C920
¥6,690
¥7,359(税込)
6日以内出荷
返品不可
88174881PF3504 x 890L C=C890
¥6,553
¥7,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
88175118PF3504 x 2800L C=C2800
¥15,349
¥16,884(税込)
6日以内出荷
返品不可
88176649PF3504 x 1800L C=C1800
¥10,743
¥11,817(税込)
6日以内出荷
返品不可
88177419PF3504 x 760L C=C760
¥5,953
¥6,548(税込)
6日以内出荷
返品不可
88178058PF3504 x 700L C=C700
¥5,676
¥6,244(税込)
6日以内出荷
返品不可
88179160PF3504 x 7500L C=C7500
¥36,995
¥40,695(税込)
6日以内出荷
返品不可
88184848PF3504 x 510L C=C510
¥4,802
¥5,282(税込)
6日以内出荷
返品不可
88185810PF3504 x 1950L C=C1950
¥11,433
¥12,576(税込)
6日以内出荷
返品不可
88187097PF3504 x 2500L C=C2500
¥13,966
¥15,363(税込)
6日以内出荷
返品不可
88191288PF3504 x 830L C=C830
¥6,276
¥6,904(税込)
6日以内出荷
返品不可
88191315PF3504 x 1050L C=C1050
¥7,289
¥8,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
88194621PF3504 x 1750L C=C1750
¥10,512
¥11,563(税込)
6日以内出荷
返品不可
88195741PF3504 x 9500L C=C9500
¥46,206
¥50,827(税込)
6日以内出荷
返品不可
88196985PF3504 x 210L C=C210
¥3,420
¥3,762(税込)
6日以内出荷
返品不可
88197789PF3504 x 12000L C=C12000
¥57,720
¥63,492(税込)
6日以内出荷
返品不可
88198288PF3504 x 3200L C=C3200
¥17,190
¥18,909(税込)
6日以内出荷
返品不可
88201271PF3504 x 990L C=C990
¥7,013
¥7,714(税込)
6日以内出荷
返品不可
88202628PF3504 x 520L C=C520
¥4,848
¥5,333(税込)
6日以内出荷
返品不可
88203425PF3504 x 430L C=C430
¥4,435
¥4,879(税込)
6日以内出荷
返品不可
88204360PF3504 x 4500L C=C4500
¥23,178
¥25,496(税込)
6日以内出荷
返品不可
88210355PF3504 x 530L C=C530
¥4,895
¥5,385(税込)
6日以内出荷
返品不可
88210581PF3504 x 690L C=C690
¥5,632
¥6,195(税込)
6日以内出荷
返品不可
88211211PF3504 x 1650L C=C1650
¥10,052
¥11,057(税込)
6日以内出荷
返品不可
88211281PF3504 x 770L C=C770
¥5,999
¥6,599(税込)
6日以内出荷
返品不可
88212516PF3504 x 560L C=C560
¥5,032
¥5,535(税込)
6日以内出荷
返品不可
88213478PF3504 x 2600L C=C2600
¥14,428
¥15,871(税込)
6日以内出荷
返品不可
88215955PF3504 x 8500L C=C8500
¥41,600
¥45,760(税込)
6日以内出荷
返品不可
88217240PF3504 x 930L C=C930
¥6,738
¥7,412(税込)
6日以内出荷
返品不可
88218728PF3504 x 4400L C=C4400
¥22,718
¥24,990(税込)
6日以内出荷
返品不可
88220801PF3504 x 660L C=C660
¥5,493
¥6,042(税込)
6日以内出荷
返品不可
88224651PF3504 x 4600L C=C4600
¥23,639
¥26,003(税込)
6日以内出荷
返品不可
88225387PF3504 x 1250L C=C1250
¥8,209
¥9,030(税込)
6日以内出荷
返品不可
88226726PF3504 x 710L C=C710
¥5,723
¥6,295(税込)
6日以内出荷
返品不可
88234241PF3504 x 1550L C=C1550
¥9,592
¥10,551(税込)
6日以内出荷
返品不可
88235790PF3504 x 460L C=C460
¥4,572
¥5,029(税込)
6日以内出荷
返品不可
88240647PF3504 x 13000L C=C13000
¥62,326
¥68,559(税込)
6日以内出荷
返品不可
88244217PF3504 x 400L C=C400
¥4,295
¥4,725(税込)
6日以内出荷
返品不可
88245687PF3504 x 310L C=C310
¥3,880
¥4,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
88246798PF3504 x 3100L C=C3100
¥16,730
¥18,403(税込)
6日以内出荷
返品不可
88247839PF3504 x 570L C=C570
¥5,079
¥5,587(税込)
6日以内出荷
返品不可
88248110PF3504 x 540L C=C540
¥4,940
¥5,434(税込)
6日以内出荷
返品不可
88248871PF3504 x 1900L C=C1900
¥11,203
¥12,323(税込)
6日以内出荷
返品不可
88250368PF3504 x 3600L C=C3600
¥19,033
¥20,936(税込)
6日以内出荷
返品不可
88251506PF3504 x 2900L C=C2900
¥15,809
¥17,390(税込)
6日以内出荷
返品不可
88252635PF3504 x 3700L C=C3700
¥19,493
¥21,442(税込)
6日以内出荷
返品不可
88252888PF3504 x 1700L C=C1700
¥10,282
¥11,310(税込)
6日以内出荷
返品不可
88253859PF3504 x 4100L C=C4100
¥21,336
¥23,470(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする