曜日別特売

PF3504 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4)

PF3504 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF3504 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF3504 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF3504 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF3504 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
材質
口金・アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
質量(g)
ホース(1mあたり):390
最高使用圧力(MPa)
35
最小曲げ半径(mm)
80
寸法X(mm)
19
ホース内径(Φmm)
6.3
寸法Y(mm)
17
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
140
補強層
ホース:2W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G1/4
材質(内管)
ホース:14.7
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
153件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88166481PF3504 x 2800L 8002+C=C+80022800
¥16,092
¥17,701(税込)
6日以内出荷
返品不可
88168057PF3504 x 2300L 8002+C=C+80022300
¥13,789
¥15,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
88168870PF3504 x 850L 8002+C=C+8002850
¥7,110
¥7,821(税込)
6日以内出荷
返品不可
88169676PF3504 x 530L 8002+C=C+8002530
¥5,638
¥6,202(税込)
6日以内出荷
返品不可
88172029PF3504 x 1400L 8002+C=C+80021400
¥9,643
¥10,607(税込)
6日以内出荷
返品不可
88172756PF3504 x 330L 8002+C=C+8002330
¥4,716
¥5,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
88173386PF3504 x 3100L 8002+C=C+80023100
¥17,473
¥19,220(税込)
6日以内出荷
返品不可
88176107PF3504 x 1050L 8002+C=C+80021050
¥8,032
¥8,835(税込)
6日以内出荷
返品不可
88178460PF3504 x 3700L 8002+C=C+80023700
¥20,236
¥22,260(税込)
6日以内出荷
返品不可
88179300PF3504 x 9000L 8002+C=C+80029000
¥44,646
¥49,111(税込)
6日以内出荷
返品不可
88180420PF3504 x 700L 8002+C=C+8002700
¥6,419
¥7,061(税込)
6日以内出荷
返品不可
88181436PF3504 x 980L 8002+C=C+8002980
¥7,710
¥8,481(税込)
6日以内出荷
返品不可
88182696PF3504 x 350L 8002+C=C+8002350
¥4,808
¥5,289(税込)
6日以内出荷
返品不可
88187325PF3504 x 590L 8002+C=C+8002590
¥5,915
¥6,507(税込)
6日以内出荷
返品不可
88192496PF3504 x 17000L 8002+C=C+800217000
¥81,492
¥89,641(税込)
6日以内出荷
返品不可
88195610PF3504 x 630L 8002+C=C+8002630
¥6,098
¥6,708(税込)
6日以内出荷
返品不可
88197728PF3504 x 1800L 8002+C=C+80021800
¥11,486
¥12,635(税込)
6日以内出荷
返品不可
88198717PF3504 x 740L 8002+C=C+8002740
¥6,605
¥7,266(税込)
6日以内出荷
返品不可
88199058PF3504 x 620L 8002+C=C+8002620
¥6,052
¥6,657(税込)
6日以内出荷
返品不可
88199740PF3504 x 4300L 8002+C=C+80024300
¥23,000
¥25,300(税込)
6日以内出荷
返品不可
88200370PF3504 x 860L 8002+C=C+8002860
¥7,156
¥7,872(税込)
6日以内出荷
返品不可
88207300PF3504 x 19000L 8002+C=C+800219000
¥90,703
¥99,773(税込)
6日以内出荷
返品不可
88209461PF3504 x 340L 8002+C=C+8002340
¥4,763
¥5,239(税込)
6日以内出荷
返品不可
88211037PF3504 x 710L 8002+C=C+8002710
¥6,466
¥7,113(税込)
6日以内出荷
返品不可
88213277PF3504 x 720L 8002+C=C+8002720
¥6,512
¥7,163(税込)
6日以内出荷
返品不可
88214939PF3504 x 1500L 8002+C=C+80021500
¥10,103
¥11,113(税込)
6日以内出荷
返品不可
88218841PF3504 x 370L 8002+C=C+8002370
¥4,900
¥5,390(税込)
6日以内出荷
返品不可
88218981PF3504 x 560L 8002+C=C+8002560
¥5,775
¥6,353(税込)
6日以内出荷
返品不可
88221160PF3504 x 1700L 8002+C=C+80021700
¥11,025
¥12,128(税込)
6日以内出荷
返品不可
88223111PF3504 x 1750L 8002+C=C+80021750
¥11,255
¥12,381(税込)
6日以内出荷
返品不可
88223409PF3504 x 9500L 8002+C=C+80029500
¥46,949
¥51,644(税込)
6日以内出荷
返品不可
88230165PF3504 x 930L 8002+C=C+8002930
¥7,480
¥8,228(税込)
6日以内出荷
返品不可
88241189PF3504 x 580L 8002+C=C+8002580
¥5,868
¥6,455(税込)
6日以内出荷
返品不可
88247830PF3504 x 420L 8002+C=C+8002420
¥5,130
¥5,643(税込)
6日以内出荷
返品不可
88249361PF3504 x 8000L 8002+C=C+80028000
¥40,040
¥44,044(税込)
6日以内出荷
返品不可
88255566PF3504 x 300L 8002+C=C+8002300
¥4,578
¥5,036(税込)
6日以内出荷
返品不可
88256589PF3504 x 430L 8002+C=C+8002430
¥5,178
¥5,696(税込)
6日以内出荷
返品不可
88259468PF3504 x 830L 8002+C=C+8002830
¥7,019
¥7,721(税込)
6日以内出荷
返品不可
88261446PF3504 x 870L 8002+C=C+8002870
¥7,203
¥7,923(税込)
6日以内出荷
返品不可
88264131PF3504 x 11000L 8002+C=C+800211000
¥53,858
¥59,244(税込)
6日以内出荷
返品不可
88267999PF3504 x 1450L 8002+C=C+80021450
¥9,873
¥10,860(税込)
6日以内出荷
返品不可
88269950PF3504 x 4000L 8002+C=C+80024000
¥21,618
¥23,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
88276758PF3504 x 2600L 8002+C=C+80022600
¥15,170
¥16,687(税込)
6日以内出荷
返品不可
88278657PF3504 x 14000L 8002+C=C+800214000
¥67,675
¥74,443(税込)
6日以内出荷
返品不可
88280730PF3504 x 15000L 8002+C=C+800215000
¥72,280
¥79,508(税込)
6日以内出荷
返品不可
88281107PF3504 x 490L 8002+C=C+8002490
¥5,453
¥5,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
88285210PF3504 x 2100L 8002+C=C+80022100
¥12,868
¥14,155(税込)
6日以内出荷
返品不可
88286165PF3504 x 8500L 8002+C=C+80028500
¥42,343
¥46,577(税込)
6日以内出荷
返品不可
88290539PF3504 x 840L 8002+C=C+8002840
¥7,066
¥7,773(税込)
6日以内出荷
返品不可
88291020PF3504 x 950L 8002+C=C+8002950
¥7,570
¥8,327(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする