曜日別特売

PF3504 (両端金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4)

PF3504 (両端金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF3504 (両端金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF3504 (両端金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF3504 (両端金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF3504 (両端金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
質量(g)
ホース(1mあたり):390
最高使用圧力(MPa)
35
最小曲げ半径(mm)
80
寸法X(mm)
19
ホース内径(Φmm)
6.3
寸法Y(mm)
17
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
140
補強層
ホース:2W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G1/4
材質(口金)
SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
材質(内管)
ホース:14.7
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
153件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88165975PF3504 x 1100L F=F1100
¥7,519
¥8,271(税込)
6日以内出荷
返品不可
88169825PF3504 x 470L F=F470
¥4,618
¥5,080(税込)
6日以内出荷
返品不可
88172519PF3504 x 13000L F=F13000
¥62,326
¥68,559(税込)
6日以内出荷
返品不可
88174095PF3504 x 2100L F=F2100
¥12,125
¥13,338(税込)
6日以内出荷
返品不可
88179686PF3504 x 3900L F=F3900
¥20,415
¥22,457(税込)
6日以内出荷
返品不可
88184620PF3504 x 2700L F=F2700
¥14,888
¥16,377(税込)
6日以内出荷
返品不可
88184918PF3504 x 11000L F=F11000
¥53,115
¥58,427(税込)
6日以内出荷
返品不可
88185119PF3504 x 270L F=F270
¥3,696
¥4,066(税込)
6日以内出荷
返品不可
88187578PF3504 x 940L F=F940
¥6,783
¥7,461(税込)
6日以内出荷
返品不可
88189459PF3504 x 410L F=F410
¥4,342
¥4,776(税込)
6日以内出荷
返品不可
88190859PF3504 x 320L F=F320
¥3,928
¥4,321(税込)
6日以内出荷
返品不可
88191848PF3504 x 920L F=F920
¥6,690
¥7,359(税込)
6日以内出荷
返品不可
88194079PF3504 x 1500L F=F1500
¥9,360
¥10,296(税込)
6日以内出荷
返品不可
88195077PF3504 x 640L F=F640
¥5,402
¥5,942(税込)
6日以内出荷
返品不可
88196371PF3504 x 3700L F=F3700
¥19,493
¥21,442(税込)
6日以内出荷
返品不可
88197570PF3504 x 1750L F=F1750
¥10,512
¥11,563(税込)
6日以内出荷
返品不可
88198026PF3504 x 300L F=F300
¥3,835
¥4,219(税込)
6日以内出荷
返品不可
88198857PF3504 x 520L F=F520
¥4,848
¥5,333(税込)
6日以内出荷
返品不可
88199338PF3504 x 7000L F=F7000
¥34,692
¥38,161(税込)
6日以内出荷
返品不可
88199846PF3504 x 2900L F=F2900
¥15,809
¥17,390(税込)
6日以内出荷
返品不可
88201788PF3504 x 400L F=F400
¥4,295
¥4,725(税込)
6日以内出荷
返品不可
88207361PF3504 x 4900L F=F4900
¥25,020
¥27,522(税込)
6日以内出荷
返品不可
88208210PF3504 x 760L F=F760
¥5,953
¥6,548(税込)
6日以内出荷
返品不可
88210547PF3504 x 390L F=F390
¥4,250
¥4,675(税込)
6日以内出荷
返品不可
88211545PF3504 x 1300L F=F1300
¥8,440
¥9,284(税込)
6日以内出荷
返品不可
88212751PF3504 x 1200L F=F1200
¥7,979
¥8,777(税込)
6日以内出荷
返品不可
88215630PF3504 x 1900L F=F1900
¥11,203
¥12,323(税込)
6日以内出荷
返品不可
88216567PF3504 x 3200L F=F3200
¥17,190
¥18,909(税込)
6日以内出荷
返品不可
88217861PF3504 x 780L F=F780
¥6,046
¥6,651(税込)
6日以内出荷
返品不可
88218579PF3504 x 730L F=F730
¥5,816
¥6,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
88220216PF3504 x 4100L F=F4100
¥21,336
¥23,470(税込)
6日以内出荷
返品不可
88220225PF3504 x 20000L F=F20000
¥94,566
¥104,023(税込)
6日以内出荷
返品不可
88221756PF3504 x 4800L F=F4800
¥24,560
¥27,016(税込)
6日以内出荷
返品不可
88224188PF3504 x 450L F=F450
¥4,525
¥4,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
88225570PF3504 x 25000L F=F25000
¥117,595
¥129,355(税込)
6日以内出荷
返品不可
88226078PF3504 x 2800L F=F2800
¥15,349
¥16,884(税込)
6日以内出荷
返品不可
88226401PF3504 x 370L F=F370
¥4,158
¥4,574(税込)
6日以内出荷
返品不可
88226410PF3504 x 910L F=F910
¥6,645
¥7,310(税込)
6日以内出荷
返品不可
88228151PF3504 x 260L F=F260
¥3,650
¥4,015(税込)
6日以内出荷
返品不可
88231161PF3504 x 4700L F=F4700
¥24,099
¥26,509(税込)
6日以内出荷
返品不可
88231915PF3504 x 1550L F=F1550
¥9,592
¥10,551(税込)
6日以内出荷
返品不可
88232990PF3504 x 310L F=F310
¥3,880
¥4,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
88235607PF3504 x 340L F=F340
¥4,020
¥4,422(税込)
6日以内出荷
返品不可
88236341PF3504 x 820L F=F820
¥6,230
¥6,853(税込)
6日以内出荷
返品不可
88239771PF3504 x 970L F=F970
¥6,920
¥7,612(税込)
6日以内出荷
返品不可
88240498PF3504 x 900L F=F900
¥6,598
¥7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
88241889PF3504 x 570L F=F570
¥5,079
¥5,587(税込)
6日以内出荷
返品不可
88242939PF3504 x 510L F=F510
¥4,802
¥5,282(税込)
6日以内出荷
返品不可
88243140PF3504 x 850L F=F850
¥6,368
¥7,005(税込)
6日以内出荷
返品不可
88244759PF3504 x 930L F=F930
¥6,738
¥7,412(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする