曜日別特売

PF3504 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4)

PF3504 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF3504 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF3504 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF3504 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF3504 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
材質
口金・アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
質量(g)
ホース(1mあたり):390
最高使用圧力(MPa)
35
最小曲げ半径(mm)
80
寸法X(mm)
19
ホース内径(Φmm)
6.3
寸法Y(mm)
17
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
140
補強層
ホース:2W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G1/4
材質(内管)
ホース:14.7
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
153件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88166246PF3504 x 440L 8001+F=F+8001440
¥5,223
¥5,745(税込)
6日以内出荷
返品不可
88167165PF3504 x 260L 8001+F=F+8001260
¥4,393
¥4,832(税込)
6日以内出荷
返品不可
88168486PF3504 x 840L 8001+F=F+8001840
¥7,066
¥7,773(税込)
6日以内出荷
返品不可
88168660PF3504 x 940L 8001+F=F+8001940
¥7,526
¥8,279(税込)
6日以内出荷
返品不可
88168775PF3504 x 220L 8001+F=F+8001220
¥4,209
¥4,630(税込)
6日以内出荷
返品不可
88168791PF3504 x 850L 8001+F=F+8001850
¥7,110
¥7,821(税込)
6日以内出荷
返品不可
88170069PF3504 x 18000L 8001+F=F+800118000
¥86,098
¥94,708(税込)
6日以内出荷
返品不可
88170297PF3504 x 340L 8001+F=F+8001340
¥4,763
¥5,239(税込)
6日以内出荷
返品不可
88172747PF3504 x 200L 8001+F=F+8001200
¥4,116
¥4,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
88174120PF3504 x 880L 8001+F=F+8001880
¥7,249
¥7,974(税込)
6日以内出荷
返品不可
88175441PF3504 x 1400L 8001+F=F+80011400
¥9,643
¥10,607(税込)
6日以内出荷
返品不可
88181330PF3504 x 15000L 8001+F=F+800115000
¥72,280
¥79,508(税込)
6日以内出荷
返品不可
88182818PF3504 x 910L 8001+F=F+8001910
¥7,388
¥8,127(税込)
6日以内出荷
返品不可
88184078PF3504 x 470L 8001+F=F+8001470
¥5,360
¥5,896(税込)
6日以内出荷
返品不可
88186108PF3504 x 4600L 8001+F=F+80014600
¥24,382
¥26,820(税込)
6日以内出荷
返品不可
88186966PF3504 x 570L 8001+F=F+8001570
¥5,822
¥6,404(税込)
6日以内出荷
返品不可
88190475PF3504 x 17000L 8001+F=F+800117000
¥81,492
¥89,641(税込)
6日以内出荷
返品不可
88191778PF3504 x 390L 8001+F=F+8001390
¥4,993
¥5,492(税込)
6日以内出荷
返品不可
88192636PF3504 x 580L 8001+F=F+8001580
¥5,868
¥6,455(税込)
6日以内出荷
返品不可
88193327PF3504 x 1300L 8001+F=F+80011300
¥9,183
¥10,101(税込)
6日以内出荷
返品不可
88196565PF3504 x 600L 8001+F=F+8001600
¥5,959
¥6,555(税込)
6日以内出荷
返品不可
88199241PF3504 x 3100L 8001+F=F+80013100
¥17,473
¥19,220(税込)
6日以内出荷
返品不可
88204080PF3504 x 3300L 8001+F=F+80013300
¥18,395
¥20,235(税込)
6日以内出荷
返品不可
88207869PF3504 x 1000L 8001+F=F+80011000
¥7,800
¥8,580(税込)
6日以内出荷
返品不可
88211859PF3504 x 4200L 8001+F=F+80014200
¥22,539
¥24,793(税込)
6日以内出荷
返品不可
88211911PF3504 x 2000L 8001+F=F+80012000
¥12,406
¥13,647(税込)
6日以内出荷
返品不可
88213575PF3504 x 230L 8001+F=F+8001230
¥4,256
¥4,682(税込)
6日以内出荷
返品不可
88215770PF3504 x 2900L 8001+F=F+80012900
¥16,552
¥18,207(税込)
6日以内出荷
返品不可
88216296PF3504 x 280L 8001+F=F+8001280
¥4,486
¥4,935(税込)
6日以内出荷
返品不可
88216655PF3504 x 460L 8001+F=F+8001460
¥5,315
¥5,847(税込)
6日以内出荷
返品不可
88217206PF3504 x 20000L 8001+F=F+800120000
¥95,309
¥104,840(税込)
6日以内出荷
返品不可
88217915PF3504 x 4700L 8001+F=F+80014700
¥24,842
¥27,326(税込)
6日以内出荷
返品不可
88224888PF3504 x 290L 8001+F=F+8001290
¥4,532
¥4,985(税込)
6日以内出荷
返品不可
88224906PF3504 x 4300L 8001+F=F+80014300
¥23,000
¥25,300(税込)
6日以内出荷
返品不可
88225475PF3504 x 930L 8001+F=F+8001930
¥7,480
¥8,228(税込)
6日以内出荷
返品不可
88226699PF3504 x 1550L 8001+F=F+80011550
¥10,335
¥11,369(税込)
6日以内出荷
返品不可
88227067PF3504 x 530L 8001+F=F+8001530
¥5,638
¥6,202(税込)
6日以内出荷
返品不可
88228178PF3504 x 760L 8001+F=F+8001760
¥6,696
¥7,366(税込)
6日以内出荷
返品不可
88228738PF3504 x 9500L 8001+F=F+80019500
¥46,949
¥51,644(税込)
6日以内出荷
返品不可
88230461PF3504 x 4900L 8001+F=F+80014900
¥25,763
¥28,339(税込)
6日以内出荷
返品不可
88234478PF3504 x 4400L 8001+F=F+80014400
¥23,460
¥25,806(税込)
6日以内出荷
返品不可
88236971PF3504 x 1600L 8001+F=F+80011600
¥10,565
¥11,622(税込)
6日以内出荷
返品不可
88240611PF3504 x 640L 8001+F=F+8001640
¥6,145
¥6,760(税込)
6日以内出荷
返品不可
88241067PF3504 x 330L 8001+F=F+8001330
¥4,716
¥5,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
88241539PF3504 x 820L 8001+F=F+8001820
¥6,973
¥7,670(税込)
6日以内出荷
返品不可
88244418PF3504 x 1750L 8001+F=F+80011750
¥11,255
¥12,381(税込)
6日以内出荷
返品不可
88247191PF3504 x 1500L 8001+F=F+80011500
¥10,103
¥11,113(税込)
6日以内出荷
返品不可
88251269PF3504 x 4500L 8001+F=F+80014500
¥23,920
¥26,312(税込)
6日以内出荷
返品不可
88252565PF3504 x 650L 8001+F=F+8001650
¥6,189
¥6,808(税込)
6日以内出荷
返品不可
88253886PF3504 x 360L 8001+F=F+8001360
¥4,853
¥5,338(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする