曜日別特売

PF3504 (両端金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4)

PF3504 (両端金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF3504 (両端金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF3504 (両端金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF3504 (両端金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
質量(g)
ホース(1mあたり):390
最高使用圧力(MPa)
35
最小曲げ半径(mm)
80
ホース内径(Φmm)
6.3
寸法Y(mm)
17
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
140
補強層
ホース:2W
ねじ径R
R1/4
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
材質(口金)
SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
材質(内管)
ホース:14.7
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
153件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88166097PF3504 x 2600L R=R2600
¥14,316
¥15,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
88166885PF3504 x 560L R=R560
¥4,920
¥5,412(税込)
6日以内出荷
返品不可
88171810PF3504 x 7500L R=R7500
¥36,883
¥40,571(税込)
6日以内出荷
返品不可
88172065PF3504 x 3600L R=R3600
¥18,922
¥20,814(税込)
6日以内出荷
返品不可
88172336PF3504 x 390L R=R390
¥4,139
¥4,553(税込)
6日以内出荷
返品不可
88175897PF3504 x 460L R=R460
¥4,460
¥4,906(税込)
6日以内出荷
返品不可
88176037PF3504 x 1700L R=R1700
¥10,170
¥11,187(税込)
6日以内出荷
返品不可
88176326PF3504 x 2800L R=R2800
¥15,238
¥16,762(税込)
6日以内出荷
返品不可
88176780PF3504 x 4300L R=R4300
¥22,146
¥24,361(税込)
6日以内出荷
返品不可
88177751PF3504 x 1850L R=R1850
¥10,862
¥11,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
88178225PF3504 x 510L R=R510
¥4,690
¥5,159(税込)
6日以内出荷
返品不可
88180971PF3504 x 1200L R=R1200
¥7,868
¥8,655(税込)
6日以内出荷
返品不可
88181601PF3504 x 3200L R=R3200
¥17,079
¥18,787(税込)
6日以内出荷
返品不可
88181890PF3504 x 1350L R=R1350
¥8,559
¥9,415(税込)
6日以内出荷
返品不可
88182416PF3504 x 2200L R=R2200
¥12,473
¥13,720(税込)
6日以内出荷
返品不可
88182425PF3504 x 410L R=R410
¥4,230
¥4,653(税込)
6日以内出荷
返品不可
88183947PF3504 x 200L R=R200
¥3,262
¥3,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
88185670PF3504 x 730L R=R730
¥5,705
¥6,276(税込)
6日以内出荷
返品不可
88185776PF3504 x 14000L R=R14000
¥66,820
¥73,502(税込)
6日以内出荷
返品不可
88186011PF3504 x 1000L R=R1000
¥6,946
¥7,641(税込)
6日以内出荷
返品不可
88191175PF3504 x 16000L R=R16000
¥76,032
¥83,635(税込)
6日以内出荷
返品不可
88193178PF3504 x 1300L R=R1300
¥8,329
¥9,162(税込)
6日以内出荷
返品不可
88195881PF3504 x 2700L R=R2700
¥14,776
¥16,254(税込)
6日以内出荷
返品不可
88196021PF3504 x 500L R=R500
¥4,643
¥5,107(税込)
6日以内出荷
返品不可
88196048PF3504 x 2000L R=R2000
¥11,552
¥12,707(税込)
6日以内出荷
返品不可
88199049PF3504 x 270L R=R270
¥3,585
¥3,944(税込)
6日以内出荷
返品不可
88200047PF3504 x 890L R=R890
¥6,442
¥7,086(税込)
6日以内出荷
返品不可
88202041PF3504 x 1450L R=R1450
¥9,019
¥9,921(税込)
6日以内出荷
返品不可
88202111PF3504 x 580L R=R580
¥5,013
¥5,514(税込)
6日以内出荷
返品不可
88202978PF3504 x 25000L R=R25000
¥117,483
¥129,231(税込)
6日以内出荷
返品不可
88206329PF3504 x 990L R=R990
¥6,902
¥7,592(税込)
6日以内出荷
返品不可
88206889PF3504 x 8000L R=R8000
¥39,186
¥43,105(税込)
6日以内出荷
返品不可
88207607PF3504 x 20000L R=R20000
¥94,455
¥103,901(税込)
6日以内出荷
返品不可
88209531PF3504 x 370L R=R370
¥4,046
¥4,451(税込)
6日以内出荷
返品不可
88211247PF3504 x 1800L R=R1800
¥10,632
¥11,695(税込)
6日以内出荷
返品不可
88212875PF3504 x 1150L R=R1150
¥7,638
¥8,402(税込)
6日以内出荷
返品不可
88213679PF3504 x 12000L R=R12000
¥57,609
¥63,370(税込)
6日以内出荷
返品不可
88215675PF3504 x 360L R=R360
¥3,999
¥4,399(税込)
6日以内出荷
返品不可
88216208PF3504 x 490L R=R490
¥4,599
¥5,059(税込)
6日以内出荷
返品不可
88220171PF3504 x 400L R=R400
¥4,183
¥4,601(税込)
6日以内出荷
返品不可
88220408PF3504 x 250L R=R250
¥3,492
¥3,841(税込)
6日以内出荷
返品不可
88221790PF3504 x 3800L R=R3800
¥19,843
¥21,827(税込)
6日以内出荷
返品不可
88226218PF3504 x 430L R=R430
¥4,323
¥4,755(税込)
6日以内出荷
返品不可
88229526PF3504 x 710L R=R710
¥5,612
¥6,173(税込)
6日以内出荷
返品不可
88229709PF3504 x 790L R=R790
¥5,980
¥6,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
88230409PF3504 x 470L R=R470
¥4,506
¥4,957(税込)
6日以内出荷
返品不可
88231231PF3504 x 17000L R=R17000
¥80,638
¥88,702(税込)
6日以内出荷
返品不可
88233559PF3504 x 290L R=R290
¥3,678
¥4,046(税込)
6日以内出荷
返品不可
88235729PF3504 x 950L R=R950
¥6,716
¥7,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
88246010PF3504 x 2900L R=R2900
¥15,698
¥17,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする