曜日別特売

PF3506 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8)

PF3506 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF3506 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF3506 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF3506 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF3506 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
材質
口金・アダプタ:SUS304
質量(g)
ホース(1mあたり):550
最高使用圧力(MPa)
35
最小曲げ半径(mm)
110
寸法X(mm)
22
ホース内径(Φmm)
9.5
寸法Y(mm)
19
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
140
補強層
ホース:2W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G3/8
材質(内管)
ホース:19.2
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
152件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88169308PF3506 x 450L SUS 8002+C=C+8002450
¥16,298
¥17,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
88171216PF3506 x 720L SUS 8002+C=C+8002720
¥17,852
¥19,637(税込)
6日以内出荷
返品不可
88172431PF3506 x 1300L SUS 8002+C=C+80021300
¥21,190
¥23,309(税込)
6日以内出荷
返品不可
88177261PF3506 x 370L SUS 8002+C=C+8002370
¥15,838
¥17,422(税込)
6日以内出荷
返品不可
88177875PF3506 x 680L SUS 8002+C=C+8002680
¥17,622
¥19,384(税込)
6日以内出荷
返品不可
88178521PF3506 x 2900L SUS 8002+C=C+80022900
¥30,402
¥33,442(税込)
6日以内出荷
返品不可
88182197PF3506 x 940L SUS 8002+C=C+8002940
¥19,119
¥21,031(税込)
6日以内出荷
返品不可
88183265PF3506 x 9500L SUS 8002+C=C+80029500
¥68,399
¥75,239(税込)
6日以内出荷
返品不可
88184455PF3506 x 500L SUS 8002+C=C+8002500
¥16,585
¥18,244(税込)
6日以内出荷
返品不可
88184638PF3506 x 4500L SUS 8002+C=C+80024500
¥39,613
¥43,574(税込)
6日以内出荷
返品不可
88185250PF3506 x 520L SUS 8002+C=C+8002520
¥16,700
¥18,370(税込)
6日以内出荷
返品不可
88193975PF3506 x 3000L SUS 8002+C=C+80023000
¥30,978
¥34,076(税込)
6日以内出荷
返品不可
88196091PF3506 x 560L SUS 8002+C=C+8002560
¥16,930
¥18,623(税込)
6日以内出荷
返品不可
88197405PF3506 x 7000L SUS 8002+C=C+80027000
¥54,006
¥59,407(税込)
6日以内出荷
返品不可
88198315PF3506 x 740L SUS 8002+C=C+8002740
¥17,968
¥19,765(税込)
6日以内出荷
返品不可
88199015PF3506 x 4100L SUS 8002+C=C+80024100
¥37,310
¥41,041(税込)
6日以内出荷
返品不可
88201657PF3506 x 3900L SUS 8002+C=C+80023900
¥36,159
¥39,775(税込)
6日以内出荷
返品不可
88201675PF3506 x 600L SUS 8002+C=C+8002600
¥17,160
¥18,876(税込)
6日以内出荷
返品不可
88201727PF3506 x 340L SUS 8002+C=C+8002340
¥15,665
¥17,232(税込)
6日以内出荷
返品不可
88209427PF3506 x 13000L SUS 8002+C=C+800213000
¥88,549
¥97,404(税込)
6日以内出荷
返品不可
88209881PF3506 x 1450L SUS 8002+C=C+80021450
¥22,055
¥24,261(税込)
6日以内出荷
返品不可
88210109PF3506 x 5000L SUS 8002+C=C+80025000
¥42,492
¥46,741(税込)
6日以内出荷
返品不可
88217635PF3506 x 990L SUS 8002+C=C+8002990
¥19,406
¥21,347(税込)
6日以内出荷
返品不可
88221065PF3506 x 270L SUS 8002+C=C+8002270
¥15,262
¥16,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
88226647PF3506 x 210L SUS 8002+C=C+8002210
¥14,916
¥16,408(税込)
6日以内出荷
返品不可
88227241PF3506 x 2600L SUS 8002+C=C+80022600
¥28,675
¥31,543(税込)
6日以内出荷
返品不可
88229000PF3506 x 580L SUS 8002+C=C+8002580
¥17,046
¥18,751(税込)
6日以内出荷
返品不可
88230820PF3506 x 1350L SUS 8002+C=C+80021350
¥21,479
¥23,627(税込)
6日以内出荷
返品不可
88232396PF3506 x 1750L SUS 8002+C=C+80021750
¥23,782
¥26,160(税込)
6日以内出荷
返品不可
88236666PF3506 x 3500L SUS 8002+C=C+80023500
¥33,856
¥37,242(税込)
6日以内出荷
返品不可
88236998PF3506 x 910L SUS 8002+C=C+8002910
¥18,946
¥20,841(税込)
6日以内出荷
返品不可
88237951PF3506 x 4800L SUS 8002+C=C+80024800
¥41,340
¥45,474(税込)
6日以内出荷
返品不可
88238565PF3506 x 420L SUS 8002+C=C+8002420
¥16,125
¥17,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
88242878PF3506 x 2500L SUS 8002+C=C+80022500
¥28,099
¥30,909(税込)
6日以内出荷
返品不可
88243499PF3506 x 650L SUS 8002+C=C+8002650
¥17,449
¥19,194(税込)
6日以内出荷
返品不可
88244016PF3506 x 530L SUS 8002+C=C+8002530
¥16,758
¥18,434(税込)
6日以内出荷
返品不可
88244908PF3506 x 610L SUS 8002+C=C+8002610
¥17,219
¥18,941(税込)
6日以内出荷
返品不可
88245310PF3506 x 820L SUS 8002+C=C+8002820
¥18,428
¥20,271(税込)
6日以内出荷
返品不可
88248521PF3506 x 750L SUS 8002+C=C+8002750
¥18,025
¥19,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
88248828PF3506 x 12000L SUS 8002+C=C+800212000
¥82,792
¥91,071(税込)
6日以内出荷
返品不可
88249135PF3506 x 2800L SUS 8002+C=C+80022800
¥29,826
¥32,809(税込)
6日以内出荷
返品不可
88249975PF3506 x 16000L SUS 8002+C=C+800216000
¥105,820
¥116,402(税込)
6日以内出荷
返品不可
88250481PF3506 x 430L SUS 8002+C=C+8002430
¥16,182
¥17,800(税込)
6日以内出荷
返品不可
88251637PF3506 x 410L SUS 8002+C=C+8002410
¥16,068
¥17,675(税込)
6日以内出荷
返品不可
88254069PF3506 x 440L SUS 8002+C=C+8002440
¥16,240
¥17,864(税込)
6日以内出荷
返品不可
88254358PF3506 x 920L SUS 8002+C=C+8002920
¥19,003
¥20,903(税込)
6日以内出荷
返品不可
88256878PF3506 x 1050L SUS 8002+C=C+80021050
¥19,752
¥21,727(税込)
6日以内出荷
返品不可
88257596PF3506 x 830L SUS 8002+C=C+8002830
¥18,485
¥20,334(税込)
6日以内出荷
返品不可
88257928PF3506 x 970L SUS 8002+C=C+8002970
¥19,292
¥21,221(税込)
6日以内出荷
返品不可
88258515PF3506 x 490L SUS 8002+C=C+8002490
¥16,528
¥18,181(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする