曜日別特売

PF3506 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8)

PF3506 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF3506 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF3506 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF3506 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF3506 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
材質
口金・アダプタ:SUS304
質量(g)
ホース(1mあたり):550
最高使用圧力(MPa)
35
最小曲げ半径(mm)
110
寸法X(mm)
22
ホース内径(Φmm)
9.5
寸法Y(mm)
19
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
140
補強層
ホース:2W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G3/8
材質(内管)
ホース:19.2
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
152件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88168118PF3506 x 3200L SUS 8001+F=F+80013200
¥32,129
¥35,342(税込)
6日以内出荷
返品不可
88168730PF3506 x 380L SUS 8001+F=F+8001380
¥15,895
¥17,485(税込)
6日以内出荷
返品不可
88171478PF3506 x 3800L SUS 8001+F=F+80013800
¥35,583
¥39,141(税込)
6日以内出荷
返品不可
88173036PF3506 x 4200L SUS 8001+F=F+80014200
¥37,886
¥41,675(税込)
6日以内出荷
返品不可
88173481PF3506 x 930L SUS 8001+F=F+8001930
¥19,060
¥20,966(税込)
6日以内出荷
返品不可
88173840PF3506 x 260L SUS 8001+F=F+8001260
¥15,203
¥16,723(税込)
6日以内出荷
返品不可
88174786PF3506 x 790L SUS 8001+F=F+8001790
¥18,255
¥20,081(税込)
6日以内出荷
返品不可
88175766PF3506 x 2300L SUS 8001+F=F+80012300
¥26,948
¥29,643(税込)
6日以内出荷
返品不可
88178487PF3506 x 700L SUS 8001+F=F+8001700
¥17,736
¥19,510(税込)
6日以内出荷
返品不可
88179415PF3506 x 4300L SUS 8001+F=F+80014300
¥38,462
¥42,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
88182231PF3506 x 600L SUS 8001+F=F+8001600
¥17,160
¥18,876(税込)
6日以内出荷
返品不可
88183211PF3506 x 580L SUS 8001+F=F+8001580
¥17,046
¥18,751(税込)
6日以内出荷
返品不可
88183299PF3506 x 870L SUS 8001+F=F+8001870
¥18,716
¥20,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
88185898PF3506 x 1000L SUS 8001+F=F+80011000
¥19,463
¥21,409(税込)
6日以内出荷
返品不可
88186835PF3506 x 840L SUS 8001+F=F+8001840
¥18,543
¥20,397(税込)
6日以内出荷
返品不可
88188129PF3506 x 2100L SUS 8001+F=F+80012100
¥25,796
¥28,376(税込)
6日以内出荷
返品不可
88188750PF3506 x 560L SUS 8001+F=F+8001560
¥16,930
¥18,623(税込)
6日以内出荷
返品不可
88189197PF3506 x 490L SUS 8001+F=F+8001490
¥16,528
¥18,181(税込)
6日以内出荷
返品不可
88189626PF3506 x 4000L SUS 8001+F=F+80014000
¥36,735
¥40,409(税込)
6日以内出荷
返品不可
88191410PF3506 x 310L SUS 8001+F=F+8001310
¥15,492
¥17,041(税込)
6日以内出荷
返品不可
88192268PF3506 x 1750L SUS 8001+F=F+80011750
¥23,782
¥26,160(税込)
6日以内出荷
返品不可
88192320PF3506 x 5500L SUS 8001+F=F+80015500
¥45,370
¥49,907(税込)
6日以内出荷
返品不可
88194876PF3506 x 2200L SUS 8001+F=F+80012200
¥26,372
¥29,009(税込)
6日以内出荷
返品不可
88196249PF3506 x 8500L SUS 8001+F=F+80018500
¥62,642
¥68,906(税込)
6日以内出荷
返品不可
88200388PF3506 x 2900L SUS 8001+F=F+80012900
¥30,402
¥33,442(税込)
6日以内出荷
返品不可
88201009PF3506 x 1950L SUS 8001+F=F+80011950
¥24,933
¥27,426(税込)
6日以内出荷
返品不可
88202506PF3506 x 1350L SUS 8001+F=F+80011350
¥21,479
¥23,627(税込)
6日以内出荷
返品不可
88203949PF3506 x 860L SUS 8001+F=F+8001860
¥18,658
¥20,524(税込)
6日以内出荷
返品不可
88208018PF3506 x 230L SUS 8001+F=F+8001230
¥15,030
¥16,533(税込)
6日以内出荷
返品不可
88210100PF3506 x 430L SUS 8001+F=F+8001430
¥16,182
¥17,800(税込)
6日以内出荷
返品不可
88210976PF3506 x 6500L SUS 8001+F=F+80016500
¥51,128
¥56,241(税込)
6日以内出荷
返品不可
88211071PF3506 x 1500L SUS 8001+F=F+80011500
¥22,342
¥24,576(税込)
6日以内出荷
返品不可
88212690PF3506 x 4600L SUS 8001+F=F+80014600
¥40,189
¥44,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
88213618PF3506 x 1700L SUS 8001+F=F+80011700
¥23,493
¥25,842(税込)
6日以内出荷
返品不可
88215140PF3506 x 3400L SUS 8001+F=F+80013400
¥33,280
¥36,608(税込)
6日以内出荷
返品不可
88218545PF3506 x 980L SUS 8001+F=F+8001980
¥19,349
¥21,284(税込)
6日以内出荷
返品不可
88219577PF3506 x 750L SUS 8001+F=F+8001750
¥18,025
¥19,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
88220740PF3506 x 540L SUS 8001+F=F+8001540
¥16,816
¥18,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
88224170PF3506 x 970L SUS 8001+F=F+8001970
¥19,292
¥21,221(税込)
6日以内出荷
返品不可
88224355PF3506 x 650L SUS 8001+F=F+8001650
¥17,449
¥19,194(税込)
6日以内出荷
返品不可
88225667PF3506 x 470L SUS 8001+F=F+8001470
¥16,413
¥18,054(税込)
6日以内出荷
返品不可
88226349PF3506 x 20000L SUS 8001+F=F+800120000
¥128,849
¥141,734(税込)
6日以内出荷
返品不可
88226638PF3506 x 960L SUS 8001+F=F+8001960
¥19,233
¥21,156(税込)
6日以内出荷
返品不可
88230287PF3506 x 410L SUS 8001+F=F+8001410
¥16,068
¥17,675(税込)
6日以内出荷
返品不可
88234968PF3506 x 780L SUS 8001+F=F+8001780
¥18,198
¥20,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
88236709PF3506 x 1800L SUS 8001+F=F+80011800
¥24,069
¥26,476(税込)
6日以内出荷
返品不可
88237680PF3506 x 520L SUS 8001+F=F+8001520
¥16,700
¥18,370(税込)
6日以内出荷
返品不可
88237838PF3506 x 360L SUS 8001+F=F+8001360
¥15,779
¥17,357(税込)
6日以内出荷
返品不可
88238511PF3506 x 1050L SUS 8001+F=F+80011050
¥19,752
¥21,727(税込)
6日以内出荷
返品不可
88241496PF3506 x 270L SUS 8001+F=F+8001270
¥15,262
¥16,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする